スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。
4桁の容量表示で、正確な設定ができます。
容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
再現性(%)≦0.7
適合チップ2-4876-03・04
精度(%)±2.5(20)
最小目盛(μL)0.2
容量(μL)20~200
仕様オートクレーブ可(121℃・20分)
アズワン品番2-4632-25
1本
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。
親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。
4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様【UV照射】可
付属品チップ1箱
オートクレーブの可否可
スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。
ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
適合チップ2-4876-05
再現性(%)±0.2
精度(%)±0.6
高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。
容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。
一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。
スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様【UV照射】可
付属品チップ1箱
オートクレーブの可否可
軽量で耐久性の高いピストンシステムを採用しています。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。4桁の容量表示で、正確な設定ができます。容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
最小可変容量(μL)0.2
精度(%)±2.5(20)※
再現性(%)≦0.7
適合チップ2-4876-03・04
容量(μL)20~200
アズワン品番2-4632-25
1本
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。
吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
エッペンドルフエクスプローラーは電動ピペットです。
シングル、8および12チャンネルピペットが0.5μL~10mLの液体容量を吸収および分注するために設計されています。さらに、マニュアルでのピペッティングの潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。
直感的な操作コンセプトと人間工学的デザインは、Eppendorf PhysioCare Concept(R)によってサポートされ、簡単、正確、再現性の新しいスタンダードを設定しました。
9つの異なる言語に設定できます:中国語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポルトガル語、スペイン語。
Xplorerピペットは正確に調整できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な装置です。
その場合、疲労のないピペッティングが実行でき、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。
Eppendorf Xplorer電動ピペットはシングル、8チャンネル、12チャンネルピペットが0.5μL~10 mLの液体容量を吸引および分注するように設計されています。さらに、マニュアルトピペッティングに関連した潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。 直観的な操作コンセプトと人間工学的デザインは、Eppendorf PhysioCare Concept(R)によってサポートされ、簡単、正確、再現の新しい標準を設定しました。Xplorerデジタルピペットは、正確に調節できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な装置です。その場合、疲労のないピペッティングが実行され、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。
チャンネル数1
持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。
色黄
容量(μL)2-200
アズワン品番68-0506-59
入数96本/トレイ×10
1箱(960本)
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可
付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス
材質ABS
チャンネル数1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピペットの種類マイクロピペット
関連キーワード