別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。
透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。
規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー
滅菌済(SAL10^-6)
包装個包装
外箱は小口付きで、清潔かつ安全で取り出しやすいです。はっきりとした目盛と透明性の高い素材により、読み取りがスムーズです。
仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、無菌性保証レベル10^-6
材質PS(ポリスチレン)
Eppendorfは新製品Eppendorf Serological Pipets.で 液体取扱いのポートフォリオを完結します Eppendorfの最新システムで、数十年以上信頼してきた液体取扱いでの品質と利便性を実感してください Easypet 3とEppendorf Serological Pipets.
Eppendorf's serological pipetsは、お使いのEasypet 3.と完璧に調和して機能します。この血清ピペットは極めて鮮明なピペット素材に精確な目盛りで容量を迅速にまた容易に読み取ることができます。これらのピペットは個別に包装され頑丈なディスペンサーボックス入りで一貫性のある最高品質を確実にします。
鮮明で精確なメモリで容量測定が容易にできる。
ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコード。
製品を安全に保管するための小口付き外箱。
個別梱包ピペットなので、無菌性も信頼できます。
USP VIの要求事項を満たす超高純度のバージンポリスチレン。
Easypet(R)および既存のピペッターと互換性があります。
無菌性保証レベルSAL 10-6
検出可能なPyrogen、DNA、RNaseが存在しないことの保証付き。
細胞毒性なしの保証付き。
種類マルチペットM4用アダプタ(オートクレーブ可)
関連キーワード