水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質PP
寸法(mm)227×66×27
小型で場所を取りません。
材質PP(ポリプロピレン)
収納数スクリューキャップチューブ(0.5~2.0mL)・クライオバイアル(1.0~5.0mL)/25本、PCRチューブ・遠沈管(0.2~0.5mL)/16本
寸法(mm)76×66×27
1.5mlチューブ80本立てでカラーは7色揃っています。PP製のラックカバーは、半透明なので中のチューブが見えます。ラックの積重ねもできます。
穴径(Φmm)11
材質PP(ポリプロピレン)
仕様80本立て
穴数80
18mmピッチの分注が可能です。
サイドは横軸の目安となる書き込みスペース付きで、ウェル底部はチューブが安定する構造です。
材質再生PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)240×78×25
質量(g)200
適合チューブ(mL)1.5~2.0
収納数96本
AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
材質PP
寸法(mm)227×63×27
熱伝導度の良いアルミ製で、チューブを氷に直接挿入した場合と比較して、より速く冷却され到達温度がより低温です。
材質アルミニウム
サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)140×91×56
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 ディープフリーザー(-80℃)での凍結保存も可能です。
材質PP
架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4
寸法(mm)171×54×91
滅菌オートクレーブ可能
2段式の1.5mL用のチューブラックで、チューブ受けには仕分け作業に便利なように、あらかじめ#1から#20の番号が付けています。
寸法(mm)90×120
高さ(mm)49
仕様20本立て
TGK品番198-23-30-01
材質PP(ポリプロピレン)
全長(mm)90×210×49mmt
穴径(Φmm)10
滅菌未滅菌
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51
立て数(列)9×9
マイクロテストチューブ1.5mlが100本立てられます。
材質特別強化PP
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)263×109.5×45
距離[上面~下面]29、[穴と穴]上部:4.5、下部9
穴径(mm)[ひし形の一辺]上部:10.5、下部:6.3
仕様特別強化PP製・寸法:263×109、5×45Hmm
材質PP(ポリプロピレン)
穴数40
配列4×10
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。
材質PP
架数1.5/2.0mL×80
寸法(mm)227×67×28
滅菌オートクレーブ可能
0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。
収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)
仕様オートクレーブ可能
立て数(本)50
チューブ本体は、水や氷に触れません。アルミニウム製で熱伝導度が良いため、チューブに接しているアルミニウム部分に氷温が素早く伝わります。
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)97×162×35
材質PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)330×150×90
4色セットでトレーの付いた4WAYフリッパーです。 各色とも4面に異なる径の穴が空いており、実験内容に応じてトレーにセットする組合せを選択できます。 4SETは4色、F4SETは蛍光4色のセットです。 オートクレーブ、-80℃での凍結保存も可能です。
材質PP
架数(0.5mL×12、1.5/2.0mL×9、15mL×6、50mL×2)×4
滅菌オートクレーブ可能
テレポガイドにテレポマーカーで字を書き、テレポテープで写し取るだけで、テープ粘着面に文字が転写され、薬品や摩擦による文字消失のないラベルが作れます。テレポガイドはテープで文字を剥し取った後のインク残りがないので繰り返し何度でも使用することができます。テレポガイドの寸法はエッペンタイプのチューブやスクリューチューブ、遠沈管の胴径に合うように設計されていますので非常に便利です。テレポガイドの溝にチューブや遠沈管がすっぽりはまるので、テープも貼りやすいです。プラスチック用のペンなどで直接チューブや遠沈管に書き込むときの固定にもなります。スクリューキャップやエッペンチューブは立てて貼ることもできます。(※適応しないチューブもございます。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
関連キーワード