外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。
お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。
素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質塩化ビニール
ハトメピッチ(cm)20
スタンダードなハードケース、アルミアタッシュ。機密性に優れ、衝撃に強い、定番の立方体型ハードケース。エツミのハードケースは、プロのノウハウから生まれた高機能を誇るプロフェッショナル仕様です。
付属品中仕切り9枚、ショルダーベルト、鍵
材質アルミ
エツミブラケット付属の止めネジ(単品)の交換用、ブラケット用止ネジII。工夫次第で用途いろいろ。自作ブラケット用のネジにも使用できます。ブラケット製品に付属している止めネジのスペアパーツです。真鍮製、切削加工ネジ仕様。
仕様底部:メネジなし
質量(g)約9.5
直径(mm)35
ねじ高さ(mm)11
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ハードケースやアルミケースの保護性、機密性を高めるウレタンフォーム。収納物の形状に合わせて容易にカットできる15cm角サイズの切れ目が入ったブロック型。ウレタン全体の寸法を決めるときは、バッグ内寸より一回り大きく、機材の収納スペースを決めるときは、収納物よりやや小さめに作っておくのが、ガタつきを防ぎ、保護性を高めるコツです。
仕様15mm角切込付き、ブロック型 30mm
ミクロディアエピクロスはユニチカトレーディング(株)が開発したポリエステル100%超極細繊維のファブリックに耐久帯電防止加工「エピクロスE」をプラスし、静電気をシャットアウトしたハイテククリーナークロス。素材の表面に複雑なミクロレーターを作っているため、落としにくい小さなゴミや頑固な油性汚れを逃さずキャッチします。
用途メンテナンス
寸法(mm)280×300
信頼の日本製。ミクロディアエピクロスはユニチカトレーディング(株)が開発したポリエステル100%超極細繊維のファブリックに永久制電加工「エピクロスE」をプラスし、静電気をシャットアウトしたハイテククリーナークロス。素材の表面に複雑なミクロレーターを作っているため、落としにくい小さなゴミや頑固な油汚れを逃さずキャッチ。超極細繊維をクロスの表裏に均一に配列しているため、手に馴染みやすいボリューム感とソフトな手触り感を実現し、レンズ、金属製品、漆塗装製品等に傷をつけることなく拭きとることができます。洗濯耐久性にも優れています。
寸法(mm)約280×300
サイズM
主要材質ポリエステル
クリアな画像はレンズから。カメラ等の光学機器レンズに最適なクリーニングペーパーです。カメラに限らず、スマホやPC、携帯ゲーム機、メガネなど身の回りのレンズや液晶画面にもご使用いただけます。ご使用の際は、必ず別売のレンズクリーニング液と併せてお使いください。
寸法(mm)約130×75
カメラを常に縦位置に固定する、縦位置 L型ブラケットⅡ。バランスが崩れない、縦位置用のブラケットです。縦位置にしたとき、レリーズが上にくるため、カメラを抱えるようにホールドでき、安定した撮影ができます。下のネジが3箇所にあり、カメラの重心と三脚の中心を合わせられるので、バランス良く安定した撮影ができます。ハイエンド~中級一眼レフに最適です。
長さ(mm)約110
幅(mm)約30
高さ(mm)約160
質量(g)約114
ねじ穴1/4インチ三脚ネジ穴3箇所装備
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
思い通りにセッティングできる、2WAYクイックパイプクランプ。撮影に必要なアクセサリーを確実にロック!するクランプ。クランプは三脚、ライトスタンド、支柱、自転車など様々な場所に取り付け可能です。アーム部は1/4インチネジ仕様で、360°回転するデュアルボールヘッドで角調整もできます。
付属品Gopro用アダプター
質量(g)約190
耐荷重(kg)約1.5(静止固定使用時)
主要材質アルミニウム合金
適合幅(mm)パイプ固定:Φ12~45
クランプ寸法(mm)約85×66×20
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様照明調整:10段階
質量(g)約130
外形寸法(mm)約165
ねじ1/4インチネジ対応
電源USB給電(5V/2A)
光源LED
照明暖光・MIX・白光
操作リモコンスイッチ
USBケーブル長(cm)約180
LED使用数(個)72
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
わずか24gの超小型・精密設計で、小型デジカメや監視カメラの取り付けに最適な自由雲台。
一捻りで確実にロックします。フレキシブルアームやライトスタンドとも相性の良いコンパクト設計です。
高さ(mm)約35
質量(g)約24
タイプ底部:1/4インチ メネジ
直径(Φcm)約24
耐荷重(g)(静止固定使用時)約600
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
集合写真や簡単な商品写真(物撮り)でのスマホ固定にぴったり。ほとんどのスマホを挟める58-88mmの固定幅で、薄型のケースを付けたまま挟める最大12mm厚まで対応。上部のアクセサリーシューにはLEDライトなどアクセサリーを。ベース部の三脚ネジ穴で、お手持ちの三脚に取付できます。カメラユーザーの方にもスマホでメモ代わりの記録やSNS用の撮影に活用いただけます。
仕様アクセサリーシュー:LEDライトなど各種アクセサリー取付可
幅(mm)スマホホルダー固定:約58~88
厚さ(mm)最大:約12
タイプベース部:アルカスイス互換タイプ (全ての製品と互換性を保証するものではありません。)
三脚取付ねじ1/4インチ三脚小ネジ
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ハードケースやアルミケースの保護性、機密性を高めるウレタンフォーム。フリーカットが可能で、保護性が高く、底敷きにも最適なハードウレタン。ウレタン全体の寸法を決めるときは、バッグ内寸より一回り大きく、機材の収納スペースを決めるときは、収納物よりやや小さめに作っておくのが、ガタつきを防ぎ、保護性を高めるコツです。
カメラや家電の動作改善に、塗りやすいペン型接点改質剤のナノカーボンペンⅡ。ナノ・カーボンは金属表面の凹凸をナノサイズの粒子で埋め、点接触を面接触にする接点改質剤。デジタルカメラにおけるバッテリー・メディアとの接触不良や交換レンズ、ストロボや縦位置グリップとの接点不良による機能低下や動作不良のトラブルを予防・改善し信頼性を高めます。他にも、携帯電話や音楽プレイヤー(接触・音質改善)・AV機器(ノイズ・接触改善)など多くの場所で大活躍。従来の接点復活剤とは違い、金属を浸食しないので接点を傷めません。デジタル製品のセルフメンテナンスに役立つ逸品です。
長さ(cm)約5.5(キャップ含む)
使用量200平方cm程度塗布可(デジタル一眼レフカメラ数十台分に相当)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
スピーディな取り出し・移動・収納性に徹底的にこだわった充実のプロ仕様カメラバッグ。本体前面と背面はできる限り同じデザインに設計。前後を逆に背負うことで、上蓋をオープンにしたままの状態でも蓋が邪魔にならない外開きでも使用可。短距離は4点式ハンドベルトで素早く移動。機動力重視の方にお勧めです。
色ブラック
シリコン製のロングショットブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!でエアーが奥まで届くロングノズルタイプ。カメラ・PC・OA機器・ホビーまで幅広く活躍します。
寸法(mm)Φ52×142
質量(g)50
材質シリコン
カメラ・レンズ・ネガ・スライド・プリントの保護・保管に!強力な吸湿力で大切な機材を湿気・カビ・錆び・虫食いから護ります。カメラバッグやアルミケースの湿気防止にも。使用の目安は約30Lのスペースに1袋、温度、湿度、容器の密閉度などにより異なりますが、おおよそ6~12ヶ月程度の期間が目安。それ以前でも吸湿して固くなったら新品とお取り替えください。外装袋はチャック付きなので、保管にも便利。信頼の日本製です。
日本石灰乾燥剤協議会 認定商品内包
容量(g)1袋:50
主成分酸化カルシウム(CaO)
使用の目安30Lスペースに1袋
使用期間6-12ヶ月(開閉の頻度、環境、容器によって異なります)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
コンパクトカメラに一眼用ストラップを取り付ける、ストラップアダプター。一眼用ストラップを2点留めの高級コンパクトデジタルカメラに取り付けるためのアダプターです。先端テープ幅10mmの一眼用ストラップをご使用になれます。チェキやポータブルゲーム機などにも取り付け可能。
対応先端テープ幅10mmのストラップに使用可
入数2個入
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用アクションヘッドマウント。GoPro対応。使用方法はカンタン!GoProを取り付けて、頭、または、ヘルメットなどに装着するだけで、ハンズフリーに撮影を楽しめます。どんなシチュエーションでも撮影がぐんと楽しく!ベストショットも逃さず撮影できます。
本体質量(g)65
対応GoPro全機種
素材(ベルト)伸縮性素材
適合頭囲(cm)43~65
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
15.6インチ以下のノートパソコン・タブレット対応のノートパソコンスタンドです。持ち運びを重視した約220gの軽量設計で、専用ケース付き。広げる・立てる・置くの簡単3ステップで、10段階の角度調整が可能です。デスクワークやオンライン授業等々にお勧めです。接地面と底面にすべり止めゴムを装備しています。
対応機種15.6インチ以下のノートパソコン、タブレット
収納時寸法(cm)28.1×6×1.8
接地面(mm)60~215
質量(g)約220
角度調整範囲10段階
材質ABS
信頼の日本製。上質なヤギの毛を使用したクリーニングブラシ。ワンタッチでブラシが本体に収納され毛先を保護します。清潔で携帯に便利。 使用用途は、デジタルカメラ・ビデオカメラ・レンズ・望遠鏡・双眼鏡・パソコン・スマートフォン・タブレット・オーディオ・DVD・CD等のホコリ除去に。
使用時寸法(mm)約125
収納寸法(mm)約90
幅(mm)約25
奥行(mm)約16
質量(g)約20
仕様スライド式
伝統的にカメラ・光学機器のメンテナンスに用いられているセーム革。純鹿革を100%油ナメシにより繊維化されているので、しなやかで柔らかい手触り。水気・油脂分・手垢の汚れ等に対して抜群の吸収性を示す、天然由来のクロスです。カメラ本体・レンズ/双眼鏡など光学機器の鏡胴、楽器やオーディオ機器、産業機器やカー用品・スポーツ用品の清掃・つや出しに。信頼のMADE IN JAPAN。
材質天然鹿革
寸法(cm)10×10
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
モダンなカラーリングで多様なカメラとマッチするハンドストラップ。手に巻き付けても気になりにくい幅20mmのスリムタイプ。裏面は手首にフィットし、滑りを防止するポリウレタン付き。先端テープ幅は多くの一眼レフに対応する10mm。ご使用のカメラを事前にお確かめください。
適合一眼レフ/ミラーレス機用
テープ幅(mm)(先端)約10
全長×幅W(mm)約270×20
主要材質ポリエステル、ピッグレザー他
外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。素材は塩化ビニール製で冬でも固くなりません。UV加工や難燃加工等はしておらず、屋内での使用に限ります。
用途暗室用品
仕様カーテンフック用ハトメ穴:200mm(間隔に設置)
材質塩化ビニール
内径(Φmm)ハトメ穴:5.7
ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、1/4インチスクリュー カメラストラップ用。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
材質ステンレススチール
対応コンパクトデジタルカメラ
製品質量(g)約12
ねじ径(Φmm)約21
ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用ネックレスホルダー。ハンズフリーで撮影可能なネックレスタイプのGoPro対応ホルダー。スマートフォンも装着可能です。
付属品(ホルダー)調節幅:60~80(mm)に対応
サイズ(cm)(ネックレスタイプ・リングサイズ)40
本体質量(g)45
対応GoPro全機種
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
三脚や自撮り棒などにアクションカメラを装着するアダプターと固定ネジのセット。一般的な1/4インチのネジに使用できます。
用途アダプター
全長(mm)ネジ:53
サイズ底部:1/4メスネジ
直径(Φmm)プレート:29
質量(g)25
カメラやアクセサリーを並列に取り付けるブラケット、ツインプレート。三脚ネジ穴付きの撮影アクセサリーをカメラの横に固定できます。
幅(mm)約30
LEDリングライト&スネークスティックです。置く・掛ける・引掛ける・取り付けるができる、1台で4役使える優れものです。スネークスティックはフレキシブルだから、角度調整も自由自在に行えます。電源ケーブルはスティック内を通してあるので、絡まりにくくスッキリとした見た目かつ手元で調光調整がしやすい仕様です。スティック底面に、接続用の1/4インチネジ穴が付いています。
寸法(cm)約65(スティック)
サイズ(inch)6(LEDライト/外形165mm)
LED使用数(個)48
調光方式10段階
照射モード白色/暖色/MIX色
色温度(K)3000~6000
出力(W)6
電源USB給電
ケーブル長(cm)約125
質量(g)270
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
5色から選べるカラフルな変換ネジ、1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター。3/8インチのオスネジを1/4インチに変換する、カメラ変換ネジです。
材質アルミニウム
高さ(mm)約15
質量(g)約14
直径(mm)約25
ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、1/4インチスクリュー カメラストラップ用Dリング。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
材質ステンレススチール
対応コンパクトデジタルカメラ
リング寸法(mm)約25
製品質量(g)約11
ねじ径(Φmm)約13
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ