用途ガラスの清掃
材質真鍮
ステンレス製チャンネルとハンドルのセット。
アルミ製で真鍮製、ステンレス製よりも約6割程軽く出来ており、長時間使用に向いています。
用途ガラス、カガミの清掃
材質フレーム:アルミ、グリップ:アルミ、先ゴム:合成ゴム
スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。シャンプーが保水力の高い、マイクロファイバー製です。一つで4種類の使い方が可能です。1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。2.スクイジー単体。3.シャンプー単体。4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。
用途ガラス、カガミの清掃
材質フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー
業務用フロアースクイジー。 フレームはアルミ製。非常に耐久性に優れています。セメントからリノリウムまであらゆる床に使用できます。
用途床・厨房・タイル清掃
材質アルミ/合成ゴム
質量(g)642
長さ(cm)45
適合品番42105 1628 61060
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
密度98%の緻密な2重ゴムが溝や凹凸にも入り込みます。
用途床・厨房・タイル清掃
材質スチール/合成ゴム
質量(g)275
長さ(cm)45
適合品番42105 1628 61060
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ラバーとクリップがセットされた真鍮製チャンネル。
材質真鍮
スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。シャンプーが保水力の高い、マイクロファイバー製です。延長ポールでの作業時に便利です。一つで4種類の使い方が可能です。1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。2.スクイジー単体。3.シャンプー単体。4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。
用途ガラス、カガミの清掃
材質フレーム:真鍮、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー
T6航空機級アルミニウムを使用。軽量、頑丈。
チャンネルが曲がる心配もありません。
より優れた機能を発揮できます。
ラバー交換は簡単で、ウンガー、エトレ、ステコーン、TOWA輝きラバーが使えます。
スベイル機能でボタンをロック、新しくなったスマートグリップ、ラバーの差込みは2種類で調節可能。
材質T6航空機級アルミニウム
角度(°)30
T6航空機級アルミニウムを使用。軽量、頑丈。
チャンネルが曲がる心配もありません。
より優れた機能を発揮できます。
ラバー交換は簡単で、ウンガー、エトレ、ステコーン、TOWA輝きラバーが使えます。
スベイル機能でボタンをロック、新しくなったスマートグリップ、ラバーの差込みは2種類で調節可能。
材質T6航空機級アルミニウム
角度(°)40
頭でっかちにならないようにエトレと比べてハンドルは10kg重くチャンネルは約10%軽く設計しスクイジー操作は抜群。
通常の真鍮とは異なり手の脂の付着や、傘下による汚れを防ぐため特殊金属コーティングを施したプレミアム真鍮は長期に渡りプロのツールとして素晴らしい輝きを維持します。
エトレ、ウンガーのロックボタンにピッタリ接続します。
ポール作業時の落下防止も完璧です。
材質真鍮
スクイジーとウォッシャーががひとつになったコンビスクイジー。
スクイジーとウォッシャーはそれぞれ取り外して使用することもできます。
使い方は四通り。
材質真鍮
スクイジーとウォッシャーががひとつになったコンビスクイジー。
スクイジーとウォッシャーはそれぞれ取り外して使用することもできます。
使い方は四通り。
材質ステンレス
スクイジーのチャンネルです。エトレのアルミチャンネルは驚くほどの軽さです。別売りのエトレ製ハンドルをお使い下さい。クリップ・ゴム付き。
用途ガラス、カガミの清掃
材質アルミ
関連キーワード