3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーポンプのオイルミストを捕捉します。DOP試験の結果が99.999%という極めて高効率なだけでなく、アジ化物に耐性があります。本体下側は半透明なため、オイルレベルをモニターできます。独自の脱臭エレメントが付属されているため、オイルミストの臭気が中和されます。
用途ロータリーポンプの油煙の捕集 トラスコ品番419-4829 適合機種A37315904、A37333934 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
当日出荷

EDWARDSエルボ
エコ商品
用途真空配管部品 材質ステンレス(AISI316L/SUS316L) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDWARDSAPG200-XM-NW16
エコ商品
1 ライトリングによる圧力表示 新開発のライトリングにより、 セントラルインターフェイスから離れまた場所でシステムの圧力を確認可能です。 2 コンパクトサイズ APG100シリーズと比べ、 性能を損なうことなく25% 小型化しています。 3 長くなったフィラメント 独自設計によりフィラメント長の最大化に成功し、 感度の強化によって測定範囲の上限と下限の反応性も 向上しました。 4 内蔵フィルター 内蔵フィルターが測定セルを損傷させる粒子を除去するので、設置すればほぼ保守の必要はありません。 5 幅広い電源に対応 15~48Vの幅広い入力電源は業界最大で、電源を気にすることなくゲージを使用することができます。 6 取り付けが簡単 お客様が一番したくないのがソフトウェアの変更や時間のかかる適格性確認です。 そのため、 Edwardsでは最も一般的な出力に対応したモデルを取り揃えました。これにより、 アップグレードがさらに簡単になっています。 7 デジタル/アナログ Edwardsのデジタルゲージとアナログゲージは設置面積が同じです。 データ収集/制御の必要性が増した場合、あとから簡単にアップグレードすることができます。 8 セットポイントリレー Edwardsのゲージとしては初めて専用セットポイントリレーを装備しているので、幅広い連鎖アクションを起動することができます。
用途分析機器 真空で実現できる限界に挑戦しつつ、プロセスを完全に最適化し再現可能にすることが、常に最高を目指す上で重要です。 半導体 使用環境が過酷なことで知られていますが、このような環境でもファブが24時間無休で稼働することが極めて重要です。 そのため、すべての部品を厳しく監視することによって稼働時間の大幅な向上を実現します。 医薬 医薬および医薬関連のすべてのプロセスは、プロセスステップごとに異なった真空度を用いています。 プロセスステップで正確かつ信頼性の高い測定を行うことが一貫した出力を得るのに重要です。 仕様セットポイント:0、1、2 (モデルによる)、過圧限界:10bar、デッドボリューム:3.3cm3、保守チューブと電子機器の交換 材質真空接触部:タングステン/レニウム、ステンレス鋼316Lおよび304L、ガラス、ニッケル、ニッケル鉄合金、 ステンレス鋼302S26 寸法(mm)63×37×37 (対辺寸法) 質量(g)130 フランジNW16/25、DV16CF、 1/8" NPT、 4VCR、 8VCR、 ベアチューブ 規格CE、UKCA 出力シリアル:RS232またはRS485 ケーブル長(m)100 温度(℃)最高ベークアウト(電子機器非接触):150 寸法A(mm)37 精度大気圧~100hPa ±50%100hPa~1×103hPa ±15%1×103hPa~5×10-4hPa ±50% 寸法B(mm)52 寸法C(mm)11 範囲1.8~9.2V アナログ出力0~10 再現性(%)100~1×103hPaの間で読み値の2 保護等級40 インターフェースワンプッシュ式 測定範囲(hPa)大気圧~5×104(大気圧~3.75×10-4torr) 保護機能内蔵フィルター コネクタ電気:RJ45/9ピンD-sub 保管温度(℃)-30~70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料APG200データシート(0.82MB) インジケータステータス:360°高輝度LEDリング 動作温度範囲(℃)5~60° 供給電圧(V)直流15~48 相対湿度(%RH)31℃まで80%、40℃以上では50まで線形に減少 対応ソフトウェアLabviewドライバー 接点定格直流48V (最大) 500mA コントローラ互換性:TIC/ADC/TAG
1個
89,980 税込98,978
92日以内出荷