カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「エナメル線 2.0mm」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCブラシレスモーター RED ZONE XZ-DRシリーズ ハイテックマルチプレックスジャパンDCブラシレスモーター RED ZONE XZ-DRシリーズハイテックマルチプレックスジャパン
14,998税込16,498
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
優れた空冷と快適な音波を発生させるローターファン搭載革命的な構造設計により、高速ターボ回転時のサウンドをチューニングフルスロットレートでの内部空力的抵抗も激減、高出力時の温度上昇を従来より(5%)低減特殊ステーターは0.2mm厚のケイ素合板を積層、変換効率は94%を実現200℃の高温でも高速回転に耐える平滑2極ローター開発高耐熱エナメル線(1EI/AIW ( H ) グレード)を使用フロントエンドにクラス超えの超大型のベアリングを採用、比類無き低回転摩擦を実現。高い耐荷重性で耐久性も伸びましたA7075(超々ジュラルミン)から切削のフロントエンドは軽量で高強度、強力な放熱性も実現センサーポートは2方向に設置。各シャーシのセンサーケーブル配線にスマートにフィットセット内容 ※ブラシレスモーター 本体センサーケーブル日本語説明書
用途ラジコン、ロボット寸法(mm)モーター:Φ35.8×54.8mm/ローター:Φ12.3×Φ7.2×24.2mm質量(g)168シャフト径(Φmm)3.175
Murata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ), 470 μH, 2.3A, ラジアル, 1447423C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ), 470 μH, 2.3A, ラジアル, 1447423CMurata Power Solutions
9,498税込10,448
1箱(25個)
5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 470 μH●最大直流電流: 2.3A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 250mΩ●許容差: ±10%●直径: 24.4mm●長さ: 27.2mm●奥行き: 25.9mm●高さ: 15.5mm●寸法: 24.4 (Dia.) x 15.5mm●最大自己共振周波数: 2MHz●リード間隔: 23.3mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 34mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 %RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ), 680 μH, 2A, ラジアル, 1468420C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ), 680 μH, 2A, ラジアル, 1468420CMurata Power Solutions
9,798税込10,778
1箱(25個)
5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 680 μH●最大直流電流: 2A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 300mΩ●許容差: ±10%●直径: 24.4mm●長さ: 27.2mm●奥行き: 25.9mm●高さ: 15.5mm●寸法: 24.4 (Dia.) x 15.5mm●最大自己共振周波数: 1.6MHz●リード間隔: 23.3mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 23mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 %RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS リードインダクタ, 2.2 μH, 3.65A, アキシャル, B82144F2222K000 EPCOSEPCOS リードインダクタ, 2.2 μH, 3.65A, アキシャル, B82144F2222K000EPCOS
61,980税込68,178
1セット(1500個)
7日以内出荷
インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 3.65A実装タイプ = アキシャル最大直流抵抗 = 55mΩ許容差 = ±10%直径 = 6.5mm長さ = 11.5mm寸法 = 6.5 x 11.5mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 140MHzシリーズ = B82144F2末端仕様 = アキシャルリード型℃Epcos B82144F2 LBCシリーズRFチョーク. Epcos B82144F2 LBCシリーズRFチョークは、通信、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで製造されています。. 超高定格電流 非常に広いインダクタンス範囲 ウエーブはんだ付けに最適 インダクタンスは、IEC60062に適合したカラーバンドで表示 ニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
リードインダクタ 40 μH 2A アキシャル 1セット 1000個入 EPCOSリードインダクタ 40 μH 2A アキシャル 1セット 1000個入EPCOS
95,980税込105,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
Epcos B82111E VHFアキシャルチョークフェライトシリンダコアに、ポリエステル製絶縁スリーブ付きの単層エナメル銅巻線を使用 高共振周波数 RFブロッキング及びフィルタリング、小型機器の干渉抑制、デカップリング、通信やエンターテイメント分野の電子装置に最適 VDE0565-2 (B82500ではありません)
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:40 μH●最大直流電流:2A●実装タイプ:アキシャル●最大直流抵抗:180mΩ●許容差:±20%●直径:7mm●長さ:26mm●寸法:7 (Dia.) x 26mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:90MHz●シリーズ:B82111E●末端仕様:アキシャルリード型アズワン品番65-7198-80
Murata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ) Murata Power SolutionsMurata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ)Murata Power Solutions
429税込472
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線)協和ハーモネット(26件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
種類産業機械用ケーブル絶縁皮膜2種耐熱区分120℃(E種)
スプレーワーク ベーシックエアーブラシ TAMIYA(タミヤ)スプレーワーク ベーシックエアーブラシTAMIYA(タミヤ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スプレーワーク・ベーシックコンプレッサーセットのエアーブラシが単品で登場です。 メタリック塗料用やクリヤー塗料用など、塗料に合わせた使い分けのために揃えておくと便利です。 ノズル口径は0.3mm。幅約2mmの細い線から1/24スケールのカーモデルのボディまで、幅広い吹き付け塗装が手軽に楽しめ、シンプルな構造でメンテナンス性にも優れています。 塗料はタミヤカラー、アクリル、エナメル、ポリカボをはじめ各種模型用が使用可能。 また、エアー源としては、スプレーワークベーシックコンプレッサーはもちろん、HGコンプレッサーレボがそのまま使えます。 コンプレッサーセットSW-653を使う場合は、別売のベーシックエアーブラシ用ジョイントキャップが必要です。塗料カップ(17mL)と板レンチ付。
ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)17エアー取付口PF1/8
極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線)協和ハーモネット(13件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003絶縁皮膜2種耐熱区分120℃(E種)RoHS指令(10物質対応)対応
1PEWエナメル線(1種ポリエステル銅線) 協和ハーモネット1PEWエナメル線(1種ポリエステル銅線)協和ハーモネット(14件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。 高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等種類産業機械用ケーブル絶縁皮膜1種耐熱区分155℃(F種)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら