M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)29
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用
質量(g)12
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、フレーム溝に取付け
用途カバーの中間サポート
材質A6063S-T5
質量(g)5.9
表面処理アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)4
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、ナット溝に挿入するL型ナット
用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能
ねじサイズM8
適合フレームM8フレーム
材質SS400相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)170
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)68
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、同一高さでクロスしたザグリ接続を可能とする部品
用途クロスザグリ固定時
材質SUS304
質量(g)8.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)32
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)16
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)11.6
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ナット溝に挿入するL型ナット
用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能
ねじサイズM6
適合フレームM6フレーム
材質SS400相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)30
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に
材質A6N01S-T5
質量(g)9
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、エンドコネクタ用アダプタ
用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ
付属品CS-06-12(2ヶ)
材質A6063S-T5(205)
質量(g)43
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
M8規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)402
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)10
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に
付属品CS-04-08、NSM-04-4、NH-04-RE(各2ヶ)
材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)118
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、L型ブラケット、ブラック塗装品
用途ブラックフレーム接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)4
表面処理黒アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)60
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)29
表面処理焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)75
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
表面処理アルマイト処理
材質A6063S-T5
質量(g)34
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)80
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)69
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)7
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品CS-04-08(3ヶ)
材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)16
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)32
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)43
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)79
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)96
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、フレーム溝に自由に取付け
用途カバーの中間サポート
仕様内部にM6用四角ナットが挿入されております。
材質ポリアセタール[POM]
質量(g)13
推奨取付ボルトTSB-06-25、TSBS-06-25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)74
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)5.513
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)80×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2041.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 85.6・Iy 85.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.985
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)364.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.76・Iy 4.76
サービス分類オーダー・加工
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)36
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)18
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ