715件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

AFS-4040L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)1.652 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)611.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0 サービス分類オーダー・加工
1本
38 税込42
4日以内出荷

AFS-3030L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.939 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)347.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93 サービス分類オーダー・加工
1本
22 税込24
4日以内出荷

AFS-3060L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.594 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)590.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3 サービス分類オーダー・加工
1本
36 税込40
4日以内出荷

AFS-2040-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.752 適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)278.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45 サービス分類オーダー・加工
1本
20 税込22
4日以内出荷

M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)29 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 フラットブラケット 2040 タイプ
エコ商品
M4規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に 材質A6N01S-T5 質量(g)18 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M4規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用 適合フレームM4フレーム 材質SWCH相当 シルバー 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7 税込8
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット 適合フレームM6フレーム 材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP] 表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル) RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用 適合フレームM6 材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM) 表面処理(ナット)三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
959 税込1,055
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AFM-2020-4 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFM-2020-4
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.879 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)325.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.94・Iy 1.29 サービス分類オーダー・加工
1本
42 税込46
4日以内出荷

M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)4 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AFS-15150B-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150B-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×5列溝 質量(kg/m)2.592 適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)15×150 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)960.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.59・Iy 180.4 サービス分類オーダー・加工
1本
69 税込76
4日以内出荷

M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)11.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
93 税込102
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

M6規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用 適合フレームM6フレーム 材質SWCH相当 シルバー 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個ほか
8 税込9
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AFFB-04010 【オーダー】フラットバー AFFB-04010 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-04010
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)1.08 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×10 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)400 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.33・Iy 5.33 サービス分類オーダー・加工
1本
42 税込46
4日以内出荷

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AFF-2060 【オーダー】ブラケットフレーム AFF-2060 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-2060
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.486 フレーム幅(mm)5 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)5×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)180 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.018・Iy 4.70 サービス分類オーダー・加工
1本
19 税込21
4日以内出荷

M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)32 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
85 税込94
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM8 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM4 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM8 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途カバー取付け等 ねじサイズM8 材質SWCH相当 シルバー 質量(g)6.8 表面処理三価クロメート ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M5)
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM5 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM5 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM8 強度区分A2-70
1個
特価
52 税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途カバー取付け等 ねじサイズM6 材質SWCH相当 シルバー 質量(g)3 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷

用途カバー取付け用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M5)
用途接続全般用 ねじサイズM5 種別全ねじ 材質SCM435 シルバー ねじピッチ0.8 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM6 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM4 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途カバー取付け等 ねじサイズM4 材質SWCH相当 シルバー 質量(g)1 表面処理三価クロメート ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷

用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM4 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途カバー取付け等 ねじサイズM6 材質SUS XM7相当 質量(g)3 表面処理無し ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69 税込76
当日出荷

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用 ねじサイズM6 材質SWCH ブラック 表面処理三価クロムメッキ(黒) ねじの呼びM6 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM5 種別全ねじ 材質SUS XM7 ねじピッチ0.8 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理無し 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)4 寸法D(Φmm)7 表面処理無し 寸法B(mm)3 寸法C(mm)3.44 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)7 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)1 ねじの呼びM4 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)