20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
53,980 税込59,378
59日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)7200/3600 耐電圧(定格)60000V 定格周波数(Hz)50/60 充電電流(A)10(10回) 機械的寿命1000回 速切機構
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
定格インパルス耐電圧(kV)60 開閉寿命(回)1000
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電流(A)200 定格周波数(Hz)50/60 充電電流(A)10 開閉寿命(回)開閉容量 200/1000 定格遮断電流(kA)40(ヒューズ付) 負荷電流(A)200 使用場所屋内 耐電圧(kV)60 定格電圧(kV)7.2 励磁電流(A)10 コンデンサ電流(A)30(リアクトル付)
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359,800 税込395,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

三菱電機負荷開閉器・断路器
エコ商品
取付方式(ヒューズ)ヒューズ可動形 定格電流(A)200 手動操作方式 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡容量(kA)12.5 定格電圧(kV)3.6/7.2
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


定格電流(A)600 質量(kg)15 定格電圧(V)7.2/3.6k 構造三極単投(3P1T) 準拠規格JEC-2310 定格インパルス耐電圧(kV)60 操作方向左右共用 短時間耐電流(kA-秒)20-2
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

1セット(2枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN) 定格電圧(V)3600/7200 種類管型ヒューズ 遮断電流(A)40000(250/500MVA) リード線
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,198,000 税込2,417,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エナジーサポート広域形限流ヒューズ
仕様定格電流の約2倍遮断可能 形式PFG.1S-A(ストライカー付) 定格遮断電流(kA)40 電圧(kV)7.2
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
299,800 税込329,780
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


励磁突入電流抑制機能付LBS。自動投入機能付でも小型化を実現(縦568mm×横651mm×奥行395mm)。遠方操作可能な系統連系用開閉器として最適。業界最小寸法。従来品と取付ピッチが同等で取替えも簡単。 ヒューズ劣化の防止。瞬時電圧低下抑制。OCR の誤動作防止
用途屋内用、垂直取付 構造欠相防止機構付 定格(A)7.2kV-200 操作方法自動投入・自動開放式
1台
759,800 税込835,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)