単3電池からのサイズ変換スペーサー。
充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー。
電池容量アップでさらに長もち。
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
充電池も使用できます。
単3電池を単1にします。 (単1電池を買わなくて済みます)
単3電池は1~3個まで収納できます。 (複数収納すれば電池が長持ちします)
コストパフォーマンスに優れた単3電池を使用するので経済的。(単1電池を買うより経済的)
材質ポリプロピレン樹脂
色ナチュラル(乳白色)
質量(g)13(1個)
寸法(Φ×mm)33×61(1個)
1パック(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
単3形乾電池が単2サイズとして使える。
ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。
あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。
材質ポリプロピレン樹脂
質量(g)5
タイプ単3→単2
寸法(Φ×mm)25×48
充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。
単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。
充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで
仕様充電式
トラスコ品番452-0246
機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)
充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間
充電池タイプニッケル水素電池
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は二重袖構造になり、防水手袋対応、袖口からの水の侵入を防ぎやすくなっています。
ドット反射を胸廻り、背中、両腕外側、両足腿外側に付けており夜間での作業時に配慮しております。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。水抜き付。
用途軽作業、バイク、アウトドア
耐水性(mm)20000
セット内容上下
質量(g)690(Lサイズ基準)
混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ナイロントリコット
機能防水、透湿、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、エコブレス、裾アジャスター
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
ADC-310、ADC-320にも装着が可能です。
単3形乾電池が切れて、補充用がない場合、お手持ちの単4電池をこのアダプターに入れれば、単3形乾電池の代替として使えます。
材質ポリプロピレン樹脂
質量(g)3
タイプ単4→単3
寸法(Φ×mm)14×50
使用電池マンガン乾電池/アルカリ乾電池/ニッケル水素電池/ニカド電池
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単1形
電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
お手持ちの単3電池をアダプターに入れるだけで単1サイズとして使えます。
ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。
あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。
経済的で軽量!
材質ポリプロピレン樹脂
質量(g)14
タイプ単3→単1
寸法(Φ×mm)33×61
電池容量アップでさらに長もち。
短絡防止機能付き。万が一ショートしても発熱抑制
自然放電が少ないので、充電しておけば10年後約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
本数1本
電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
材質ポリプロピレン樹脂
質量(g)14
タイプ単2→単1
寸法(Φ×mm)33×61
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単1
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単1形
電圧(V)1.5
使用推奨期限10年
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCD」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち
充電器:USB経由での急速充電モデル、「センシング機能」搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。モバイルバッテリー機能付き。充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。
LEDライトアタッチメント付き:もしもの時の明かりの確保
充電池への急速充電、スマートフォンへの充電機能、LEDライト機能の1台3役。
モバイルバッテリーとしても使えるUSB入出力付急速充電器
USB経由で普段お使いのパソコン等から充電池を充電(入力)できます。
スタンダードモデル単3形2本充電池を約2.3時間※で急速充電。※コンセントからの充電には別途ACアダプターが必要です。
単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで充電可能です。
充電器として使用する場合、乾電池は充電できません。
充電池と乾電池を混ぜて使えるのは、モバイルバッテリー・LEDライト機能のみです。
充電池の充電用のUSBコード付です。
BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)
センシング充電機能:センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能で、充電池を快適に使用できます。
予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。
残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。
買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。
乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。
クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。
つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
充電池だけでなく、単3形乾電池でもスマートフォンへ充電(出力)が可能。身近にある機器から取り出した単3形乾電池と充電池を混ぜても充電(出力)が可能。容量・種類・銘柄の違う電池を混ぜて使えるので、停電などのもしもの時に便利です。
電池から出力する際に、残容量のバラツキを補正し、出力をコントロールします。まんべんなく効率の良い出力が可能になるので、より多くの電力量を取り出すことができます。さらに、電池を過放電や漏液リスクから守る「自動停止機能」付きです。
もしもの時に、家にあるさまざまな種類の単3形電池でスマートフォンへの充電(出力)が可能です。
充電池を使用して、スマートフォンへの充電約0.5回分※できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使い、内蔵電池3.7V 2700mAhのスマホに充電した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。※機器への接続には機器に合ったUSBコードが別途必要です。
付属のLEDライトアタッチメントを充電器本体に取り付ければ、LEDライトとして使用できます。(単3形乾電池または単3形充電池を使用)
明るさ約35lm、点灯時間は約11時間※で、もしもの時の明かりを確保できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使用した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。
付属品BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED 1個)
セット内容急速充電器(BQ-CC87)、エネループ 単3形(BK-3MCD) 4本、LEDライトアタッチメント
寸法(mm)USB入出力付急速充電器:約幅66×長さ85×厚さ28.5、エネループ 単3形(BK-3MCD):約Φ14.5×50.5(1本あたり)
質量(g)USB入出力付急速充電器:約85(電池別・USBコード別)、エネループ 単3形(BK-3MCD):約28(1本あたり)
電圧(V)1.2
本数4本
バッテリー容量(mAh)min.2000
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
お手持ちの乾電池をアダプターに入れるだけでサイズを変えられます
単1・単2・単3アダプター各2セット入り
セット内容単3形アダプター×2個、単2形アダプター×2個、単1形アダプター×2個
質量(g)【単4→3】4、【単3→2】10、【単2→1】28
タイプ単1、単2、単3
外径×高さH(Φmm×mm)【単4→3】14.5×50.5、【単3→2】24.5×46、【単2→1】32×62
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
高容量で、長時間機器を使いたい方に最適。
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
スペーサ
長さ(mm)-
寸法(mm)44.3×5×16.5
1個
¥47
税込¥52
当日出荷
BW-130BT3-UKは小型軽量のBluetooth通信対応のモバイルバーコードリーダーです。
ZEBRA社製スキャナモジュール搭載により抜群の読取性能を誇ります。
ペアリング済みのUSBドングルが標準付属のため、WindowsPCに挿すだけで簡単に使用可能です。
BluetoothVer2.1Class2(VCOM/HID)対応
単4アルカリ乾電池2本で動作(エネループ対応)
連続読取回数15000回
標準付属のシリコンカバーによる高い堅固性
抗菌対応
防塵防滴IP54
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等
セット内容本体、USBドングル(BTR-UK4)、シリコンカバー、単4乾電池2本
保護等級IP54
光源赤色LED(630nm)
読取15000回(SPP通信時)
保証期間1年
動作温度(℃)-10~40(乾電池の使用条件に準ずる)
無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 SPP / HID
通信距離(m)約10
シンボルJAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar
落下耐久(m)1.2 コンクリート面
1台
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち
充電器:電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング機能」搭載
エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット。単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能
4本同時充電が可能な、ベーシック充電器。
はじめて使う方へ。ベーシックモデル
充電時間(目安):約3.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時)
単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能
エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器
海外・国内両用(AC100~240V)
センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。
予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。 微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。
乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。
クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。
つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)
質量(g)約110(電池別)
電圧(V)1.2
本数4本
単3形・単4形をあわせて8本同時充電可能。
LEDランプ8個搭載。
電池1本ずつの充電状態をお知らせ。
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数8
付属品電源コード(長さ 約1.5m)
色ホワイト
質量(g)約240(電池・電源コード別)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約119×147×28
充電時間(時間)単3形×8本を約5、単4形×8本を約3
アズワン品番64-8907-73
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単2形
電圧(V)1.5
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。
USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数4
付属品USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)
質量(g)約65(使用電池・USBコード別)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約85×66×28
充電時間(時間)単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。
付属品ストラップ×1(約60~118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】
材質ABS樹脂
型式単一指向性エレクレット型
電源AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用
最大出力(W)20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時)
外形寸法W115×D195×H105mm【マイク】
センサー3.25インチ(直径約105mm)
連続使用時間約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8~9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時)
周波数特性50Hz~20KHz
入力信号ケーブルマイク(-51dB ~ -43dB)
インピーダンス1.0KΩ(1KHz)
充電時間約6~7時間(充電式ニッケル水素電池使用時)
S/N比55dB以上
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
動作電圧1.0V~10V
充電方式同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時)
消費電流500μA以下(供給電圧2V)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応したお手軽なタイマー式充電器 BQ-CC52
単3形・単4形合わせて2本まで6時間で充電可能 ※ハイエンドモデル・スタンダードモデルは充電可能ですが、1回の充電で満充電できません。2回の充電が必要です。
タイマー充電(お手軽モデルにオススメ)
充電LED表示2個付(6時間保護タイマーの動作状態を表示):充電中はLEDが点灯、充電終了時は消灯。異常を検知したら、LED点滅でお知らせ。
海外対応(100V-240V/50-60 Hzに対応)※海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。
コンパクトモデルで持ち運びやすい
寸法(mm)約50×120×27(本体外寸)
タイプ充電器(海外対応)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え、移動に便利なキャスターを備えたワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を1系統搭載しています。
USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵しています。マイクとの同時利用も可能です。
AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能です。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。
バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。
カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)また三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。
移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。<ワイヤレスマイク部>
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。
充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
仕様●電源:ACアダプター又はリチウムイオン電池●付属品:スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、●周波数特性:65~20,000Hz●実用最大出力:200W (135W+65W)●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカシステム(防磁設計)●サイズ:スピーカー:300(W)×300(D)×568(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:12.8kg、マイク:190g●スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm)●ロードインピーダンス:4Ω (ウ-ファーユニット)、8Ω (ツィーターユニット)●ツィーターサイズ:1インチ(直径約25.4mm)●対応ワイヤレスマイク:2本
アズワン品番65-2197-16
1個
¥199,000
税込¥218,900
7日以内出荷
従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]。搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上。文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上。印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化。チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字)
電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本
テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅
入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力
表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ)
文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94
対応テープ幅(mm)5/9/12
印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時)
最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m
辞書機能約50,000 語
使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G
書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)
チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動
内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル)
変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力
入力文字数最大5,000 文字(999ブロック)
外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)
おしゃれな仕上がりのラベルを簡単に
スマホで簡単。場所を選ばずラベルが作れる
ハーフカット機能付きオートカッター搭載
24mm幅までのテープが使える
PC接続もできる
用途お名前付けやラッピング
付属品ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅1本、専用USBケーブル
質量(g)約710(電池を除く)
種類【絵文字・記号】1141(スマホ版)/1289(PC版)
電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)です
フレーム56
入力方式スマホ(iPadはiPhoneの互換モードで動作します)、PC
機能コピー/ペーストあり(※PC版のみ対応)、タイムスタンプ/タイムスパンあり、バーコード/QRコード印刷あり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、
対応テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24
印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数
最大印字行数9行(24mm幅テープ使用時)
最大印字幅(mm)18(24mm幅テープ使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×173×152.5 ※高さは足を含んだサイズです
印字速度2倍 ※KL-M7との比較。印刷条件により異なります。
書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体(スマホ版) LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版) スマホ・PC搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります
フォント22書体[漢字11/かな11/英数22]
フォーマット形式180 (スマホ版)/682(PC版)※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています
拡大印刷あり ※対応テープ幅:18mm / 24mm(スマホ版のみ)
インターフェイス【スマホ】Bluetooth(R) Low Energy【パソコン】USB
関連資料(0.42MB)
カッターハーフカット機能つきオートカッター
対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2【パソコン】LABEL DESIGN MAKER
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
装着しやすいカプッとカフ。文字が大きく見やすい大画面液晶
大きくて見やすい大画面液晶
130回分メモリー朝と夜のメモリーを分けて表示
時計表示は4パターン
室温表示
カフ巻きエラーマーク
測定値を血圧分類表示
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
測定中の体動をマークでお知らせ
平均値を表示(最新3回分)
持ち運びに便利
ニッケル水素充電池に対応
仕様臨床性能試験による血圧測定の誤差:聴診法との誤差平均:±5mmHg以内 誤差の標準偏差:8mmHg以内
付属品カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、取扱説明書/EMC技術資料/保証書、医療機器添付文書
測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分
質量(g)本体:約450(電池含まず) カフ:約160
電源(V)DC6、単3形乾電池(R6P、LR6)4本 または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本
測定方式オシロメトリック法
表示デジタル表示
測定精度圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×169×148
温度精度±2℃(0℃~50℃)
気圧(hPa)使用気圧範囲:700~1060
メモリー130回分
使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH
排気方式電子制御弁による急速排気
保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH
加圧方式ポンプによる自動加圧
減圧方式電子制御弁による速度制御減圧
電池寿命単3形アルカリ乾電池:約500回 単3形マンガン乾電池:約150回(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合)
時計機能月差±30秒(25℃にて)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ADBZX00111000
測定部位上腕式
装着方式カフ(腕帯)
測定可能寸法(mm)腕周範囲:170~360
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
簡単操作で場所を選ばずラベル作成
コンパクトなスマホ専用モデル ネームランドイーマ
付属品ACアダプター(AD-A95100L)、テープカートリッジ お試し用9mm幅1本
質量(g)約425(電池を除く)
種類【絵文字・記号】1141
電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本(電池消耗目安:約4巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)です
フレーム56
入力方式スマホ
機能タイムスタンプ/タイムスパンあり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、
対応テープ幅(mm)3.5mm/6mm/9mm/12mm/18mm
印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数
最大印字行数6行(18mm幅テープ使用時)
最大印字幅(mm)12(18mm幅テープ使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×154×137.5 ※高さは足を含んだサイズです
書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体 / スマホ搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります
フォント22書体[漢字11/かな11/英数22]
フォーマット形式180※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています
インターフェイス【スマホ】Bluetooth(a) Low Energy
カッター手動カッター
対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
装着しやすいカプッとカフ。130回×2人分をメモリー
大きくて見やすい大画面液晶
2人で使える2ユーザーメモリー
朝と夜のメモリーを分けて表示
時計表示は4パターン
室温表示
カフ巻きエラーマーク
測定値を血圧分類表示
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
測定中の体動をマークでお知らせ
平均値を表示(最新3回分)
持ち運びに便利
ニッケル水素充電池に対応
仕様臨床性能試験による血圧測定の誤差:聴診法との誤差平均:±5mmHg以内 誤差の標準偏差:8mmHg以内
付属品カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、専用ACアダプター、取扱説明書/EMC技術資料/保証書、医療機器添付文書
測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分
質量(g)本体:約450(電池含まず) カフ:約160
電源(V)DC6、単3形乾電池(R6P、LR6)4本 または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本
測定方式オシロメトリック法
表示デジタル表示
測定精度圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×169×148
温度精度±2℃(0℃~50℃)
気圧(hPa)使用気圧範囲:700~1060
メモリー130回分×2人分(合計260回分)
使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH
排気方式電子制御弁による急速排気
保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH
加圧方式ポンプによる自動加圧
減圧方式電子制御弁による速度制御減圧
電池寿命単3形アルカリ乾電池:約500回 単3形マンガン乾電池:約150回(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合)
時計機能月差±30秒(25℃にて)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ADBZX00111000
測定部位上腕式
装着方式カフ(腕帯)
測定可能寸法(mm)腕周範囲:170~360
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ネームランドイーマのピーナッツモデル。キーボードを無くし、使い慣れたスマホでデザインをするコンパクトなラベルライター。世界中で愛され続けているスヌーピーと仲間たちの絵文字やフレームを使ったラベルが簡単に作れます。スヌーピーのイラストを使ったオリジナルラベルを楽しんでください。
付属品ACアダプター(AD-A95100L)、テープカートリッジ お試し用9mm幅1本
質量(g)約425(電池を除く)
種類【絵文字・記号】1141 + スヌーピーと仲間たち 94
電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本(電池消耗目安:約4巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)です
フレーム56 + スヌーピーと仲間たち 36 ※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています
入力方式スマホ
機能タイムスタンプ/タイムスパンあり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、
対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18
印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数
最大印字行数6行(18mm幅テープ使用時)
最大印字幅(mm)12(18mm幅テープ使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×154×137.5 ※高さは足を含んだサイズです
書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体 / スマホ搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります
フォント22書体[漢字11/かな11/英数22]
フォーマット形式180 + スヌーピーと仲間たち 24 ※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む
インターフェイス【スマホ】Bluetooth(a) Low Energy
カッター手動カッター
対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
手のひらに収まるコンパクトサイズ。測る人に優しく寄り添い、長く使い続けることをイメージしたカラーラインアップ。カフの青い帯を腕の内側に合わせて巻き、測定します。適用腕周範囲は22~32cmです。メモリースイッチを押すと、記憶されたメモリーの最新3回分の平均値を表示します。測定中の脈の間隔が不規則な場合、測定終了後に「脈間隔変動マーク」でお知らせします。測定中にからだや腕などが動いて、大きな圧力変化が検出された場合、測定中や測定終了後に「体動マーク」でお知らせします。測定された血圧値をWHO(世界保健機構)/ISH(国際高血圧学会)の血圧分類にもとづいて、6段階で表示します。繰り返し使えるニッケル水素充電池に対応し、環境に配慮しました。
仕様●測定方式:オシロメトリック法●測定部位:左腕(右上腕も可)●カフ(適用腕周範囲):ソフトカフ(範囲:22.0~32.0cm)●表示方式:デジタル表示●測定範囲●▼圧力:0~280mmHg●▼目量:1mmHg●▼脈拍:40~180拍/分●測定精度●▼圧力:±3mmHg●▼脈拍:読み取り数値の±5%●加圧:ポンプによる自動加圧●減圧:微速排気弁方式●排気:電磁弁による自動排気●定格及び電源:DC6V、単4形乾電池4本、または専用ACアダプター(AC-230CZ-J1)、または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本●電池寿命●▼アルカリ乾電池:約300回●▼マンガン乾電池:約150回※モニター用電池をのぞく(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合)●メモリー:60回分●質量●▼本体:約210g(電池含まず)●▼カフ(腕帯):約130g●寸法:約110(幅)×47(高さ)×104(奥行)mm●使用温湿度:10~40℃、相対湿度15~85%RH●保管温湿度:-20~60℃、相対湿度10~95%RH●付属品:腕帯(カフ)、単4形アルカリ乾電池4本(モニター用)、取扱説明書/保証書、医療機器添付文書/EMC技術資料
アズワン品番65-9032-28
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ネームランドイーマのちいかわモデル。「ちいかわ」に登場するキャラクターの絵文字やフレームを使ったラベルが簡単に作れます。ちいかわたちのイラストを使ったオリジナルラベルを楽しんでください。
付属品ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅1本、専用USBケーブル
質量(g)約710(電池を除く)
種類【絵文字・記号】1141 + ちいかわたち 94(スマホ版) /1289(PC版) ※「ちいかわ」のイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。
電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)です
フレーム56 + ちいかわたち 36 (スマホ版) 41(PC版) ※「ちいかわ」のイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。 ※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています
入力方式スマホ(iPadはiPhoneの互換モードで動作します)、PC
機能コピー/ペーストあり(※PC版のみ対応)、タイムスタンプ/タイムスパンあり、バーコード/QRコード印刷あり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、
対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18、24
印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数
最大印字行数9行(24mm幅テープ使用時)
最大印字幅(mm)18(24mm幅テープ使用時) マグネットテープはLABEL DESIGN MAKER(PC版)のみで使用可能、最大印刷幅は16mmです
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×173×152.5 ※高さは足を含んだサイズです
印字速度2倍 ※KL-M7との比較。印刷条件により異なります。
書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体(スマホ版) LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版) スマホ・PC搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります
フォント22書体[漢字11/かな11/英数22]
フォーマット形式180 + ちいかわたち 24 (スマホ版)/682(PC版) ※「ちいかわ」のイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。 ※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む
拡大印刷あり ※対応テープ幅:18mm / 24mm(スマホ版のみ)
インターフェイス【スマホ】Bluetooth(R) Low Energy【パソコン】USB
カッターハーフカット機能つきオートカッター
対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2【パソコン】LABEL DESIGN MAKER
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
医師・看護師など、医療従事者や医学者に。高度な医学学習や実務での活用に役立つ、医学プロフェッショナルモデル。
医学系8コンテンツ収録。専門医学用語から、薬剤の解説、医療英語まで、幅広い知識を網羅しています。
医学プロフェッショナルモデル。
医療の現場で役立つコンテンツが充実
充実の国語系コンテンツ
多彩な英語系コンテンツ
付属品タッチペン1本、単3形アルカリ乾電池2本
質量(g)約290(電池込み)
タイプ医学プロフェッショナルモデル
電源単3形アルカリ乾電池LR6(AM3)2本または単3形eneloop(エネループ)2本または単3形充電式EVOLTA(エボルタ)2本、パソコンや別売USB-ACアダプターからのUSB給電 ※「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です。※「EVOLTA」はパナソニック株式会社の登録商標です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157.5×101×18.4(閉時)
入力方式キーボード入力、手書き入力、ソフトキーボード入力
メモリー容量約500MB
電池寿命単3形アルカリ乾電池LR6(AM3)の場合:約130時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時)、約45時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき)、eneloop(エネループ) / 充電式EVOLTA(エボルタ)の場合(参考値):約110時間(英和辞典の訳画面で連続表示時)、約40時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) ※電池寿命はいずれも、新品のアルカリ電池、または満充電にした新品の充電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)使用時、画面の明るさ3で表示状態になった30秒後に暗くなる場合。(使用温度25℃の場合)
主な機能カラー液晶、クイックパレット付きパネル、選べる5段階文字サイズ、メニューの文字サイズ切替対応、プレビュー画面文字サイズ切替、教科書体ズーム、アイコン方式メニュー表示、レイアウト切り替え機能、用例プレビュー、すぐ出るプレビュー、ミニ辞書、ジャンプサーチ(例文/成句検索対応)、複数辞書検索 / 便利な検索、スペリング検索 / 慣用句検索、例文/成句検索機能(センタリング表示対応)、スペルチェック/ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語で英語例文検索、履歴機能(ヒストリーサーチ)、画面分割検索機能(さらに検索)、漢字前方後方一致検索、部首読み/部首内画数検索、図から検索、手書き入力 / ソフトキーボード入力、EX-VOICE機能、動画再生、マイク機能、スクロール(フリック対応)、ガイド(凡例)機能、お気に入り辞書登録機能、学習帳機能(カラーマーカー / カラー付箋 / カラーノート / カラー暗記カード)、コンテンツプラス機能(追加コンテンツ/テキストデータ)、クラブエクスワード、カレンダー&時計機能、電卓機能(12桁)、開閉電源ON/OFF機能、辞典キーダイレクト電源ON機能、オートパワーオフ、レジューム機能、充電式エボルタ対応/エネループ対応、プロジェクター接続機能、ブルーライトカット機能、無線通信機能(コンテンツ・ダウンロード用)
画面サイズ5.7型タッチパネル(5.2型 864×480ドット TFTカラー液晶)
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
医療現場に立つ医師・看護師の実務や、医学部学生の学習をサポート。医学スタンダードモデル。
医学系6コンテンツ収録。専門医学用語から、薬剤の解説、医療英語まで、幅広い知識を網羅しています。
医学スタンダードモデル。
医療の現場で役立つコンテンツが充実
充実の国語系コンテンツ
多彩な英語系コンテンツ
付属品タッチペン1本、単3形アルカリ乾電池2本
質量(g)約290(電池込み)
タイプ医学スタンダードモデル
電源単3形アルカリ乾電池LR6(AM3)2本または単3形eneloop(エネループ)2本または単3形充電式EVOLTA(エボルタ)2本、パソコンや別売USB-ACアダプターからのUSB給電 ※「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です。※「EVOLTA」はパナソニック株式会社の登録商標です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157.5×101×18.4(閉時)
入力方式キーボード入力、手書き入力、ソフトキーボード入力
メモリー容量約500MB
電池寿命単3形アルカリ乾電池LR6(AM3)の場合:約130時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時)、約45時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき)、eneloop(エネループ) / 充電式EVOLTA(エボルタ)の場合(参考値):約110時間(英和辞典の訳画面で連続表示時)、約40時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) ※電池寿命はいずれも、新品のアルカリ電池、または満充電にした新品の充電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)使用時、画面の明るさ3で表示状態になった30秒後に暗くなる場合。(使用温度25℃の場合)
主な機能カラー液晶、クイックパレット付きパネル、選べる5段階文字サイズ、メニューの文字サイズ切替対応、プレビュー画面文字サイズ切替、教科書体ズーム、アイコン方式メニュー表示、レイアウト切り替え機能、用例プレビュー、すぐ出るプレビュー、ミニ辞書、ジャンプサーチ(例文/成句検索対応)、複数辞書検索 / 便利な検索、スペリング検索 / 慣用句検索、例文/成句検索機能(センタリング表示対応)、スペルチェック/ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語で英語例文検索、履歴機能(ヒストリーサーチ)、画面分割検索機能(さらに検索)、漢字前方後方一致検索、部首読み/部首内画数検索、図から検索、手書き入力 / ソフトキーボード入力、EX-VOICE機能、動画再生、マイク機能、スクロール(フリック対応)、ガイド(凡例)機能、お気に入り辞書登録機能、学習帳機能(カラーマーカー / カラー付箋 / カラーノート / カラー暗記カード)、コンテンツプラス機能(追加コンテンツ/テキストデータ)、クラブエクスワード、カレンダー&時計機能、電卓機能(12桁)、開閉電源ON/OFF機能、辞典キーダイレクト電源ON機能、オートパワーオフ、レジューム機能、充電式エボルタ対応/エネループ対応、プロジェクター接続機能、ブルーライトカット機能、無線通信機能(コンテンツ・ダウンロード用)
画面サイズ5.7型タッチパネル(5.2型 864×480ドット TFTカラー液晶)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
Bluetoothを搭載。装着しやすいカプッとカフ
大きくて見やすい大画面液晶
130回分メモリー
時計表示は4パターン
カフ巻きエラーマーク
室温表示
平均値を表示(最新3回分)
測定値を血圧分類表示
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
測定中の体動をマークでお知らせ
ニッケル水素充電池に対応
持ち運びに便利
仕様臨床性能試験による血圧測定の誤差:聴診法との誤差平均:±5mmHg以内 誤差の標準偏差:8mmHg以内
付属品カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、専用ACアダプター、取扱説明書/EMC技術資料/保証書、医療機器添付文書、アプリ・通信説明書
測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分
質量(g)本体:約450(電池含まず) カフ:約160
電源(V)DC6、単3形乾電池(R6P、LR6)4本 または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本
測定方式オシロメトリック法
表示デジタル表示
測定精度圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×169×148
温度精度±2℃(0℃~50℃)
気圧(hPa)使用気圧範囲:700~1060
通信方式Bluetooth(R) low energy Ver. 5.1
メモリー130回分
使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH
排気方式電子制御弁による急速排気
保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH
加圧方式ポンプによる自動加圧
減圧方式電子制御弁による速度制御減圧
電池寿命単3形アルカリ乾電池:約500回 単3形マンガン乾電池:約150回(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合)
時計機能月差±30秒(25℃にて)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ADBZX00111000
測定部位上腕式
装着方式カフ(腕帯)
測定可能寸法(mm)腕周範囲:170~360
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ネームランドイーマのムーミン モデル。ムーミンの絵文字やフレームを使ったラベルが簡単に作れます。ムーミンたちのイラストを使ったオリジナルラベルでステキなくらしを♪
付属品ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅1本、専用USBケーブル
質量(g)約710(電池を除く)
種類【絵文字・記号】1141 + ムーミン 94(スマホ版)/1289(PC版) ※ムーミンのイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。
電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)です
フレーム56 + ムーミン 36 (スマホ版) 41(PC版) ※ムーミンのイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。 ※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています
入力方式スマホ(iPadはiPhoneの互換モードで動作します)、PC
機能コピー/ペーストあり(※PC版のみ対応)、タイムスタンプ/タイムスパンあり、バーコード/QRコード印刷あり、余白設定あり、連番印刷あり(3.5mm幅テープには対応しておりません。PC版のみ対応)、連続印刷あり、
対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18、24
印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数
最大印字行数9行(24mm幅テープ使用時)
最大印字幅(mm)18(24mm幅テープ使用時) マグネットテープはLABEL DESIGN MAKER(PC版)のみで使用可能、最大印刷幅は16mmです
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×173×152.5 ※高さは足を含んだサイズです
印字速度2倍 ※KL-M7との比較。印刷条件により異なります。
書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体(スマホ版) LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版) スマホ・PC搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります
フォント22書体[漢字11/かな11/英数22]
フォーマット形式180 + ムーミン 24 (スマホ版)/682(PC版) ※ムーミンのイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。 ※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む
拡大印刷あり ※対応テープ幅:18mm / 24mm(スマホ版のみ)
インターフェイス【スマホ】Bluetooth(R) Low Energy【パソコン】USB
カッターハーフカット機能つきオートカッター
対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2【パソコン】LABEL DESIGN MAKER
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード