26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)。強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号
1個ほか
589 税込648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)アイラクリップ TS15 2個入
スモールエバポレーターSE-1000や試験管アダプタ用のクリップです。 エバポレーター本体と試料フラスコを固定、異径アダプタと試験管アダプタを固定する際などに使用します。
仕様●規格:TS15●コード番号:224910 アズワン品番67-8101-93
1セット(2個)
2,590 税込2,849
31日以内出荷


1袋(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

化学的にも熱にも強いポリアセタール製で、ガラスを傷つけることなくフィットします。 融点は170℃で、錆びたり変形したりしません。
入数10 材質ポリアセタール
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


化学的にも熱にも強いポリアセタール製で、ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。 融点は170℃で、錆びたり変形したりしません。
材質ポリアセタール(デルリン) ブラック 上径(Φmm)29
1組(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

・金属製、テーパージョイント用のクランプです。 ・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
1袋(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


スチール製ですので150℃の高温にも耐えます。 ニッケルメッキで被覆されているので耐薬品性・防錆性に優れています。
材質スチール
1袋(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準的なガラスジョイント用で、耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質スチールスプリング・PTFE(四フッ化エチレン)コーティング 耐熱温度(℃)280
1個
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力クリップは1枚の薄い紙から最大3.5mmの厚さの紙までしっかりと挟みます。 挟んだ部分も作品がかくれません。 幼稚園や学校で、作品の掲示用に最適です。 オフィスでの掲示、お店のPOPやプライス表示にも利用できます。
用途学校の作品掲示やオフィス/お店のPOP表示に。 材質再生PC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×50×16 耐荷重(g)約200 最大挟み能力(mm)3.5
1箱(20個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス器具を傷つけず、ワンタッチでぴったりフィット。
材質ニッケルメッキ 仕様入数:各10個
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036 適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N 質量(g)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
849 税込934
当日出荷


耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
機能【エバポレーター本体】正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) セット内容ロータリーエバポレーター本体、冷却器(A18900476)、オイルバス(ARE-V1200-H)、ナス型フラスコ1L(24/40)、受けフラスコ(A18300110)、ロータリージョイント(A18300206)、クリップ(A18900188)、真空シール(A18202027)、真空ホース3m(1-5468-22)×2本(真空ポンプと接続用)、ステンレスホースバンド ×4個、断熱ホース3m(1-8451-05)×2本(冷却水循環装置接続用) 寸法(mm)【エバポレーター本体】本体/440×320×450~670(冷却器セット時/530×320×690~910)、【オイルバス】300×320×240 回転数(min-1[r.p.m])【エバポレーター本体】20~200 モーター【エバポレーター本体】DCブラシレスモーター 冷却面積【エバポレーター本体】冷却面積:1200cm2 表示【エバポレーター本体】LED、【オイルバス】LED 電源(V)【エバポレーター本体】AC100(50/60Hz) 質量(kg)【エバポレーター本体】約7、【オイルバス】約3 容量(L)【オイルバス】約4.5 温度設定範囲(℃)【オイルバス】室温+5~180(1℃単位) 温度調節精度(℃)【オイルバス】±3 最大消費電力(W)【オイルバス】1000 仕様【同時レンタル推奨品】真空ポンプ:1-4148-03-60~69、冷却水循環装置:1-5469-42-60~69
1個
752 税込827
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)