ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)3日以内出荷
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。<br />電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。<br />小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。<br />配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。<br />液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。<br />軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組質量(kg)12極数2形式全閉防まつ形(屋外)フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3000寸法A(mm)60寸法D(mm)130寸法E(mm)130寸法B(mm)259騒音値(dB)45周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法I(mm)140寸法J(mm)G3/4寸法G(mm)0相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0)取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法MW(mm)113寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)