8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。自動・非自動の2タイプを用意しています。接液部オールステンレス製です。
用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水 付属品ホースニップルΦ25mmホースバンド付(200Wのみ)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ(自動形のみ) 極数2 形式乾式水中 芯数3(1.25mm2 ) 材質(フレーム)SUS304 異物通過径(Φmm)10 始動方式コンデンサ 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスF 内蔵保護装置オートカット ポンプ水没最大水深(m)4 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側) 材質(ケーシング)(外)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS303 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR 材質(軸封部封入液)流動パラフィン 仕上外径(Φmm)10.1 配管接続方式ねじ込み式
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。異物が通過し易く、摩耗にも強いボルテックス構造です。接液部オールステンレス製です。
用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水 仕様自動形 付属品ホースニップルΦ25mm(ホースバンド付)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ 軸径(Φmm)(軸封部)12 質量(kg)4.7 極数2 形式乾式水中 軸受呼び番号負荷側/6200ZZ反負荷側/6000ZZ 芯数3(1.25mm2 ) 材質(フレーム)SUS304 異物通過径(Φmm)18 始動方式コンデンサ 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスF 残水位(mm)90 内蔵保護装置巻線埋込形オートカット ポンプ水没最大水深(m)4 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側) 材質(ケーシング)(外)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS303 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR 材質(軸封部封入液)流動パラフィン 仕上外径(Φmm)10.1 配管接続方式ねじ込み式
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)P707型ステンレス製水中ポンプ(PONTOS)
軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。 自動・非自動の2タイプを用意しています。 接液部オールステンレス製です。
極数2極 形式乾式水中 運転方式P707 異物通過径(Φmm)10 ポンプ水没最大水深(m)4 ケーシングSUS304 配管接続方式ねじ込み式 単相
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)汚水・汚物用水中ポンプ DL型
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。 特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)DS型汚水用水中ポンプ
小形・軽量で、据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)汚物用ボルテックス水中ポンプ DV型
ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。 4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)