22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エビ ハンドナッター ちょっとナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。 材質スチール
1パック
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ちょっとナッター2 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ちょっとナッター2
●手軽にブラインドナットが使える便利キットです。 ●「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。 ●エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 ●タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。
用途●車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。 ●エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。 ●薄板やパイプへの部品の取り付けに。 ●物置やフェンスに小物取り付けに。 ●自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
1パック
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。 材質アルミ
1パック(35個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップ立ての難しい薄板、パイプなどに片側から簡単にナット部を取り付け、ネジ穴を作れます。すぐに使えるセット内容です。
用途車や自転車、エクステリアのアルミ材などへのアタッチメントの取り付け。 セット内容エビローレットナット:M5X0.88個・M6×1.06個、ちょっとナッター本体:M5用・M6用、六角穴付きマンドレル:M5用・M6用、六角棒レンチ:4mm(M5用)・5mm(M6用)、17mmレンチ 材質ちょっとナッター:スチール 適正かしめ板厚MAX(mm)2.5(M5ナット)、3.5(M6ナット) 適正かしめ板厚MIN(mm)0.5(M5ナット)、1.0(M6ナット) 下穴径(Φmm)7.1(M5ナット)、9.1(M6ナット) 適合ねじM5×0.8(M5ナット)、M6×1.0(M6ナット)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1パック(10個)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に 切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4 付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル 全長(mm)190 材質(本体)アルミニウム、炭素鋼 質量(g)700 装着マンドレル合金鋼 材質(グリップ)PVC 材質(ハンドル)炭素鋼 取扱説明書(1.2MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
トラスコ品番123-9945 種別ハンドナッター 全長(mm)275 質量(kg)0.6 適合ナットスチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。 仕様使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6 セット内容5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み) 適合ナット4、5、6 トラスコ品番273-5521 幅(mm)72 全長(mm)270 材質/仕上本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール 質量(g)605
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。 材質耐食アルミ合金 質量(1本)1g
1パック(10本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドナッター 両手式 モノタロウ 動画あり
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに 切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル 全長(mm)360 材質(本体)アルミニウム、炭素鋼 質量(g)1152 装着マンドレル合金鋼 材質(グリップ)PVC 材質(ハンドル)炭素鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.2MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート 材質スチール 形状平頭
1パック(4個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。 金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。 振動を受ける箇所でも可能です。 母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート 推奨締結板厚(mm)0.4~4.7 寸法C(mm)1.8
1パック(3個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(17個)ほか
488 税込537
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込 材質低炭素鋼 穴の形状十字穴 表面処理三価白 仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 種類P=3(SW、W付) 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(33個)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。 フランジ厚(mm)0.5 材質アルミ
1パック(35個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ちょっとナッター 交換用マンドレル・六角ナットセット
手軽にブラインドナットが使える便利キット「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」の交換用部品です。 「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板やパイプへの部品の取り付け。物置やフェンスに小物取り付け。自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×10 関連資料メーカーチラシ(2.5MB)
1式
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に 材質スチール(SWCH)
1箱(1000本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カメラねじ変換アダプター
カメラねじ(1/4インチ)からM6への変換が可能なアダプター。ちょっとナッター2のM6で雌ねじを作れば、あらゆる場所へ機材の固定が可能。定点カメラ用途(カーポートへのカメラ・センサーライトの固定や、ペットや家族の見守り用カメラの設置など)。アクションカメラ用途(自転車・バイク・自動車内へのカメラ固定など)。アイデア次第で様々なシーンで活躍します
用途カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換 仕様カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換アダプター トラスコ品番537-5661 材質本体:スティール、台紙:紙、袋:プラ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

レンチ式ナッタープラス M8 撥水道場 動画あり
ハンドナッターやリベッターなどの本格的な専用工具が無くても、レンチがあれば低コストでブラインドナット(リベットナット)を装着できる便利用品です。めがねレンチ2本でハンドリベットが可能。ボルトがステンレス製なので、従来のレンチ式ナッターより強度が増し、折れにくくなりました。ちょっとナッターがあればいいなという時に。
用途車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。 使用方法(1)レンチ2本(12mmと13mm)を用意します。(2)11.1mmの下穴にレンチ式ナッターを挿入し、13mmのレンチで奥のナットを高い位置で固定します。(3)12mmのレンチで、ボルトの頭を真横の位置で固定します。(4)13mmのレンチを下に押し込みます(このとき、12mmのレンチは動かさない)。(5)13mmのレンチを元の位置にはめ直します。(6)(4)~(5)の手順を、それ以上押し込めなくなるまで繰り返します。(7)13mmのレンチを逆方向に動かしてナットを緩めます。(8)レンチ式ナッターを取り外し、リベットナットが穴に固定されているか確認します。※詳細な取り付け方法は下記の動画を参考にしてください。 ねじ径M8×1.25 適正かしめ板厚MAX(mm)2.5 適正かしめ板厚MIN(mm)0.5 下穴径(Φmm)11.1 適合ナットM8 材質(ボルト)ステンレス 材質(ナット)アルミ
1袋(4個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)