用途アオリの固定に
適合2~4t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
用途アオリの固定に
適合4t~大型車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
用途アオリの固定に
適合2t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
材質SS400(ユニクロメッキ)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途アオリの固定に
適合2~4t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
材質鉄/ユニクロメッキ
適合品番07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質SUS304
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
材質本体/SUS304、受け/鍛造
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
材質SUS304/#400
適合品番07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
用途アオリの固定に
適合4t~大型車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
材質スチール
仕様ボードアンカー用フックO型のみ
トラスコ品番750-7798
質量(kg)4
フック全長(mm)28
アズワン品番65-1968-84
フック径(mm)20
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)38
全長(mm)198
高さ(mm)(ハンドル部分)33
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
ハンドル長さ(mm)110
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合2~4t車
材質ステンレス
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等
質量(g)88
許容荷重(N[kgf])687(70)
材質/処理(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質スチール
仕様ボードアンカー用フックC型のみ
トラスコ品番750-7771
質量(kg)4
フック全長(mm)24
アズワン品番65-1968-79
フック径(mm)20
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
材質スチール
仕様ボードアンカー用フックL型のみ
トラスコ品番750-7780
質量(kg)4
フック全長(mm)25
アズワン品番65-1968-83
フック径(mm)3
フック高さ(mm)17
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
多魚種対応!フッキング率超アップ!。【 虫ヘッドパワーに最適なエサ釣り用アシストフック 】。虫ヘッドパワーのアシストアイにセットしてください。ループ式で簡単脱着できます。【 太軸フックで様々なターゲットに対応 】。コブダイやマダイ、チヌなど、引きが強く、口が硬いターゲットにもばっちり対応します。【 フッキング率超アップ! 】。すっぽ抜けを防止し、今まで釣ることができなかったエサ盗りが上手いターゲットもフッキング。【エサ持ち抜群! 】。バナメイエビなどの大きいエサや、牡蠣などの柔らかいエサも、2点で保持してエサ持ちアップ。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
対応組糸:PFP-04 50LB
号数M
使用鈎アイゴGB10号
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます。
グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れない独自のフォルム。
特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。
スペア刃を内蔵。
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
材質ポリアセタール樹脂
耐熱温度(℃)100
質量(g)100
大人気のタヌキシリーズにヤバイブランドから『エビタヌキ』が新登場!。川で池で湖で・・・。カバーにストラクチャーにボトムでも。シンプルなボディー形状と特徴的なテール and スリ抜けの良さ。そのままでも2つに割ったり4つに割ったり…テール部分はアレンジ可能。テール側からフックをセッティングすればバックスライドも!。プロトでのテスト段階から霞ヶ浦水系を中心に数多くの釣果をあげ、江尻悠真プロのJB/TOP50でのワールドチャンピオン獲得にも大きく貢献したワームです。
フック推奨:スゴイフック#1/0~2/0
素材高比重ソルティマテリアル
自重(g)約5
水平、垂直、45°アクリル気泡管付き。V溝付きでパイプ等の測定に最適。強力マグネット内蔵。水平気泡管には蓄光付き。フック穴付きで壁掛け可能。
用途軽量薄型&強力マグネット内蔵でエアコン据付板の取り付け作業に最適!
長さ(mm)200
幅(mm)14
色気泡管:蛍光イエロー
高さ(mm)44
質量(g)60
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
アルミハンドルで驚異の軽さ、さらに使いやすくリニューアルしました。同サイズのスチールハンドル製比較で40%軽量です。落下防止フック取付穴を2箇所追加しました。蓄光性を持つグリップは、暗所で発光し使いやすいです。刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。左右非対称グリップを採用し握りやすくなりました。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断、建築現場の足場・結束資材の解体等。
手になじみやすく、疲れない独自のフォルムになっています。フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切り取ることができます。グリップには特殊樹脂を使用しています。特殊硬鋼線の精密研磨仕上げで切れ味が持続します。
用途ケーブル外径8~28mmに適用。
仕様スペア刃内蔵
材質樹脂、鋼材
適合ケーブル外径(Φmm)8~28
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
5.5Lのコンパクトな活かしクーラー。活きエビエサにピッタリの容量5.5Lの活かしクーラー。エビネット、小分けトレー、フック付エビすくい網、連結ホース付ブクホルダー、ショルダーベルトが標準装備。エビネットはエビが休息でき弱りを防ぎます。連結ホースはホース穴に通し済み。お手持ちのエアーポンプのホースをブクホルダーの穴に差し込むだけで簡単装着。活かし機能が充実した小型のクーラー。・付属品。エビネット、小分けトレー、フック付エビすくい網、連結ホース、ショルダーベルト。・本体材質:ポリプロピレン。・断熱材:発泡スチロール
色ライトオリーブ
容量(L)約5.5
内寸(cm)幅24×奥行13.5×高さ14.5
外寸(cm)幅33.7×奥行21×高さ21
1個
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
発光アピールとアシストフックで攻略!キレキレダートであらゆるフィッシュイーターを魅了、仕留めてきた「デカハネエビセット」の太刀魚攻略モデル。「デカハネエビヘッド」にアンダーアシストフックを搭載。ルアーに対して食い上げてくることが多い太刀魚のフッキング率を大幅に向上させました(フックには掛かり抜群、オーナーばり製「太刀魚サーベルフックX」を採用)。ヘッドには高輝度夜光カラーをペイント。蓄光させると真っ暗な海中で強く発光。ワームも発光させればボリュームのある光のアピールが可能です。ワームのマテリアルも専用仕様。太刀魚の歯への耐久性を考慮して硬めなものを採用。そのうえ集魚剤を添加して食い込みをアップさせています。太刀魚はもちろん、ヒラメやマゴチなどのフラットフィッシュに対しても威力を発揮します。
用途デカハネエビヘッド太刀魚仕様:「アシストフック」「高輝度夜光カラー」採用 デカハネエビ太刀魚仕様:「ハードマテリアル」「集魚剤」採用
セット内容「デカハネエビヘッド太刀魚仕様19g#2/0」1個+「デカハネエビ2.5in太刀魚仕様」3本
グリーンマーク認定
発光アピールとアシストフックで攻略!キレキレダートであらゆるフィッシュイーターを魅了、仕留めてきた「デカハネエビセット」の太刀魚攻略モデル。「デカハネエビヘッド」にアンダーアシストフックを搭載。ルアーに対して食い上げてくることが多い太刀魚のフッキング率を大幅に向上させました(フックには掛かり抜群、オーナーばり製「太刀魚サーベルフックX」を採用)。ヘッドには高輝度夜光カラーをペイント。蓄光させると真っ暗な海中で強く発光。ワームも発光させればボリュームのある光のアピールが可能です。ワームのマテリアルも専用仕様。太刀魚の歯への耐久性を考慮して硬めなものを採用。そのうえ集魚剤を添加して食い込みをアップさせています。太刀魚はもちろん、ヒラメやマゴチなどのフラットフィッシュに対しても威力を発揮します。
用途デカハネエビヘッド太刀魚仕様:「アシストフック」「高輝度夜光カラー」採用 デカハネエビ太刀魚仕様:「ハードマテリアル」「集魚剤」採用
セット内容「デカハネエビヘッド太刀魚仕様14g#1/0」1個+「デカハネエビ2.5in太刀魚仕様」3本
色#012 グロー
グリーンマーク認定
1セット
¥829
税込¥912
6日以内出荷
発光アピールとアシストフックで攻略!キレキレダートであらゆるフィッシュイーターを魅了、仕留めてきた「デカハネエビセット」の太刀魚攻略モデル。「デカハネエビヘッド」にアンダーアシストフックを搭載。ルアーに対して食い上げてくることが多い太刀魚のフッキング率を大幅に向上させました(フックには掛かり抜群、オーナーばり製「太刀魚サーベルフックX」を採用)。ヘッドには高輝度夜光カラーをペイント。蓄光させると真っ暗な海中で強く発光。ワームも発光させればボリュームのある光のアピールが可能です。ワームのマテリアルも専用仕様。太刀魚の歯への耐久性を考慮して硬めなものを採用。そのうえ集魚剤を添加して食い込みをアップさせています。太刀魚はもちろん、ヒラメやマゴチなどのフラットフィッシュに対しても威力を発揮します。
用途デカハネエビヘッド太刀魚仕様:「アシストフック」「高輝度夜光カラー」採用 デカハネエビ太刀魚仕様:「ハードマテリアル」「集魚剤」採用
セット内容「デカハネエビヘッド太刀魚仕様10g#1/0」1個+「デカハネエビ2.5in太刀魚仕様」3本
グリーンマーク認定
背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
カン付伊勢尼のヒネリなしタイプ!。安心強度の伊勢尼タイプで大きなチヌでもしっかり対応できます。ヒネリなしですので、ワームも真っ直ぐセットできます。エビ餌等で根魚、鯛等も狙えます。
入数7本
踏み板とバネ(オリジナル製造のねじりバネを採用)が一体構造になっています。アームのフックをトリガーに引っ掛けてワイヤーを引っ掛けるだけでセット完了です。付属品 取扱説明書
用途イノシシやシカの捕獲において空ハジキのガッカリ感やパーツ交換の煩わしさと決別するために開発されました。熟練の猟師が15年間の試行錯誤を経て到達した、「高い捕獲率」「設置のしやすさ」「耐久性」すべてを満たした究極版になります。成獣を絶対に捕獲したいという際の勝負用わなとして、お使いください。
質量(g)2465
寸法(cm)踏み板:15×17
全長(cm)73
塗装黒色塗装
アーム長さ(cm)45
素材踏み板部分:ステンレス
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
多魚種対応!フッキング率超アップ!。【 虫ヘッドパワーに最適なエサ釣り用アシストフック 】。虫ヘッドパワーのアシストアイにセットしてください。ループ式で簡単脱着できます。【 太軸フックで様々なターゲットに対応 】。コブダイやマダイ、チヌなど、引きが強く、口が硬いターゲットにもばっちり対応します。【 フッキング率超アップ! 】。すっぽ抜けを防止し、今まで釣ることができなかったエサ盗りが上手いターゲットもフッキング。【エサ持ち抜群! 】。バナメイエビなどの大きいエサや、牡蠣などの柔らかいエサも、2点で保持してエサ持ちアップ。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
対応組糸:PFP-04 50LB
号数L
使用鈎PEブリワラサ12号
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
多魚種対応!フッキング率超アップ!。【 虫ヘッドパワーに最適なエサ釣り用アシストフック 】。虫ヘッドパワーのアシストアイにセットしてください。ループ式で簡単脱着できます。【 太軸フックで様々なターゲットに対応 】。コブダイやマダイ、チヌなど、引きが強く、口が硬いターゲットにもばっちり対応します。【 フッキング率超アップ! 】。すっぽ抜けを防止し、今まで釣ることができなかったエサ盗りが上手いターゲットもフッキング。【エサ持ち抜群! 】。バナメイエビなどの大きいエサや、牡蠣などの柔らかいエサも、2点で保持してエサ持ちアップ。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
対応組糸:PFP-04 50LB
号数S
使用鈎アイゴGB8号
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
日本全国で楽しめる豆アジング。フッキングの難しいこの釣りではいかに掛けるかが釣果の大きな分岐点。小さな好敵手豆アジにとことんこだわり、この商品は開発されました。そのこだわりとは…。◎豆アジに実績の高いこだわりのカラーパターンを採用。◎超軽量小鈎を使用し、これまで掛けきれなかった豆アジを高確率でフックアップ!!。◎難易度の高いマイクロベイトパターンにも効果を発揮。釣果アップのアイテムとして専用設計のポテンシャルをぜひ体感してください。
入数5本
フックサイズS
アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。アルミ合金押出材硬化処理。超強力磁石付
長さ(mm)116
厚さ(mm)15
高さ(mm)100
質量(g)40
感度(mm/m)0.50=0.0286°
気泡管4本線アクリル気泡管(水平・垂直)
精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。アルミ合金押出材硬化処理。超強力磁石付
長さ(mm)116
厚さ(mm)15
高さ(mm)100
質量(g)40
感度(mm/m)0.50=0.0286°
気泡管4本線アクリル気泡管(水平・垂直)
精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
1個
¥3,588
税込¥3,947
当日出荷
アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。水平・4勾配測定気泡管付き。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。アルミ合金押出材硬化処理。超強力磁石付
長さ(mm)240
厚さ(mm)15
高さ(mm)100
質量(g)40
感度(mm/m)0.50=0.0286°、勾配気泡管:0.23=0.0134°
気泡管5本線アクリル気泡管(水平/4勾配気泡管)
精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内、勾配気泡管:±2.50=±0.1432°以内
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
フック穴付きで、工具吊りフック等に吊るせます。磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。45°付で法勾配の測定に大変便利です。磁石:1個付。パイプ測定可能
長さ(mm)115
厚さ(mm)46
高さ(mm)20
材質(本体)アルミニウム・ABS樹脂
質量(g)150
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(気泡管)クリル樹脂(PMMA)
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
関連キーワード
1
2
3
4
次へ