測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。
45°付で、法勾配の測定に大変便利です。
蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
長強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。
用途多用途用
呼び寸法(mm)200
精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内
感度(mm/m)0.50=0.0286°
仕様アルミ合金押出材硬化処理ABS樹脂カバーパイプ測定可能磁石1個付4本線アクリル気泡管
トラスコ品番410-4994
色ブラック
質量(g)148
サイズ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。
呼び寸法(mm)200
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂・エラストマー樹脂
長さ(mm)200
厚さ(mm)22
高さ(mm)46.5
質量(g)148
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。
呼び寸法(mm)200
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
長さ(mm)200
厚さ(mm)14
高さ(mm)40
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)57
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
マグネット1面
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質本体:アルミ
仕様V溝・強力マグネット付
精度±1.0mm/m
感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット有
関連キーワード