カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 電動工具(1)

「エビロック」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコギア熟成アクア ロッククロー 2.5インチ ECOGEARエコギア熟成アクア ロッククロー 2.5インチECOGEAR
889税込978
1個
7日以内出荷
ルアーとエサの概念を破壊した「エコギア アクア」を、よりエサに近いポジションでさらなる釣果を徹底追及したソフトルアー、「エコギア熟成アクア」シリーズ。そのなかで、甲殻類をメインベイトとしているターゲットを狙うためにラインアップされたアイテムが「エコギア熟成アクア ロッククロー」です。 従来のロッククローシリーズが持つ高い実釣性能は継承しつつ、エコギア熟成アクアマテリアルの特性にあわせたフォルムにリデザイン。コンパクトな全体シルエットのなかに、ボリューム感豊かなパーツを持たせることで”喰わせ”と”アピール”のバランスを高次元に両立。さらにボディの厚みを抑えることで、絶妙なスライドフォールと高いフッキング性能を実現。従来のクロータイプソフトルアーとは一線を画すボディデザインです。状況に応じて、スローな喰わせのゲームから、テンポの速い攻めのゲームまで幅広く対応。テキサスリグ、キャロライナリグ、ジグヘッドリグと汎用性も抜群です。カニやエビ、ヤドカリといった甲殻類を捕食するプレデターにとっては、バイトせずにはいられないほどの大好物、それが「エコギア熟成アクア ロッククロー」です。カサゴやハタ、アイナメ、ソイをはじめとするロックフィッシュから、クロダイなどのプレデター、そして今までソフトルアーの対象魚として認知されてこなかった新たなターゲットにまでゲームの可能性を拡げます。
寸法(mm)62サイズ(inch)2.5″入数7
ドロップ容器 UNICORN BOTTLE(R) CHUBBY GORILLA INC.ドロップ容器 UNICORN BOTTLE(R)CHUBBY GORILLA INC.
159税込175
1本
翌々日出荷
キャップは3種類 Unicorn、Aviator、Spiralがあります。全てのキャップに、チャイルドロック安全気候と、タンパーエビデント(開封確認)があります。チャイルドロック安全機構通常のまわし方では、開封できません。キャップ部を下に押し下げながら回すことで開封が可能です。子供が誤って開封してしまう事故を防ぐことができます。使用時にキャップを装着して際には、タンパーエビデントリングが固定されていますが、一度開封すると、タンパーエビデントが切り離されます。未開封か開封済かを判断出来ます。上からキャップを押しこみながら回して開けるチャイルドレジスタンス仕様です。開封確認機能(タンパーエビデント)付きです。
材質本体/PET、キャップ/PP
ドロップ容器 UNICORN BOTTLE(R) CHUBBY GORILLA INC.ドロップ容器 UNICORN BOTTLE(R)CHUBBY GORILLA INC.
159税込175
1本
翌々日出荷
キャップは3種類 Unicorn、Aviator、Spiralがあります。全てのキャップに、チャイルドロック安全気候と、タンパーエビデント(開封確認)があります。チャイルドロック安全機構通常のまわし方では、開封できません。キャップ部を下に押し下げながら回すことで開封が可能です。子供が誤って開封してしまう事故を防ぐことができます。使用時にキャップを装着して際には、タンパーエビデントリングが固定されていますが、一度開封すると、タンパーエビデントが切り離されます。未開封か開封済かを判断出来ます。上からキャップを押しこみながら回して開けるチャイルドレジスタンス仕様です。開封確認機能(タンパーエビデント)付きです。点眼タイプで一滴ずつ絞り出すことができます。
材質本体/PET、キャップ/PP容量(mL)30キャップタイプUnicornアズワン品番4-6167-01
パック入りSTロック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パック入りSTロックLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,898税込4,288
1パック(12本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
専用工具を使用することにより誰でも手軽に高強度締結が可能です。裏側に手の入らない状況でも片側から高強度締結が可能です。
用途トラックの荷台あおり連結部に。台車などの物流機器のキャスター部に。各種蝶番の取り付けに。スリーブ外径(Φmm)10下穴径(Φmm)10.2~10.5材質スチール引張強度(kN)16.5せん断強度(KN)27.5
アタッチメントSTロックナットランナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アタッチメントSTロックナットランナーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
お手持ちの電動インパクトドライバーに装着して、STロック(スチール製メッキ品Φ10mm)を短時間で締結できます。
トラスコ品番379-9751全長(mm)190質量(g)450シャンク径(Φmm)6.35本体径(mm)55
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら