1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル強力型
最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用 アゴの深さ(mm)119 材質(本体)鋼鉄 種類Lクランプ・F型クランプ 寸法F(mm)29.4 寸法D(Φmm)38 寸法E(mm)15 最大締付力(kN)14.5 フレーム(mm)15×29.4 皿振り角度(°)20 皿径(Φmm)38
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)