28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適 使用温度範囲(℃)-20~120 黄褐色 増ちょう剤リチウム 危険物の類別非危険物 特性潤滑 商品タイプリチウムグリース
1本(400g)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 ちょう度2号 淡褐色 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性、せん断安定性 成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(400g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデングリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。 ちょう度2号 灰黒色 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐荷重性 成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(400g)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。 自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリースです。 潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。
増ちょう剤リチューム 基油鉱油 茶褐色 危険物の類別非危険物 特性潤滑、耐水、防錆 商品タイプリチウムグリース
1箱(400g×20本)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャーシーグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど ちょう度2号 淡黄色 商品タイプカルシウム石けんグリース 成分鉱油、カルシウム石鹸 使用温度範囲(℃)-5~80 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース。 特に高荷重、衝撃荷重に威力を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を伴う工作機械をはじめ、各種産業機械、建設機械、農業機械、各種荷役機械など 仕様酸化安定度(99℃、100h)/19.6kPa 使用温度範囲(℃)-20~125 外観黒色バター状 動粘度(mm2/s)18.1(基油、100℃) 危険物の類別非危険物 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1箱(400g×20本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(400g×20本)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

緑色 使用温度範囲(℃)-20~160 滴点(℃)260以上 増ちょう剤複合Li 基油鉱油 動粘度(mm2/s)143.1(40℃) 色調緑色 危険物の類別非危険物 特性耐熱、耐摩耗 商品タイプリチウムコンプレックスグリース
1箱(400g×20本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

淡褐色の低臭気万能型のグリースです。
仕様(ASTM四球試験(WL)3090N 成分(石けん基)リチウム石けん ちょう度(25℃・60回混和)232 滴点(℃)204 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)13.9 アズワン品番4-4657-03 離油度(%)25(100℃・24h) 危険物の類別非危険物 銅板腐食(100℃・24h)合格
1缶
22,200 税込24,420
6日以内出荷

必要なパーツを入れてベルトに吊れる パックのフタは透明で開閉式なので、作業中のパーツの出し入れの際にフタを落としたり紛失することがありません ベルトクリップ付でベルト等に吊ることができ、携帯に便利 パーツを入れたままパックごと収納・入替えできるので、中身がこぼれず、保管・整理が簡単
材質PP 幅(mm)443 クリア 高さ(mm)159 奥行(mm)295
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。
動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃) 酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h) 基油鉱物油 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

工具もパーツも自由自在に収納・整理・携帯できる。透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる。透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない。フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
材質ポリプロピレン
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)300 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)


日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高強度・高耐久性!。強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!。ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!。断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!。レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!。ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロングストローク可能なダブルスライドタイプ。 省スペースで使用できます。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本スライド工業スライドレール D270
材質(リテーナ)SECC 種類スライド形 段数3 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球 取付ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラス小ねじ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N) 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
1本
1,598 税込1,758
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球 取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本スライド工業スライドレール ND150
材質(リテーナ)SECC 種類スライド形 段数3 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球 取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N) 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各種オフィス家具に幅広く使用されています。高強度・高耐久性!強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)(インナメンバ側)Φ3/16インチ炭素剛球、(アウタメンバ側)Φ7/32インチ炭素剛球 取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本スライド工業スライドレール D301
材質(リテーナ)SECC 種類スライド形 段数3 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球 取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N) 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)