コンパクトエフェクター・マルチエフェクター・MTRやその他機材などを収納し、持ち運びやセッティング時が可能。
ハード素材で衝撃に強く、収納した機材を守ります。
色シルバー
内寸(mm)幅355×奥行250×上蓋55+ボード20
対応機種Boss / ME-25、ME-20B、AD-3、AD-8、ZOOM / G2、G2Nu、G2.1Nu、G3X、DigiTech / RP355、VOCAL300、VOX / ToneLab ST etc…
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
こんなお得な商品も!
プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。
内面の全面表面加工により、収納物を保護します。
仕切り板は用途にあわせて移動できます。
フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF
鍵鍵有
インプットとアウトプットを一か所に集約するためのジャンクションボックス
電源を必要としないパッシブタイプ
エフェクターボードの隅に設置することで、ギター・ベースの入力、アンプへの出力が容易にスタンバイ可能に
エフェクターボードを組み上げる際に重宝します
1台
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
小物の収納、整理に便利な深型パーツケース!ソケットレンチ・ビット・ドリルなどを仕分けて収納するのに便利。D-1200Nはドライバーも収納OK。
仕切板を取り外せばフリータイプとして使用することも可能。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切板4
仕切数(個)(最大)5
仕切り可変
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。
カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート
材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)
材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
表面処理(カバー)シボ
仕様SPボックス小1個、SPボックス中1個付
トラスコ品番776-4642
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.4
色クリア/ダークブルー
高さ(mm)85
奥行(mm)293
有効内寸法・奥行(mm)216
有効内寸法・高さ(mm)63
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。
ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。
施錠用のカギ穴付きです。
用途道具・精密機器の収納・保護に
色黒
タイプウレタンフォームあり
クッションウレタンフォームあり
防塵防水性能IP65
鍵施錠用のカギ穴付き
汎用性の高いサイズで機材を保護。Gator Cases GU-EVA-2816-4は、中型~大型のDJコントローラーや、キーボード、ドラムマシン、エフェクター、ケーブルなど、幅広い機材の持ち運びに適した軽量EVAフォーム成形ケースです。強化されたEVA外装シェルが外部からの衝撃や圧力に強く、内装の波型フォームパッドが機材を優しく包み込んで保護します。Pioneer DDJ-RX/SX/SX2、Native Instruments Traktor S8、Numark Mixdeck Quadなど、多くの機種に対応する設計です。補強されたナイロンハンドルと、パッド入りの取り外し可能なショルダーストラップで、快適かつ安全に機材を運搬できます。・28インチ×16インチクラスのDJコントローラーや多様な機材に対応。・軽量かつ頑丈なEVAフォーム成形外装。・機材を保護する波型フォームパッド内装。・主要なDJコントローラーにフィットする設計。・補強されたナイロンキャリーハンドル。・調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ。・ラバー加工のGatorロゴとモデル名バッジ。・製品名:EVA Utility Series (Large Lightweight Molded EVA Cases for DJ Controllers and Related Equipment)。・型番:GU-EVA-2816-4。・メーカー:Gator Cases。・用途:DJコントローラー、キーボード、ドラムマシン、エフェクター、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:EVAフォーム (外装シェル)、ナイロン (ハンドル、ストラップ)、フォーム (内装)。・内寸:716 x 414 x 102 mm (28.2 x 16.3 x 4.0 インチ)。・外寸:737 x 432 x 146 mm (29.0 x 17.0 x 5.75 インチ)。・重量:2.0 kg (4.4 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408539928
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
こんなお得な商品も!
アルミツールケース
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。
持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。
付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質アルミニウム、MDF、EVA
鍵鍵有
バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)50
質量(g)376
奥行(mm)210
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×210×50
仕切板10((小)×9枚、(大)×1枚)
仕切数(個)最大12
仕切り(小)×9枚、(大)×1枚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
有効内寸法・奥行(mm)186
有効内寸法・高さ(mm)43
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×210×50
1個
¥638
税込¥702
当日出荷
高い保護性能と持ち運びやすさを両立した、小型エフェクターやカメラ、精密機器の収納に最適なハードケース。グレーカラーの耐衝撃性ABS樹脂外装と、自由に形を変えられるダイスカット・フォームが、機材を衝撃や埃から守り、安全に持ち運びたいユーザーのニーズに応えます。・小型エフェクター、カメラ、精密機器の収納に最適なサイズ。・耐衝撃性に優れた軽量なABS樹脂製外装。・収納物に合わせて形をくり抜けるダイスカット・フォームが付属。・防水性と防塵性を備えたIP67準拠の保護性能。・気圧調整バルブを搭載しており、移動時の気圧変化に対応。・南京錠を取り付けられる強化されたラッチと、快適なグリップの持ち手。・色:グレー。・内寸:約355mm(幅)×254mm(奥行)×177mm(高さ)。・外寸:約406mm(幅)×330mm(奥行)×190mm(高さ)。・重量:約2.36kg。・JANコード:0716408547374
1台
¥8,298
税込¥9,128
9日以内出荷
ヴィンテージアンプのルックスと信頼性の高い保護性能を兼ね備えた、4Uサイズのラックケース。ラックタイプのアンプやエフェクター、レコーディング機器を、クラシックアンプを彷彿とさせるブラックトーレックスの外装で彩り、ステージやスタジオでの機材の存在感を際立たせます。・50~60年代のクラシック・アンプを彷彿とさせるビンテージ風デザイン。・信頼性の高い保護性能を備えたラックケース。・ラックタイプのモデリングアンプやレコーディング機器との組み合わせに最適。・着脱可能なグリルクロス風のダストカバー付属。・木製パネルにブラックカラーのトーレックスを貼り付けた耐久性のある外装。・マウント用ネジとワッシャーが付属。・色:ブラック。・ラックサイズ:4U。・内寸:約483mm(幅)×318mm(奥行)×177mm(高さ)。・外寸:約539.8mm(幅)×355.6mm(奥行)×279.4mm(高さ)。・重量:約8.98kg。・JANコード:0716408550985
1台
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
ヴィンテージアンプのルックスと信頼性の高い保護性能を兼ね備えた、3Uサイズのラックケース。ラックタイプのアンプやエフェクター、レコーディング機器を、クラシックアンプを彷彿とさせるブラックトーレックスの外装で彩り、ステージやスタジオでの機材の存在感を際立たせます。・50~60年代のクラシック・アンプを彷彿とさせるビンテージ風デザイン。・信頼性の高い保護性能を備えたラックケース。・ラックタイプのモデリングアンプやレコーディング機器との組み合わせに最適。・着脱可能なグリルクロス風のダストカバー付属。・木製パネルにブラックカラーのトーレックスを貼り付けた耐久性のある外装。・マウント用ネジとワッシャーが付属。・色:ブラック。・ラックサイズ:3U。・内寸:約483mm(幅)×318mm(奥行)×133mm(高さ)。・外寸:約539.8mm(幅)×355.6mm(奥行)×228.6mm(高さ)。・重量:約7.44kg。・JANコード:0716408550954
1台
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
ミキサーや機材を確実に保護し、スマートに運搬。GATOR Cases G-MIXERBAG-1515 ミキサー/ギアバッグは、コンパクトなミキシングコンソールやエフェクター、その他機器を安全に持ち運ぶために設計されたパッド入りソフトケースです。耐久性の高い丈夫なナイロン製エクステリアと、厚さ10mmの二重層パッド、そして機材を優しく包むトリコット裏地が、移動中の衝撃や傷から大切な機器を守ります。外部にはコード管理機能付きのストレージポケットを備え、ケーブルや小物もすっきりと収納可能。取り外し可能なショルダーストラップと快適なウェブハンドルにより、運搬も非常にスムーズです。底面にはラバーフィートが配されており、地面との擦れや破れを防ぎます。丈夫なナイロン製エクステリアが、優れた耐久性と防塵性を提供。10mmの二重層パッドとトリコット裏地が、機材を衝撃や傷から確実に保護。取り外し可能なショルダーストラップと快適なウェブハンドルを装備し、多様な持ち運び方法に対応。外部ストレージポケットにはコード管理機能が備わっており、ケーブルやアクセサリーを整理して収納可能。バッグ底面にはラバーフィートが配され、地面との接触によるダメージを軽減。軽量でコンパクトな設計のため、持ち運びや保管が容易です。ミキサーだけでなく、ドラムマシン、ギターペダル、その他の小型機材の収納にも適しています。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)。製品カテゴリー: ミキサーバッグ、ギアバッグ。型番: G-MIXERBAG-1515。素材: ナイロン (外装)、トリコット (内装)、10mmデュアルレイヤーパッド。内寸:。長さ: 15.5インチ (約39.4 cm)。幅: 15.0インチ (約38.1 cm)。高さ: 5.5インチ (約14.0 cm)。外寸:。長さ: 16.0インチ (約40.6 cm)。幅: 16.0インチ (約40.6 cm)。高さ: 6.5インチ (約16.5 cm)。重量: 2.5ポンド (約1.13 kg)。運搬機能: 取り外し可能なショルダーストラップ、ウェブハンドル。カラー: ブラック。JANコード: 0716408536972
1台
¥6,698
税込¥7,368
9日以内出荷
軽量コンパクト、幅広い機材に対応。Gator Cases GU-EVA-1813-3は、小型DJコントローラー、マイクロキーボード、エフェクター、その他同等サイズの機材の持ち運びに最適な軽量EVAフォーム成形ケースです。強化されたEVA外装シェルが外部からの衝撃やへこみから機材を保護。内部には波型フォームパッドが敷き詰められており、収納した機材を優しく保護します。Native Instruments Traktor Kontrol S2、Pioneer DDJ-WeGo、Akai APC40などにフィットする設計ですが、コンパクトながら汎用性が高く、様々な機材に対応します。補強されたナイロンハンドルと、調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップで、快適な持ち運びを実現します。・18インチ×13インチクラスの小型DJコントローラーや多様な機材に対応。・軽量ながら頑丈なEVAフォーム成形外装。・機材を優しく保護する波型フォームパッド内装。・主要な小型DJコントローラーにフィットする設計。・補強されたナイロンキャリーハンドル。・調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ。・ラバー加工のGatorロゴとモデル名バッジ。・製品名:EVA Utility Series (Small Lightweight Molded EVA Cases for DJ Controllers and Related Equipment)。・型番:GU-EVA-1813-3。・メーカー:Gator Cases。・用途:小型DJコントローラー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:EVAフォーム (外装シェル)、ナイロン (ハンドル、ストラップ)、フォーム (内装)。・内寸:470 x 339 x 84 mm (18.5 x 13.34 x 3.3 インチ)。・外寸:483 x 356 x 127 mm (19.0 x 14.0 x 5.0 インチ)。・重量:1.3 kg (2.8 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408539935
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
関連キーワード