16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
消費電流(mA)読込み時: 260/スタンバイ時:90 保証期間1年間 入力電源(V)DC5±5% 読取角度(°)傾度:360/ピッチ:±65/スキュー:±60
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体重量はわずか 95g! 特別な設定も必要なく、USB ポートへ接続するだけですぐに使用可能
対応OSWindows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10(※Macはサポート外) 消費電流(mA)100~120 光源(nm)635・可視赤色LED 保存温度範囲(℃)-26~60 有効読取幅(mm)最大80 安全規格FCC Class-A 、 EMC及びCE認証、U/L、CSA、RoHS、IP30 動作湿度(%)90まで(結露なきこと) 読取方向正逆両方向 待機電流50~60mA 動作温度範囲(℃)0~50 スキャンレート200スキャン/秒
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

液晶読取対応 バイブレーション機能付き 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能 ホワイトは抗菌仕様
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能
仕様PCS値:≧45% 対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外) 光源(nm)λ=660・可視光Red LED 保存温度範囲(℃)-26~60 有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%) プロセッサーマイクロ:32bit 動作電流(mA)100~120 動作温度範囲(℃)0~50 スキャンレートMAX200 スキャン/秒 ケーブル形状ストレート
1個ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー 幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
仕様PCS値:30%以上 読取(mm)距離:10-20 (3mil) 10-60 (4mil) 10-80 (5mil) 10-240 (10mil) 20-330 (13mil) 55-450 (20mil) 電流(mA)スタンバイ時:20~30 光源(nm)RED LED (660) 保存温度範囲(℃)-26~60 有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%) 読み取り速度200 スキャン/秒 動作電流(mA)100~120 動作温度範囲(℃)0~50 読取角度(°)45
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能
仕様PCS値:≧45% 対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外) 光源(nm)λ=660・可視光Red LED 保存温度範囲(℃)-26~60 有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%) プロセッサーマイクロ:32bit 動作電流(mA)100~120 動作温度範囲(℃)0~50 スキャンレートMAX200 スキャン/秒 ケーブル形状ストレート
1個ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー 液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載
センサーCCD 有効読取幅(mm)68(タッチ時)~110
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能
動作電流(mA)100~120 スキャンレートMAX200 スキャン/秒
1個ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

読取り範囲が1~39cmと広めになっているロングレンジバーコードリーダー 幅広の大きいバーコードは離してスキャンすることで読取可能
仕様PCS値:≧35%、読み取り距離:10~390mm 使用温度範囲(℃)0~50 対応OSWindows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10(Macはサポート外) 光源λ=660 nm Red LED 消費電流(mA)約110 保証期間1年間 プロセッサーマイクロ:32bit 保管温度範囲(℃)-20~60 待機電流約90mA スキャンレートMAX270スキャン/秒
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー 液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載
仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:最大20、000Lux(太陽光 / 蛍光灯)、インジケーター:ブザー / バイブレーション / 青色LED センサーCCD 光源(nm)赤色LED・635 保存温度範囲(℃)-20~60 有効読取幅(mm)68(タッチ時)~110 EMC規格CE、 FCC 読み取り速度200スキャン/秒 動作温度範囲(℃)0~50 読取深度(mm)バーコードの環境に依存します ケーブル形状ストレート
1個ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー 幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%) 読取角度(°)45
1個ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

最大60cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジレーザー式バーコードリーダー 物流業・製造業の幅広バーコードにも対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
仕様PCS値:45%以上、対外乱光:6000Lux、インジケーター:ブザー/ 青色、赤色LED 電流(mA)スタンバイ時:70 光源(nm)可視光レーザー650±10 保存温度範囲(℃)-26~60 有効読取幅(mm)バーコードの解像度・品質に依存 EMC規格FCC、 CE 動作電流(mA)180 動作温度範囲(℃)0~50 スキャンレート100スキャン/秒 読取深度(mm)100~600(PCS90%)
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

難読コードに対応する高い読取精度 分割(連結)QR読取り、液晶読取対応 ISBNや新雑誌コードの読取設定・読取後に出力する改行コードの設定等は、付属のCDマニュアルで設定可能 2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布) 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読み取り作業が可能
仕様エイミング:可視性緑色LED 528nm、イメージセンサー:CMOSセンサー、耐外乱光:0~100、000lux (太陽光下)、インジケーター:ブザー/ 緑色LED、 赤色LED 読取移動:暗闇で584cm/秒まで対応、@UPC100%/10cmの距離から読取 解像度844×640、60フレーム/秒 電流(mA)スタンバイ時:50 保証期間1年間 視野角水平:41.4°/垂直:32.2° 焦点距離(mm)約100 保存温度範囲(℃)-10~60 EMC規格FCC、 CE 使用環境湿度(%)0~95(結露しないこと) 動作電流(mA)350 入力電源(V)DC5±5% 動作温度範囲(℃)0~50 読取角度(°)傾度:360、ピッチ:±45、スキュー:±60
1個ほか
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最大60cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジレーザー式バーコードリーダー 物流業・製造業の幅広バーコードにも対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
スキャンレート100スキャン/秒
1個ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1~50cmと読取り可能レンジが広く、幅広コードや大きなコードも読み取れるバーコードリーダー 防塵防滴IP42シーリング保護設計
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)