2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。 環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。
用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。 種別セパレーター付き 伸度(%)1000 引張強度(N/cm2)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
669 税込736
当日出荷

古河電工パワーシステムズエフコテープ1号
エコ商品
エフコテープ2号の充填用で、ブチルゴムを主成分とした粘着材をテープ状にした自己融着テープです。
用途電力ケーブルの接続部や分岐部での段差や2号が巻きにくい部分への補完。 仕様自己融着テープ(自己融着性:良好)/2号の充填用 幅(mm)20 厚さ(mm)1 長さ(m)5 硬さ31(針入度) 伸び(%)常温:1000以上、加熱老化後:1000以上 体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃) 引張強度(N/mm2)常温:0.5、加熱老化後:0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)30
1巻
849 税込934
4日以内出荷