柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。
均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。
水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。
表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。
リサイクル・リユース性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。
材質ポリプロピレン
色白
こんなお得な商品も!

養生ボード ハードタイプ
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
耐久性・耐衝撃性に優れています。水洗いできるのでリユース可能です。ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。表面は滑りにくいエンボス加工です。
色ブルー
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)1800
幅(mm)900
寸法(mm)900×1800
寸法(幅W×長さL)(m)0.9×1.8
こんなお得な商品も!

養生ボード ソフトタイプ
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
水や衝撃に強いので、屋内外を問わず使用することができます。
ハーフカットを入れることで、簡単にコの字型・L字型にすることが可能です。
ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。
用途屋内外の床・廊下・ベランダ・玄関上り框
幅(mm)910
厚さ(mm)3
長さ(mm)1820
トラスコ品番868-3183
型番YB013
1セット(20枚)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。
耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。
何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。
幅(mm)1820
長さ(mm)910
色ブルー
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1820×910
エンボス加工片面あり
緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
材質ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
工作・加工・カットに便利なプラスチック素材です
DIYやホビークラフト用の工作素材
ホッチキス、はさみ、ナイフ等で加工ができます
ポロプロピレンの薄物です
材質ポリプロピレン
優れた加工性、軽量、耐水性、耐薬品性、難燃性などの特長をもち、インテリア、エクステリア、ディスプレイなど様々な用途に。
用途サイン、各種POPツール、ディスプレイ、ルーフディスプレイ、店舗内装、模型素材・ゲーム板
材質塩ビ(PVC)
カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)0.75
材質ポリプロピレン(PP)
ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)0.5
材質ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!

養生ボード ハードタイプ
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
環境にやさしいポリプロピレンを使用。
耐久性・耐衝撃性に優れている。
水洗いできるのでリユース可能。
ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済み。
表面は滑りにくいエンボス加工。
幅(mm)900
厚さ(mm)2.5
全長(mm)1800
長さ(mm)1800
寸法(mm)900×1800
色ブルー
1セット(5枚)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
商品保管時のクッションに使用できます。
必要な寸法にカットが可能です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
厚さ(mm)4
材質ポリプロピレン
環境を配慮した素材を使用し、燃やしても有毒ガスを排出せず、ごみ問題をクリアしました。耐久性・耐衝撃性に優れ、割れにくく長期間使用できます。また熱や耐水・耐薬品性にも優れています。帯電防止処理を施し、塵や埃を寄せつけません。またササクレがなく、使用後の掃除の手間が省けます。耐水性に優れ、水洗いも可能です。
用途床の養生、並びに壁の養生の両方にご利用いただけます。
養生作業時間削減。
テープ使用量削減。
壁面へのテープ処理削減。
特殊罫線加工により壁面に沿って立掛ける(自立)事ができます。
片側の端から200mmの所に折り目が付いております。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)3
寸法(mm)900×1800(折曲時900×1600)
色ナチュラル
幅(mm)900
全長(mm)1800
こんなお得な商品も!

養生シート プラダン製
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
環境にやさしいポリプロピレンを使用。
軽量なのに優れた緩衝性。
耐水・耐油・耐薬品性に優れている。
リサイクル可能。
幅(mm)900
厚さ(mm)2.5
全長(mm)1800
寸法(mm)900×1800
色ナチュラル
目付(g/m2)300
1セット(20枚)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)0.2
幅(mm)460
長さ(mm)650
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など
幅(m)1
材質ポリオレフィンフォーム
色白
最高使用温度(℃)70
熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)
圧縮永久ひずみ(%)7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)-100
圧縮硬さ(kPa)31
線膨張率(1/℃)2×10-4
吸水量(g/100cm2)2.0以下
関連キーワード