エフレックス端部の防水用に使用します。
防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。
防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。
管に差し込むだけの簡単施工
適合サイズPFD、PFS-36
1パック(10個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
ミラレックスF管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。
管に差し込むだけの簡単施工。
色黒
付属品金具付
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。
ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
ミラレックス管内へのゴミ等異物の侵入防止、端末の保護に使用します。
形状キャップ
種類塩ビ管用継手
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。
水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
タイプ一条用
材質ゴム
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂
色ブラック
仕様600VCV:100以下、3300VCV:38以下、6600VCV:22以下
材質黒色クロロプレンゴム
寸法A(mm)110
寸法F(mm)3
寸法E(mm)60
寸法B(mm)80
寸法C(mm)25.5
寸法D1(mm)12
寸法D2(mm)14.7
寸法D3(mm)17.4
寸法D4(mm)20
1個
¥849
税込¥934
翌日出荷
砂・塵などの侵入防止用
用途予備管路の砂、塵などの侵入防止用ベルマウスでフタが付いています。ベルマウスとして使用する場合にはフタをペンチで取りはずして使います。
関連キーワード