ミラレックスFの固定に使用します。
サドル内側の突起がミラレックスFの波の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
ミラレックスFの固定に使用します。
メーカー製ミラックハンガーへの固定にも使用できます。
材質ステンレス製
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。
プラスチック製片サドル。
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
地中埋設管に適合!
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304
種類丸サドル
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス
取付穴径(mm)7
エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。
ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質鋼
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。
管に差し込むだけの簡単施工
関連キーワード