20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)難燃エフレックスクランプ
難燃エフレックスを端子箱(プルボックス等)へ取り付ける際に使用致します。
用途エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。 なお、端子箱のエフレックス取付面にはサイズに応じて下表の孔をあけます。
1組
8,990 税込9,889
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
1巻
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)異種管継手 アクアタイプ
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。 ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

管を差し込むだけの簡単施工。 内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
仕様水膨潤不織布付
1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)エフレックスジョイント
エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)アクアフィット
エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。 難燃エフレックスにもお使い頂けます。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

未来工業コネクタ
ミラレックスとボックス類との結合に使用します。 ビス締め方式ですから確実に止められます。(サイズ125・150はワンタッチタイプです。) Oリング付です。
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)難燃エフレックスーFR本体
難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
1巻(10m)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1組
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用 材質樹脂 温度範囲(℃)-20~90 保護等級IP67 最小内径(Φmm)10 質量(g/個)29 UL規格UL94V0 適合電線管ケイフレックス/12
1個
329 税込362
当日出荷

軽量で取扱いが容易 機械的強度が大きい ケーブルの引き込みが容易 可とう性があり、障害物の回避が容易 可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。
用途地中電線/ケーブル保護管 摩擦係数TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
1巻
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ジョイントフレックスJF・MJF用おねじがフレックスボックスコネクタです。JFは防水型仕様になります。
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)