20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
古河電工(古河電気工業)異種管継手 アクアタイプ
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。 コkンペクトで引込部などに使用すると便利。
用途ケーブル工事専用。 寸法L(mm)82 寸法A2(mm)48
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
9,898 税込10,888
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
1巻
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用 川西水道機器 動画あり
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)エフレックスジョイント
エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)アクアフィット
エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。 難燃エフレックスにもお使い頂けます。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACレックス 異種管接続材料 NP型
異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
呼び径30 寸法D(Φmm)52.5 寸法L(mm)85
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)エフレックスジョイント
エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。 コンペクトで引込部などに使用すると便利。
用途ケーブル工事専用。 寸法L(mm)84 寸法A2(mm)48
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)ハイジョイントアクア
2つ割り継手をエフレックスにかぶせ、蝶ナットを付けて手で締め込む継手です。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異種管継手 塩ビ管×鋼管用 川西水道機器 動画あり
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 川西水道機器 動画あり
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで) 関連資料SKX対応管種 仕様
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

伊藤電気製作所HI 2号コネクタ
RoHS
RoHS2指令に対応しています。
ダークグレー 規格JIS・JET 寸法a(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)