29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
1巻
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

軽量で取扱いが容易 機械的強度が大きい ケーブルの引き込みが容易 可とう性があり、障害物の回避が容易 可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。
用途地中電線/ケーブル保護管 摩擦係数TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
1巻
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)難燃エフレックスーFR本体
難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
1巻(10m)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。 コkンペクトで引込部などに使用すると便利。
用途ケーブル工事専用。 寸法L(mm)82 寸法A2(mm)48
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)管路口防水部品多条ケーブル用
水の入る恐れのあるエフレックスの管路口処理に使用
用途水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
1組
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。 ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)アクアフィット
エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。 難燃エフレックスにもお使い頂けます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 長さ(m)2 性能耐火性/表面延焼性クラス1 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)9 使用温度範囲(℃)-50~+105 熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
1本
特価
449 税込494
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JR標準仕様品。特許登録。適用ベルト幅10mm。R形。丸形。
用途銅線用。 材質SUS304
1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷

ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
材質SUS430 寸法t(mm)0.2
1巻(50m)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
材質SUS304 寸法t(mm)0.2
1巻(50m)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)異種管継手 アクアタイプ
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)エフレックスジョイント
エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)難燃エフレックスクランプ
難燃エフレックスを端子箱(プルボックス等)へ取り付ける際に使用致します。
用途エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。 なお、端子箱のエフレックス取付面にはサイズに応じて下表の孔をあけます。
1組
9,890 税込10,879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)防水キャップ
エフレックス端部の防水用に使用します。 防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。 防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)ハイジョイントアクア
2つ割り継手をエフレックスにかぶせ、蝶ナットを付けて手で締め込む継手です。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)試験棒
エフレックスを埋め戻す前に、エフレックス内に異常のないことおよび整直度を確認するのに使用します。 試験棒が通過する曲がり部の曲率半径はR=2.5m以上となります。
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)直線接続継手難燃テープ式
スリーブをエフレックスの片側にねじ込みパイロットワイヤをつなぎ、他方のエフ レックスを突き合わせてスリーブを逆方向にまわして、両エフレックスをつなぎます。そしてスリーブの両端部にシーリングテープを巻き、その上にバルコテープを 巻き、巻き終りをPVCテープで止めます。
1組
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)ブラケット
エフレックスを壁面などの平面に立上げ固定する場合に使用します。
材質スチール タイプ多心用
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
タイプ一条用 材質ゴム
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)タフボースイ ロングタイプ
モルタル、止水パテなどを使用せずマンホールなどの壁面にエフレックスを固定でき、水膨張性Oリングなどにより確実な止水のできる部品です。
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)難燃防水壁面止水型コネクタ
モルタル・止水パテ等を使用せずマンホール等の壁面に難燃エフレックスを固定でき、水膨張性Oリング等により確実な止水の出来る部材
1組
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)