エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。
難燃エフレックスにもお使い頂けます。
2つ割り継手をエフレックスにかぶせ、蝶ナットを付けて手で締め込む継手です。
エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。
コkンペクトで引込部などに使用すると便利。
用途ケーブル工事専用。
寸法L(mm)82
寸法A2(mm)48
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。
施工時間を大幅に削減できます。
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
エフレックスと他の異種管路との接続に使用
エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。
エフレックスと他の異種管路との接続に使用
ミラレックスF相互や他社FEP管との接続に使用します。
付属品Oリング付
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラクねじ込むだけの簡単施工!
用途管の接続に使用します。(テープ巻き不要)
ワンタッチタイプです。
用途ミラレックスの相互接続に使用します。
エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。
コンペクトで引込部などに使用すると便利。
用途ケーブル工事専用。
寸法L(mm)84
寸法A2(mm)48
スリット入りの為、取り扱いしやすい。
仕様スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
地中埋設管に適合!
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
半割の継手をボルトで締め込み接続します。テープ巻不要
用途TACレックス同士の接続に使用します。
関連キーワード