こんなお得な商品も!

感熱紙 モバイルプリンタ用
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
幅(mm)58
種別感熱紙
RoHS指令(10物質対応)対応
58mmロール紙に対応(センター寄せ)
もちろん80mm幅ロール紙にも対応
最大200mm/秒の高速かつ静音印刷を実現
オートカッター機能搭載(パーシャルカット)
USB/RS232C/Ethernetに対応したマルチインターフェイス
ESC/POSコマンド/OPOSコマンド対応
仕様オートカッター:パーシャルカット、紙切れサイン:LED&ブザー、オーバーヒート防止サイン :LED、キャッシュドロア:ドロワーキックタイプ(DKD) RJ-11モジュラー
付属品USBプリンターケーブル、ACアダプター
色ホワイト&ブラック
質量(g)1400(ケーブル除く)
規格FCC / CE / WEEE
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)183.5×140×126
インターフェースUSB/RS-232C/有線LAN、コマンド:ESC/POSコマンド
最大印字幅(mm)72
解像度576dots/line または 512dots/line
印刷速度200mm/sec
紙厚(mm)0.06~0.08
保存温度範囲(℃)-10~60
フォントANK Font、Font A:12×24 dotsFont B:9×17 dots
入力電源24VDC/2.0A
電源供給ACアダプター
動作湿度(%)10~80(結露なきこと)
保存湿度(%)10~90(結露なきこと)
印刷方式サーマルライン
ロール直径(mm)83
デバイスドライバWindows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
動作温度範囲(℃)0~45
用紙寸法(mm)幅:58/80(仕切り板にて切り替え可能)
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。
バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード
長さ(mm)ラベル:12.7~1000
質量(kg)約1.15
消費電力(W)約116
電源AC100V(50/60Hz)2.0A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12
ラベル幅23~62mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142
テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類
最大印字幅(mm)58.93
解像度300dpi
印刷速度最大148mm/秒
印刷方式感熱方式
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード