「エプソン tm-t88vii」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
58mmロール紙に対応(センター寄せ) もちろん80mm幅ロール紙にも対応 最大200mm/秒の高速かつ静音印刷を実現 オートカッター機能搭載(パーシャルカット) USB/RS232C/Ethernetに対応したマルチインターフェイス ESC/POSコマンド/OPOSコマンド対応
仕様オートカッター:パーシャルカット、紙切れサイン:LED&ブザー、オーバーヒート防止サイン :LED、キャッシュドロア:ドロワーキックタイプ(DKD) RJ-11モジュラー 付属品USBプリンターケーブル、ACアダプター ホワイト&ブラック 質量(g)1400(ケーブル除く) 規格FCC / CE / WEEE 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)183.5×140×126 インターフェースUSB/RS-232C/有線LAN、コマンド:ESC/POSコマンド 最大印字幅(mm)72 解像度576dots/line または 512dots/line 印刷速度200mm/sec 紙厚(mm)0.06~0.08 保存温度範囲(℃)-10~60 フォントANK Font、Font A:12×24 dotsFont B:9×17 dots 入力電源24VDC/2.0A 電源供給ACアダプター 動作湿度(%)10~80(結露なきこと) 保存湿度(%)10~90(結露なきこと) 印刷方式サーマルライン ロール直径(mm)83 デバイスドライバWindows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 動作温度範囲(℃)0~45 用紙寸法(mm)幅:58/80(仕切り板にて切り替え可能)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QL-800 感熱ラベルプリンター QL-800 brother(ブラザー) 動画あり
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード 長さ(mm)ラベル:12.7~1000 質量(kg)約1.15 消費電力(W)約116 電源AC100V(50/60Hz)2.0A 対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12 ラベル幅23~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142 テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm)58.93 解像度300dpi 印刷速度最大148mm/秒 印刷方式感熱方式 インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

関連カテゴリ