「エプソン tmーm10」の検索結果
レジスター用のロール紙です。
ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用
長さ(m)63
種別感熱紙(サーマル紙)
色白
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.075
外径(mm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マルチインターフェースを登載したコンパクトボディのレシートプリンター。最大250mm/秒の高速印刷を実現。スマートフォンやタブレット端末との通信に必要なBluetoothやWi-Fiにこの1台で対応。店舗内での複数の通信環境からもプリンターを共有することができます。2WAYカバー採用により、設置したい場所や業務に合わせてこの一台で対応することができます。スマートデバイスの色に合わせて選べるホワイトとブラックをラインアップ。カウンター越しにお客様から見える後姿にも配慮した全方向統一デザインを採用しました。
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌日出荷
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。
バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード
長さ(mm)ラベル:12.7~1000
質量(kg)約1.15
消費電力(W)約116
電源AC100V(50/60Hz)2.0A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12
ラベル幅23~62mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142
テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類
最大印字幅(mm)58.93
解像度300dpi
印刷速度最大148mm/秒
印刷方式感熱方式
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
58mmロール紙に対応(センター寄せ)
もちろん80mm幅ロール紙にも対応
最大200mm/秒の高速かつ静音印刷を実現
オートカッター機能搭載(パーシャルカット)
USB/RS232C/Ethernetに対応したマルチインターフェイス
ESC/POSコマンド/OPOSコマンド対応
仕様オートカッター:パーシャルカット、紙切れサイン:LED&ブザー、オーバーヒート防止サイン :LED、キャッシュドロア:ドロワーキックタイプ(DKD) RJ-11モジュラー
付属品USBプリンターケーブル、ACアダプター
色ホワイト&ブラック
質量(g)1400(ケーブル除く)
規格FCC / CE / WEEE
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)183.5×140×126
インターフェースUSB/RS-232C/有線LAN、コマンド:ESC/POSコマンド
最大印字幅(mm)72
解像度576dots/line または 512dots/line
印刷速度200mm/sec
紙厚(mm)0.06~0.08
保存温度範囲(℃)-10~60
フォントANK Font、Font A:12×24 dotsFont B:9×17 dots
入力電源24VDC/2.0A
電源供給ACアダプター
動作湿度(%)10~80(結露なきこと)
保存湿度(%)10~90(結露なきこと)
印刷方式サーマルライン
ロール直径(mm)83
デバイスドライバWindows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
動作温度範囲(℃)0~45
用紙寸法(mm)幅:58/80(仕切り板にて切り替え可能)
1個(10巻)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電
仕様切断方式:ティアバー
セット内容バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙
色ブラック
質量(g)180
文字種別コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字
規格FCC、CE、VCCI
方式感熱ラインドット方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×44.0(突起部を除く)
インターフェースUSB/Bluetooth
バッテリーLi-ion充電池
バッファメモリ4KB
文字寸法(mm)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0
印字速度80mm/sec
バーコード種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 Databar
コマンドESC/POS準拠
使用可能用紙サイズ【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40
アズワン品番64-8872-86
耐摩耗性50km
色数1
動作温度範囲(℃)-10~50
商品タイププリンター
落下耐久(m)1.5
対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK
印字幅(mm)48
文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16
ドット密度8
ドット構成384
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
用紙感熱紙
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
マルチインターフェースを登載したコンパクトボディのレシートプリンター。最大250mm/秒の高速印刷を実現。スマートフォンやタブレット端末との通信に必要なBluetoothやWi-Fiにこの1台で対応。店舗内での複数の通信環境からもプリンターを共有することができます。2WAYカバー採用により、設置したい場所や業務に合わせてこの一台で対応することができます。スマートデバイスの色に合わせて選べるホワイトとブラックをラインアップ。カウンター越しにお客様から見える後姿にも配慮した全方向統一デザインを採用しました。
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
TMシリーズ最速の最大500mm/秒の印字速度と52dBの静音性を実現。愛され続けるTM-T88シリーズは遂に第7世代へ。TMシリーズ最高速印刷・静音設計・見やすいLEDインジケーター採用。安心の2年保証。置き換えもスムーズに
仕様●MCBF:7000万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(左端1点切り残し)●オートカッター寿命:300万カット●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 Aztec Code、Two-dimensional GS1 DataBar、Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/標準桁モード時:512ドット、48桁モード時:480ドット、紙幅58mm時/標準桁モード時:360ドット、48桁モード時:360ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】標準桁モード時 42/56桁(ANK)、21桁(漢字)、 48桁モード時 48/53桁(ANK)、24桁(漢字)【紙幅58mm時】標準桁モード時30/40桁(ANK)、15桁(漢字)、 48桁モード時36/40桁(ANK)、18桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字
付属品ロール紙(動作確認用)、コネクターカバー、コネクターカバー取り付け用ネジ ×1、コネクターカバー下、コネクターカバー下取り付け用ネジ ×2、ロール紙ガイド、ロール紙ガイド取り付け用ネジ ×1、パワースイッチカバー、AC アダプター、AC ケーブル、TM-T88Ⅶ ユーザーズガイド
質量(kg)1.7
消費電力(W)動作時/約27.9、 待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。
電源電圧AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱)
印字密度180dpi×180dpi
印字方式ラインサーマル
印字速度紙幅80mm時 最大500mm/秒(初期設定値は最大450mm/秒)、紙幅58mm時 最大450mm/秒
フォント【標準桁モード時】12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字)【48桁モード時】10×24/9×17(ANK)、20×24(漢字)
用紙サイズサーマルロール紙 紙幅80mm時 79.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm、紙幅58mm時 57.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm
サイズ(mm)145×195×148
インターフェイス【通信】RS-232Cシリアル(RS-232C)/USB2.0準拠(12Mbps)(Type-B)/有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時)※オプションの無線LANユニット「OT-WL06」が必要です。カスタマーディスプレイ(DM-D70W201/B211、DM-D30シリーズ)を使用する場合USBポートを使用するため、無線LAN接続はできません。、【周辺機器】USB(Type-A)×1/ドロアーキックor外付けブザーインターフェイス
文字サイズ(mm)【標準桁モード時】1.41(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、3.39(W)×3.39(H)(漢字)、【48桁モード時】1.27(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、2.82(W)×3.39(H)(漢字)
紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
適合TM-C3500
種別純正品
適合機種メーカーEPSON
電源内蔵型58mmレシートプリンタ WINDOWSドライバ有り ESC/POS互換。
商品タイププリンター
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
各種POSプリンタと連動するタイプのキャッシュドロアです。
強度の高いスチール製ボディ。
仕様紙幣3種・コイン6種対応、可動式コイントレー
インターフェースモジュラージャック6ピン
材質スチール
質量(kg)約7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×415×105
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタエプソン/TMシリーズ、 スター精密/TSPシリーズ
読取方式32bit CPUプロセッサ
幅(mm)58・無定長
用紙感熱紙
ロール長さ(m)165巻
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット(3ロール)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。
このタイプは電気的な接続がなく、システムや他の機器との組み合わせを選びません。
iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。
強度の高いスチール製ボディ。オープン時のベル音はありません。
仕様紙幣3種・コイン6種対応、可動式コイントレー
付属品ロック用キー
材質スチール
質量(kg)約7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×415×105
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方手動式(プッシュ式)
赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター
付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド
適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode
質量(kg)1.15
消費電力(W)115以下
電源AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142
インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード
印字密度300dpi
最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)
印字方式ダイレクトサーマル方式
使用環境温度(℃)10~35
印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)
最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
EPSONのレシートプリンタ対応の感熱ロールペーパー。
引掛け穴内径(Φmm)12
紙幅(mm)80
ハンディタイプ 印字機能:インクカートリッジ(黒) 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数12
サイズデスクタイプ
質量(g)345
電源単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売)
機能印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (2/0)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、ゴムキー、2電源方式、オートパワーオフ、一般電卓
電池寿命(時間)表示約540/印字約7,000行
電池4
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239×102×81.6
メモリー数1
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。
プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。
また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用
適合メーカーEPSON
種別汎用
適合TM-300A(B/C/D)/U300A(B/C/D)/U200A(B/D)/U210A(B/DAR)/U325/U370/U375/U220A(B/D)/U230
Windows, iOS, Androidの親和性を高め、高利便性を追及したモデル
レイアウト平置き/縦置き(付属の壁掛け金具・ゴム足使用時)
印字方式ダイレクトラインサーマル
文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大48桁(12×12フォント)、最大24桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、QRコード、PDF417【解像度】 8ドット/mm(203dpi×203dpi)
印字速度最大250mm/秒
用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~85μm
カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙)
電源電圧(V)AC100V±10%(電源内蔵)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×204×132
質量(kg)約1.68(ロール紙含まず)
消費電力(W)ASCII連続印字:65、プリントレディモード:1.9
EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB・UL