JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
色白
種類絶縁付圧着端子
板金用に特化したハンマー
用途縦ナラシ用板金ハンマー
種類板金用ハンマー
頭径(Φmm)35
全長(mm)320
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途板金作業
呼称エボシナラシ
頭部長(mm)125
質量(g)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
いたずら防止用ナット。
独特な三角形状のため、通常の工具では取り外しができません。
特殊な工具を使う事により既存の工具での締結が可能。
TRFナット初の太径 (M16) 対応。
材質ステンレス A2
仕様意匠登録第1546833号
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレスA2
頭部形状ボタン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途エボシナラシハンマー縦ナラシ木柄
種類ハンマー柄
全長(mm)320
使用クサビWD-5
寸法A(mm)8
寸法B(mm)22
適合エボシ(縦)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
関連キーワード