カテゴリ

  • 接着剤・補修材(20)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「エポキシ コーキング」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IVL-BND-E380 エポキシ樹脂系パテ状接着剤10kgセット(主剤+硬化剤) I-VALUEIVL-BND-E380 エポキシ樹脂系パテ状接着剤10kgセット(主剤+硬化剤)I-VALUE
49,980税込54,978
1組
翌々日出荷
水中でもしっかり固まるから、水路や地下でも補修可能湿潤面はもちろん水中でも優れた接着性薬品、水、機械的強度などの耐久性に優れています充てん効果に優れ、パテ状でたれにくいから水中でも作業が容易【用途】目地充てん:水路目地、鋳鉄管ジョイント目地、シールドセグメント目地、コンクリート護岸目地、トンネル、ダム、地下構造物目地などのコーキング及び補修ひび割れ:護岸、浄水場、河川、水路、ダム、ドック、地下道、地下室、ヒューム管等充充てん:コンクリート構造物のひび割れ充てん補修接着:浸潤および水中でのコンクリートや岩の接着、アンカー金属インサートの埋め込み接着防食:海岸地帯の桟橋、護岸などの金属構造物の防食被覆
セット内容主剤5kg+硬化剤5kg材質主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン可使時間(分)30±10(23℃ 500g 水につけて混合)硬化時間(時間)初期硬化:約12(20℃)危険物の類別非危険物混合比主剤:硬化剤=1:1(質量比)硬化時間完全硬化:14日(10℃)/10日(15℃)/7日(20℃)/3日(30℃)
2液混合接着剤ペガロック 高圧ガス工業2液混合接着剤ペガロック高圧ガス工業
1,998税込2,198
1本
11日以内出荷
耐熱性(120℃)に優れ、短時間固着タイプです。多少の油面でも接着でき、前処理が簡単です。ハンディタイプで現場ですぐ使えます。画期的なカートリッジシステムにより、2液反応形接着剤が市販のコーキングガンで使用できます。パノラミックスノズルを装着し、2液が、容易に重ね塗りできます。
用途各種金属、セラミック、FRPの接着。バスのフェンダーパネル、笠木のコーナー、金属製ドア・パネル。適合ガン:市販コーキングガントラスコ品番122-6851材質主成分:変成アクリレート系接着剤緑色容量(mL)50タイプ汎用・高強度粘度高粘度可使時間(分)2硬化時間(分)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
PROフローガン コンビ 600ml COX(コックス)PROフローガン コンビ 600mlCOX(コックス)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
金属製のハンドルと軽量アルミ製の筒により、本体は丈夫で長持ち。ハンドルはアジア人に合わせ、握りやすいようコンパクトに。作業性もUP。COX特許技術の液だれ防止機能(PRD)により、スイッチひとつで簡単に作業中の液だれを防ぎます。引っぱりやすいT型ロット棒。作業角度に合わせて液打ちができる、便利な回転(ロータリー)式フレーム。
仕様【国際認定】(REACH) EU regulationその他【国内在庫】在庫品材質回転フレーム質量(kg)0.84トリガー比10:1材質(フレーム)軽量アルミニウム保証期間1年材質(ハンドル)エポキシコーティングアルミ適合容器600mlまでのカートリッジ/ソーセージパック/パウチパック押出力(kN[kgf])2
水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSE-220 ヘルメチック水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSE-220ヘルメチック
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
濡れた部分・水中でも使える高接着タイプ、配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSEー260(夏用) ヘルメチック水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSEー260(夏用)ヘルメチック
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
作業性をより重視した通年用水中ボンドタイプ、配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤危険物の類別非危険物特性防水
充填止水剤 ヘルメレジンE-200 ヘルメチック充填止水剤 ヘルメレジンE-200ヘルメチック
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
乾燥面高接着、作業性も良好な配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
仕様エポキシ系充填接着剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSEー260W(冬用) ヘルメチック水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSEー260W(冬用)ヘルメチック
3,598税込3,958
1個
当日出荷
作業性をより重視した低温時期用の水中ボンドタイプ、配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤危険物の類別非危険物特性防水
耐熱性接着補修剤 コーキングSuper250 ヘルメチック耐熱性接着補修剤 コーキングSuper250ヘルメチック
12,980税込14,278
1個
当日出荷
耐熱250℃、耐溶剤性、耐油性に優れた接着補修材料です。
仕様耐熱・耐溶剤・耐油用特殊エポキシ系接着補修剤/水質基準規格適合トラスコ品番683-9988危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200g特性耐熱・耐溶剤・耐油
パワーフローガン COX(コックス)パワーフローガンCOX(コックス)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。押し出しがスムーズで手の負担が少なく、本体にはエポキシコーティングを施しています。耐久性良好で長持ちなので長期間で考えると経済的です。
用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。仕様回転式フレーム材質全体:金属容量(mL)330タイプ330mlカートリッジ用コーキングガントリガー比(18:1)危険物の類別非危険物特性耐久
ボンドトップWG(A) AOIボンドトップWG(A)AOI
13,980税込15,378
1組(3kg)
6日以内出荷
湿潤面接着良好 チクソ性に富む。高粘度ですが、作業性が良好です。WGよりも可使時間が長いので、作業性は更に良好です。
用途セグメント目地のコーキング 幅の広いコンクリートクラックへの充填 車止めコンクリートブロックの接着セット内容主剤:2.0kg/缶、硬化剤:1.0kg/袋硬化物:グレー粘度混合物:クリーム状可使時間(分)50以上(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)40以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3以上硬化時間(時間)18以内(23℃)引張強度(N/mm2)15以上危険物の類別非危険物混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)
ボンドトップWG AOIボンドトップWGAOI
13,980税込15,378
1組(3kg)
6日以内出荷
湿潤面接着良好 チクソ性に富む。高粘度ですが、作業性が良好です。
用途セグメント目地のコーキング 幅の広いコンクリートクラックへの充填 車止めコンクリートブロックの接着セット内容主剤:2.0kg/缶、硬化剤:1.0kg/袋硬化物:グレー粘度混合物:クリーム状可使時間(分)12以上(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)40以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3以上硬化時間(時間)12以内(23℃)引張強度(N/mm2)15以上危険物の類別非危険物混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)
エポボンド1CH AOIエポボンド1CHAOI
3,498税込3,848
1本(320mL)
6日以内出荷
カートリッジタイプで、作業性良好 湿潤面接着可能 無溶剤タイプ
用途セグメント目地のコーキング 幅の広いコンクリートクラックへの充填硬化物:ライトグレー伸び(%)50以上粘度混合物:クリーム状主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)20以上引張強度(N/mm2)2.0以上危険物の類別非危険物
水中硬化型可撓性エポキシ樹脂コーキング材 ジックシール E-9W 日本ジッコウ水中硬化型可撓性エポキシ樹脂コーキング材 ジックシール E-9W日本ジッコウ
17,980税込19,778
1セット(2.5kg×2缶)ほか
3日以内出荷
目地、亀裂の動きに対して追従性を持ってます 水中施工においても完全に接着硬化します コンクリートはもちろん鋼、鋳鉄にも強力に接着します 肉やせがなく、充填効果は良好 水中作業に適したパテ状で、手で簡単に施工できます
用途水路/トンネル/シールドセグメント等地下構造物の湿潤目地コーキング及び亀裂補修、水槽/河川/海洋構造物などの水中補修、軌道床/地下道/地下室等の亀裂補修、高架構造物/倉庫/駐車場等の亀裂補修、配管廻り/欠損部等の空隙充填、止水箇所の表面強化仕上げ危険物の類別非危険物
高弾性エポキシコーキング材 ジックシール E-16 日本ジッコウ高弾性エポキシコーキング材 ジックシール E-16日本ジッコウ
61,980税込68,178
1箱(20kg)
3日以内出荷
高伸縮性 接着性:湿潤したコンクリート、モルタルや鋼、鋳鉄に強力に接着 耐食性:耐酸性、耐アルカリ性などに優れています 施工性:各季節の温度条件において、コーキングガン、ヘラ共に作業性は良好でダレが生じません 上塗り材の適合性:エポキシはもちろんアクリル、ウレタンなど各種上塗り材が密着します
用途各種コンクリート構造物の目地充填及び亀裂補修:上下水道施設、下水道施設、し尿処理施設、工業用水槽、プール、各種ピット、導水路、排水路、下水道暗渠、トンネル、橋梁、各種セグメント、ヒューム管、防波堤、防潮堤、防液提、建築内外壁セット内容(主剤5kg+硬化剤5kg)×2セット危険物の類別非危険物
折りたたみテーブル ロータイプ YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル ロータイプYAMAZEN(山善)
7,898税込8,688
1台
8日以内出荷
折りたたみ式のローデスク。キャスターを取り付けるだけの本体完成品。パソコン、ミシン、勉強など用途多彩な簡易デスク。折りたたみ時は狭いところでも収納可。
用途デスク、テーブル、PCデスクとして。在宅ワーク、書斎、オフィス、学習机にも。折りたたみ 文机 書斎机 勉強机 コーヒーテーブル 折れ脚テーブル ワーキングデスク ミシン台 パタパタデスク 新生活 一人暮らし シングルライフ 単身赴任 ワンルーム 子供部屋 テレワーク キャスター付き材質スチール(エポキシ樹脂)、パーティクルボード(メラミン樹脂)幅(mm)800質量(kg)6.5高さ(mm)400奥行(mm)400耐荷重(kg)20天板寸法(cm)幅80×奥行き40本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×40×40折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×44×6.5取扱説明書(0.64MB)
折りたたみテーブル YAMAZEN(山善)折りたたみテーブルYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
5日以内出荷
使うときだけサッと出せるフレーム折りたたみ式デスク。パソコン、ミシン、勉強など用途多彩な簡易デスク。折りたたみ時は狭いところでも収納可。組立いらずの完成品。商品両サイドにあるスイッチを押すだけで、簡単に設置可能。アジャスターつきなのでガタつきを押さえられる。
用途デスク、テーブル、PCデスクとして。在宅ワーク、書斎、オフィス、学習机にも。折りたたみ 文机 書斎机 勉強机 コーヒーテーブル 折れ脚テーブル ワーキングデスク ミシン台 パタパタデスク 新生活 一人暮らし シングルライフ 単身赴任 ワンルーム 子供部屋 テレワーク材質スチール(エポキシ樹脂)、パーティクルボード(メラミン樹脂)幅(mm)800質量(kg)7.6高さ(mm)700奥行(mm)400耐荷重(kg)20天板寸法(cm)幅80×奥行き40本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×40×70折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×74×6.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×400×700
BOメジコン #10S-OZ(夏型、冬型) 日塗化学BOメジコン #10S-OZ(夏型、冬型)日塗化学
21,980税込24,178
1缶
翌々日出荷
二液型ペースト状コーキングガン使用可能タイプです。 #10に比べ可とう性が優れており、コーキングガンにより充填できるため作業性にも優れております。 伸び率40%以上です。
用途土木建設用弾性接着シール剤に。 用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管、水管橋、防水水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部、その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シールに。トラスコ品番200-8391材質弾性エポキシ樹脂質量(kg)5(主剤/硬化剤)白/淡黄色容量(kg)5可使時間(分)30(夏)、30~50(春秋)、40(冬)硬化時間(時間)16(夏)、16~24(春秋)、40(冬)危険物の類別非危険物
RS Pro エポキシミキサーノズル RS PRORS Pro エポキシミキサーノズルRS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様サポートされている接着剤タイプ = アクリルサポートされているカートリッジサイズ = 50mlサポートされているカートリッジタイプ = バヨネット混合要素数 = 7長さ = 2.3インチ接着剤ディスペンサ. 接着剤吐出ガン(コーキングガン)の構造用接着剤カートリッジシステム用の静的混合ノズルです。これらの静的混合ノズルは、らせん形の混合バッフルを使用した設計になっています。これにより、十分に混合することができます。ミキサの末端は短くして、使用するビードサイズを大きくすることができます。. エポキシ混合ノズルは、ベル型のインレットを備えていて、Nordson EFDバルブマニホールド及び2つの異なる材料をミキサーに直接送り出す大容量カートリッジに対応しています。ミキサを取り外してマニホールドを拭くだけで簡単に清掃できます。. 特長と利点. 使いやすく、カットしてビードサイズを変更可能. 洗浄が容易. スムーズで均一な塗布. らせん形の混合バッフル
シーラントガン RS Pro, グルーガン RS PROシーラントガン RS Pro, グルーガンRS PRO
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
仕様タイプ = グルーガンサポートされているパッケージの種類 = カートリッジサポートされているパッケージサイズ = 50ml接着剤ディスペンサ. 接着剤吐出ガン(コーキングガン)の構造用接着剤カートリッジシステム用の静的混合ノズルです。これらの静的混合ノズルは、らせん形の混合バッフルを使用した設計になっています。これにより、十分に混合することができます。ミキサの末端は短くして、使用するビードサイズを大きくすることができます。. エポキシ混合ノズルは、ベル型のインレットを備えていて、Nordson EFDバルブマニホールド及び2つの異なる材料をミキサーに直接送り出す大容量カートリッジに対応しています。ミキサを取り外してマニホールドを拭くだけで簡単に清掃できます。. 特長と利点. 使いやすく、カットしてビードサイズを変更可能. 洗浄が容易. スムーズで均一な塗布. らせん形の混合バッフル
E600 コニシE600コニシ
25,980税込28,578
1セット(10kg)
5日以内出荷
伸縮性:伸縮性および耐衝撃性に優れます。 接着性:コンクリート、各種建材への接着性に優れます。 作業性:コーキングガンやヘラなどで施工でき、目地幅3cmでもダレがありません。
用途コンクリート、モルタルのひび割れ補修 コンクリート打継ぎ部の補修 下水道PCパイル、U字溝などのジョイント目地充てん主成分主剤:変性エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂環式ポリアミン可使時間(分)60±10(20℃、1kg)外観主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤= 1:1(質量比)硬化時間約6時間〔20℃〕
天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善)天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
お部屋の壁面が大容量のクローゼットに大変身できる突っ張りポールハンガーラックです。 縦も横も伸縮可能で、バーの高さも無段階で調整可能です。
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラックとしても。組立時間約10-20分材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム質量(kg)4取扱説明書(2.78MB)
エポキシパテ (1液タイプ) 未来工業エポキシパテ (1液タイプ)未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ハンドホールへのコネクタ、ロングコネクタ取り付け時の防水に最適です。 混合不要の1液常温硬化形で作業性に優れています。 弾力性に富み、衝撃吸収性、材料収縮時の追従性があります。 各種被着材(コンクリート、モルタル、塩化ビニル樹脂)の接着に適しています。 MPT-GE100にはヘラが付いていますから直接塗り伸ばす事ができます。
グレー
BOメジコン#10S-OZ 日塗化学BOメジコン#10S-OZ日塗化学
18,980税込20,878
1セット(5kg)
翌々日出荷
エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材二液型ペースト状手コーキングガン使用可能タイプ#10Sに比べ、可とう性が特に優れており、コーキングガンによる充填ができるため、作業性にも優れております従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております
用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性成分エポキシ樹脂使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。BOプライマー#1を塗布する(2)材料混合:主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に混合する(3)充填:方法1.BOメジコン#10S-OZをヘラですくい取り、可使時間内に充填部分にヘラで詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる 方法2.BOメジコン#10S-OZをコーキングガンに装填し、充填部分にガンを用い充填する主剤:白色ペースト状 硬化剤:黒褐色ペースト状配合主剤:硬化剤=1:1内容量(kg)1セット(主剤2.5 硬化剤2.5)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
RTVシリコーン接着剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)RTVシリコーン接着剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
56,980税込62,678
1本(333mL×10本)
4日以内出荷
表面硬化性に優れます。 イオン性不純物を低減した高純度品です。 低分子シロキサン低減品です。 1成分無溶剤タイプです。 種々の材料と良好な接着性を示します。 速乾アルコールタイプです。
用途電気電子部品の防湿、防塵、気密のための接着・シール。 金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。タイプ脱アルコールタイプ硬さ22伸び(%)330体積抵抗率(Ωcm)2×1015引張強度(MPa)1.8密度(g/cm3)1.04適合被着体アルミニウム、銅、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル、ABS樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、PPO、ガラス引張せん断接着強さ(MPa)1.2(ガラス)※硬化条件:23℃、50%RH、7日間硬化絶縁破壊電圧(kV/mm)26誘電率2.7(60Hz)誘電正接0.002(60Hz)含有量(wt%)0.01(低分子シロキサン、D3-D10)タックフリータイム(分)7濃度(ppm)不純物2以下(Na+、K+、CL-)
ペガロック GL-240 高圧ガス工業ペガロック GL-240高圧ガス工業(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1本(240mL)
当日出荷
変性アクリレート系構造用接着剤 耐熱性に優れ、短時間固着タイプです。 多少の油面でも接着でき、前処理が簡単です。 ハンディタイプで現場ですぐ使えます。 高耐久性・チクソタイプ
用途鉄・SUS・アルミなど各種金属、セラミック、FRPの接着。仕様市販コーキングガン使用タイプトラスコ品番335-0533種別2液混合型緑色質量(g)240硬度D50耐熱性120℃粘度高粘度硬化時間(分)3粘度(Pa・s)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
RS PRO ミキサーノズル RS PRORS PRO ミキサーノズルRS PRO
2,798税込3,078
1袋(10個)
5日以内出荷
RS Pro ターボスクエア. RS PROの高品質スタティック混合ノズルをご紹介します。この製品は、接着剤吐出ガン(コーキングガン)の構造用接着剤カートリッジシステムに対応しています。この静的混合ノズルは、正方形の形状で、一連の左右交互エレメントと断続的なフローインバータから構成される設計になっています。これにより、完全な混合と滑らかで均一なシーラー用途が実現されます。このフローインバータは、壁の液体をミキサーの中心に効果的に流し、一貫した高品質な混合と接着剤の無駄を削減します。ノズルの端を切断して、塗布するエポキシのビードサイズを大きくすることができます。またノズルは、高品質で工業的に安全なシリコンフリーポリプロピレン製です。特長と利点:. . エポキシ、アクリル、メタクリル、接着剤、シーラント用 . 断続的なフローインバーターを備えた正方形のミキサープロファイルにより、スムーズで均一な塗布を実現 . ねじ込み式フィッティング . 使いやすく、ビーズのサイズに合わせてカットできる。掃除が簡単 . 従来のミキサー式ディスペンサーの代わりに使用するのに最適. 代表的用途:. RS PROミキサーノズルは、コーキングガンなどの接着剤ディスペンサでシーリングや隙間埋めをするときに、スムーズで均一に塗布するために、プロやDIY愛好家にお使いいただけます。浴室から台所まで多数の作業に使用できます。よくある質問:. ノズルが長いほど成分を適切に混合できますか. いいえ。すべてのノズルは正しい成分混合になるように最適な長さで設計されています。ノズルの長さは常にカートリッジサイズによって異なります。単純に言い換えると、カートリッジが大きくなるほど、長いノズルが必要になります。流体又は液体が最適に混合されるように、ノズルのサイズを選択する前に、常にエポキシメーカーの推奨事項を確認してください。 このスタティックミキサーノズルは何度も使用できますか. はい。ノズルは洗浄して必要に応じて何度でも再使用できます。ただし、洗浄したミキサーノズルは、流体又は液体が適切に混合されるように慎重に使用することをお勧めします。ノズルを再使用する前に、ノズルが適切に洗浄され、シリンジプランジャに異物が詰まっていないことを確認してください。
仕様サポートされている接着剤タイプ = エポキシ樹脂サポートされているカートリッジサイズ = 200mlサポートされているカートリッジタイプ = ねじ山付き混合要素数 = 24長さ = 140mm危険物の類別非危険物
ボンドトップWA AOIボンドトップWAAOI
33,980税込37,378
1組(10kg)
6日以内出荷
湿潤面接着良好 スムーズな施工性。パテ状ですが、予めゴム手袋の表面を水で濡らしておくと、べたつきなく施工する事が出来ます。 外気温によって使い分けが可能
用途セグメント目地のコーキング 幅の広いコンクリートクラックへの充填セット内容主剤:5.0kg/缶、硬化剤:5.0kg/缶硬化物:グレー粘度混合物:パテ状可使時間(分)60±20(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)50以上曲げ強度(N/mm2)20以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3以上硬化時間(時間)12以内(23℃)引張強度(N/mm2)14以上危険物の類別非危険物混合比【主剤:硬化剤】1:1(重量比)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら