シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。
外観乳白色エマルジョン
種別エマルジョン型シリコーン消泡剤
イオンノニオン
沸点(℃)100
希釈剤水
成分ポリアルキルシロキサンシリカ:1%未満乳化剤防腐剤水
臭気微臭あり
危険物の類別非危険物
食品添加物として食品衛生法で認可された消泡剤です。食品関係の製造や加工の分野で工程の支障となる泡を効果的に消し品質や作業能率などを向上させます。排水処理工程などの一般工業用途にも使用できます。水系で使用可能です。防腐剤を添加した製品です。海外法規制対応製品です。ハラール認証品です。
用途食品製造工程、食品発酵工程など。その他、一般工業等の消泡剤。
タイプ速効性
比重(25℃)1.02
有効成分36%
外観乳白色液状
希釈剤水
粘度(mPa・s)(25℃)中
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性食品衛生法対応、ハラール認証品
エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。
用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡
主な用途消泡
仕様シリコーン樹脂分31%
使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。
適合機器食品、医薬品
イオンノニオン
比重1.01(25℃)
外観乳白色
希釈剤水
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、有効成分40%のエマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水。汚水処理
主な用途消泡
使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して、発泡液に対して有効成分として1~100ppm添加してください。希釈倍率が10倍以上の場合は、あらかじめ希釈安定性をご確認のうえ、ご使用ください。
イオンノニオン
比重1.01(25℃)
外観乳白色エマルジョン
希釈剤水
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1缶(15kg)
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
シリコーンコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。高圧クーラント使用の水溶性切削油の消泡剤として使用できます。水溶性切削油の泡立ちによるオーバーフローを抑制します。各種工業の廃水・汚水処理用としてもご利用頂けます。
pH7
引火点(℃)100密閉式
臭気特有
外観白色液体
危険物の類別非危険物
粘度(cP)350
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.38MB)
1缶(3.8kg)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
新技術を採用で「高品質=高光沢・高耐久」を両立。
2つの架橋技術により、充実した光沢感を耐久性を発揮。乾燥条件の厳しい現場にも対応。
これまでにない圧倒的な「耐汚れ性」⇒ハクリ作業の周期が延長し汚水の排出量が低減。
中性洗剤でも優れた「汚れ除去性」⇒中性洗剤での洗浄管理が可能で、環境に配慮した洗浄汚水。
抜群の「ハクリ性」を発揮⇒ハクリ性の向上により作業労力コストの削減が可能。
pH7.6(25℃)
成分水、アクリル系樹脂エマルジョン、ウレタン系樹脂エマルジョン、高融点ワックスエマルジョン、造膜助剤、レベリング剤、非有機リン系可塑剤、界面活性剤、防腐剤、消泡剤
比重1.03(25℃)
臭気弱い特異臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)6(25℃)
アズワン品番64-8883-74
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1箱(18L)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード