L型の形状になっており、出隅など様々な箇所の養生に使用できます。
材質は発泡ポリエチレンで、クッション性があり、衝撃吸収性に優れています。
カッターなどで簡単にカットすることが出来ます。
幅方向の両端が細くなっており、施工する際に、テープで固定しやすくなっております。
用途出隅・開口枠・柱・サッシ・エレベーター周りなどの角養生
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
色オレンジ
H鋼に取り付け養生します。
カットも自在に出来ます。
軽量なので取り付けも簡単です。
用途H鋼の養生
色オレンジ
長さ(mm)1000
横幅(mm)55
縦幅(mm)69
1袋(10本)
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
色オレンジ
トラスコ品番355-4678
厚さ(mm)10
質量(g)380
長さ(m)2
自重があるので風めくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。
加重に耐える頑強性と衝撃に耐える緩衝性・柔軟性を兼ね備えています。
水を通しませんので、建築現場だけでなく選挙・災害時の体育館の床なども利用できます。
プラズマディスプレイ工場の床の保護に。
用途住宅廻り・玄関・ベランダなどの屋外床養生。
選挙投票所の床養生にご使用ください。
材質塩ビ
幅(mm)1000
長さ(m)30
幅(m)1
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.50
質量(kg)18
取付け方法自重タイプ
看板の枠を養生します。
クッション材の弾力が衝突時の衝撃を緩和します。
看板にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。
ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。
幅広看板にはアタッチメントを使用してください。
用途看板の危険な角養生に
材質発泡ポリエチレン
セット内容右枠用1本、左枠用1本
長さ(mm)1700
質量(g)150.6
取付け方法巻きタイプ
有効幅(mm)10~40
関連キーワード