19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留めツバは切取り可能です。 エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。 内側に10mm間隔の目安線がついていますので、異なるサイズのダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。 材質ASA 形状エンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
829 税込912
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト 固定バンド
エコ商品
●ダクトの固定に使用します。
用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

マサル工業屋外用エムケーダクト エンド
エコ商品
●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。ダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留め用ツバは切取り可能です。エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。内側に10mm間隔の目安線がついていますので、サイズの異なるダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。 材質ASA 形状エンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●モール末端の閉塞に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●モール末端の閉塞に。 材質ASA 形状エンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。
用途モール端末部の閉そく用。壁面貫通をふさぐ場合にも利用できます。 材質鋼板 形状エンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。 材質ASA 形状コンビネーション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。 ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。 材質ASA 形状ジョイントカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

マサル工業屋外用エムケーダクト
エコ商品
●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。 材質PVC 寸法L(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

●内曲がりの直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途内曲がりでの直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。 材質ASA 形状内曲ガリ 質量(g)21 寸法L(mm)74 寸法H(mm)31.5 寸法W(mm)44.7 RoHS指令(10物質対応)対応 号数1号
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●コンセント器具が付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。エムケーダクトのカバーを必要な長さに切断し、ダクトのベースにはめ込みます。 極数2P 材質難燃ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途平面での直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。 材質ASA 形状平面曲ガリ 質量(g)21 寸法L(mm)79.5 寸法H(mm)31.5 寸法W(mm)44.5 RoHS指令(10物質対応)対応 号数1号
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト 内マガリ
エコ商品
●内曲がりでの直角接続に使用します。
用途内曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。 材質PVC 形状内曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します 。
用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。 形状平面曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

●外曲がりの直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途外マガリでの直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。 材質ASA 形状外曲ガリ 質量(g)24 寸法L(mm)72 寸法H(mm)31.5 寸法W(mm)44.7 RoHS指令(10物質対応)対応 号数1号
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト 外マガリ
エコ商品
●外曲がりの直角接続に使用します。※ 130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途外曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。 内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを突当て、 カバーをはめ込みます。 外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを突当て、 ベースをはめ込みます。 材質ASA 形状内外曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

●複数方向への分岐に使用します。 ●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。
用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。 ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。 複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)