22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マサル工業エムケーダクト T型ブンキ
エコ商品
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。 材質PVC 形状T型ブンキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
829 税込912
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

●ダクトに入線する際のケーブル飛び出しや落下防止に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途エムケーダクトの入線する際のケーブル飛出しや落下防止に使用します。取付けはワンタッチです。エムケーダクトのベースにはめ込みます。 材質PVC ミルキーホワイト 寸法L(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
材質ABS 形状T型ブンキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86 税込95
当日出荷

●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
材質ASA 形状T型ブンキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。 材質PVC 形状T型ブンキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
用途●ガードマンⅡR型のT字の分岐接続に。 形状T型ブンキ
1袋(2個)
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

●複数方向への分岐に使用します。 ●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。
用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。 ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。 複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト ジョイント
エコ商品
●ダクト同士の接続時、内側に使用します。
用途ダクト同士の接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト コネクター
エコ商品
●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。 グレー 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型 長さ(mm)2000 材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
779 税込857
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

●ダクト内のケーブル仕分けに使用します。●2号用は3号40型にも使用できます。●5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。●0号はBP103(B型メタルモール用パーテーション全長:1m) をご使用ください。
用途ダクト内のケーブル仕分けに使用します。両面テープで貼付けます。 材質PVC ミルキーホワイト 寸法L(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。 ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。 材質ASA 形状ジョイントカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します 。
用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。 形状平面曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。 材質ASA 形状コンビネーション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。 形状曲ガリ
1個
74 税込81
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

モールとモールの間を接続する商品です。ABS素材を使用しており、耐久性に優れております。 3本のモールをT字型に接続する際に便利です。両面テープ付。
用途モールとモールの間を接続する商品です。 材質ABS製 形状T型分岐
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●ケーブルの分岐に使用します。●モールに適合するノックアウト付きです。(A型:0~2号が3ヵ所、B型:1~3号が4ヵ所)●底面にはΦ20のノックアウトが付いており、ケーブルの引出しができます。●取付け用ねじ穴(Φ2皿)が2穴あります。
用途●ケーブルの分岐に。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マサル工業屋外用オプトモール T型ブンキ
エコ商品
●T字の分岐接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2×7)が2穴あります。
用途T字の分岐接続に使用します。取付け用ねじ穴(4×7)が2穴あります。 材質ASA 形状T型ブンキ 質量(g)21 寸法L(mm)95 寸法H(mm)13.6 寸法W(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1個
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)