走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー
仕様プレート式
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番114-4470
質量(g)164
車輪幅(mm)21
取付寸法X×Y(mm)56×28
取付座A×B(mm)70×42
表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ
取付寸法(mm)56×28
ストッパーなし
取付高H(mm)65
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥469
税込¥516
欠品中
材質(車輪)エラストマー車
仕様プレート式
形状自在車S
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
ストッパー回転ストッパー
材質(金具)スチール
特性静音
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
車輪幅(mm)20
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)56×28
取付座A×B(mm)70×42
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
トラスコ品番809-3428
車輪幅(mm)21
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)56×28
取付座A×B(mm)70×42
ストッパーなし
取付高H(mm)92
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番389-9501
形状自在車
質量(kg)0.2
車輪幅(mm)21
取付座A×B(mm)70×42
ストッパーなし
取付高H(mm)92
偏芯E(mm)27±1.5
取付ピッチX×Y(mm)56×28
車輪径D(Φmm)75
取付穴径P(Φmm)6.5
車輪タイプ単輪
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイール
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)70
取付寸法(mm)56×28
取付高H(mm)108~102
取付座(mm)70×42
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
取付座A(mm)70
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)56
取付座B(mm)42
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー、PPホイール
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)70
取付寸法(mm)56×28
取付高H(mm)108~102
取付座(mm)70×42
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
取付座A(mm)70
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)56
取付座B(mm)42
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイール
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)21
金具仕上三価クロム化成処理
取付座A×B(mm)70×42
ストッパーあり
取付高H(mm)108~102
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)56
車輪タイプ単輪
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入)
仕様自在式
取付寸法(mm)56×28
ストッパーなし
取付穴径(mm)6.5
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻
仕様固定式
ストッパーなし
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番114-4473
質量(g)119
車輪幅(mm)21
取付座A×B(mm)70×42
表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ
ストッパーなし
取付高H(mm)65
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)50
取付ピッチX(mm)56
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入)
仕様固定式
取付寸法(mm)56×28
ストッパーなし
取付穴径(mm)6.5
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイール
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)21
金具仕上三価クロム化成処理
取付座A×B(mm)70×42
ストッパーあり
取付高H(mm)108~102
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)56
車輪タイプ単輪
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番114-4471
質量(g)198
車輪幅(mm)21
取付寸法X×Y(mm)56×28
取付座A×B(mm)70×42
表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ
取付寸法(mm)56×28
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)65
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥609
税込¥670
翌日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻
仕様固定式
ストッパーなし
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番114-4474
質量(g)153
車輪幅(mm)21
取付座A×B(mm)70×42
表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ
ストッパー回転ストッパー
取付高H(mm)65
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)50
取付ピッチX(mm)56
1個
¥609
税込¥670
翌々日出荷
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)20
金具仕上三価ユニクロ
取付座(mm)70×42
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)56
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番389-9551
質量(kg)0.16
色黒
車輪幅(mm)21
取付座A×B(mm)70×42
取付高H(mm)92
取付ピッチX×Y(mm)56×28
車輪径D(Φmm)75
取付穴径P(Φmm)6.5
車輪タイプ単輪
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
荷重種別軽荷重
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番389-9519
形状自在車S
質量(kg)0.24
車輪幅(mm)21
取付座A×B(mm)70×42
ストッパー回転ストッパー
取付高H(mm)92
偏芯E(mm)27±1.5
取付ピッチX×Y(mm)56×28
車輪径D(Φmm)75
取付穴径P(Φmm)6.5
車輪タイプ単輪
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)56×28
取付座A×B(mm)70×42
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
材質(車輪)エラストマー車
車輪幅(mm)21
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)56×28
取付座A×B(mm)70×42
ストッパーなし
取付高H(mm)82
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
¥659
税込¥725
14日以内出荷
関連キーワード