7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。 ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。 材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ グレ-
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。 ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。 材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ グレ-
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 材質(本体)ナイロン 仕様プレート式 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回ロックのみ可能な階段ストッパー機能を搭載した双輪キャスターです。
用途医療機器搬送ワゴン等 材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 仕様プレート式 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式(ダブルストッパー付) 材質(本体)ナイロン 取付座A×B(mm)96×70 取付ピッチX×Y(mm)74×45 取付穴径P(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-2 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)705 車輪幅(mm)72 取付寸法(mm)(b)74×45 ストッパーなし 取付穴径P(mm)9 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)78 車輪径D(Φmm)100
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TE-7 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)765 車輪幅(mm)72 プレート寸法(mm)(B)96×70 取付寸法(mm)(b)74×45 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 取付高H(mm)132 取付穴径P(mm)9 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)95 車輪径D(Φmm)100
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷