15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)エラストマー車 仕様プレート式 形状自在車S 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ ストッパー回転ストッパー 材質(金具)スチール 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。 材質(車輪)ウレタンエストラマー 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハンマーキャスタークッション ねじ込み 自在 エラストマー車
エコ商品
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー、PPホイール 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)111~105 ねじTM12 軸長L(mm)20 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーキャスタークッション プレート式 エラストマー車
エコ商品
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイール タイプ自在式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 旋回半径(mm)70 取付寸法(mm)56×28 取付高H(mm)108~102 取付座(mm)70×42 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56 取付座B(mm)42
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー、PPホイール タイプ自在式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 旋回半径(mm)70 取付寸法(mm)56×28 取付高H(mm)108~102 取付座(mm)70×42 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56 取付座B(mm)42
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイール タイプ自在式(ミリねじタイプ) 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)111~105 ねじTM12 軸長L(mm)20 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイール タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーあり 取付高H(mm)108~102 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール タイプ固定式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 取付高H(mm)108~102 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56 取付座B(mm)42
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイール タイプ自在式(ミリねじタイプ・ストッパー付) 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)111~105 ねじTM12 軸長L(mm)20 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイール タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーあり 取付高H(mm)108~102 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 仕様ねじ込み式 形状自在車 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ 材質(金具)スチール 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 仕様ねじ込み式 形状自在車S 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ 材質(金具)スチール 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスタープレートキャスター
エコ商品
材質(車輪)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプ単輪
1個
129 税込142
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハンマーキャスターねじ込みキャスター
エコ商品
材質(車輪)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプ単輪
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンマーキャスター差し込みキャスター
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプ単輪
1個
299 税込329
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)