879件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム弾性を持った樹脂で、色移りしません。
用途滑り止めに最適です。 材質オレフィン系樹脂 硬度50°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人肌のゲル原液 透明 エクシール 動画あり
エクシール人肌のゲル原液 透明
エコ商品
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 透明 混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

人肌のゲル原液 発泡 エクシール 動画あり
エクシール人肌のゲル原液 発泡
エコ商品
膨らんでスポンジ状になる発泡タイプの軟質造形用ウレタン樹脂です。10~15分の短時間で発泡します。約8倍に膨らみます。(。条件によって発泡倍率・やわらかさなど異なります)
用途フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 混合比(重量比)主剤:硬化剤=64:100 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間完全発泡10~15分、その後12時間程度で硬化完了
1セット(160g)ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクシール人肌のゲルシート
エコ商品
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など 材質ポリウレタン 乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で持ち運びが簡単な折りたたみコンテナー専用台車。 折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品とピッタリ段載可能。 保管時安定した段積みが可能。 床面へのマーキングの少ないエラストマー車を採用。 しゃがまなくてもワンタッチロック可能の縦踏みストッパー採用により作業負荷軽減。 また、こまめにロック可能なため安全対策にも最適
用途折りたたみコンテナーの搬送用 適合折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品 材質PP グリーン 質量(g)2500 タイプ折コン台車 積載荷重(kg)120 キャスターエストラマー車、自在×2、自在ストッパー×2 床面高さ(mm)123 キャスター径(Φmm)75 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)568×373×123 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 有効寸法(幅)(mm)335 有効寸法(奥行)(mm)493
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
材質本体:樹脂、車輪:エラストマー・精密ボールベアリング入 車輪幅(mm)32 取付ピッチY(mm)51.5/46.5 取付穴径P(mm)8.5 取付座A(mm)77 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)61.5/56 取付座B(mm)67
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディに高性能樹脂を採用しており、耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。多様な取付フィッティングにより、作業時間を短縮できます。
トラスコ品番250-4864 材質(本体)樹脂 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)25 取付高H(mm)103 許容荷重(daN)73.5 車輪径D(Φmm)75 差込穴径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
30日以内出荷

ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部と車輪を同時にロックします。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(トータルロック付) 車輪幅(mm)32 取付ピッチY(mm)51.5/46.5 取付穴径P(mm)8.5 取付座A(mm)77 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)67
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部のみロックし、方向規制(1×360°)が可能です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(方向ロック付) 車輪幅(mm)32 取付ピッチY(mm)51.5/46.5 取付穴径P(mm)8.5 取付座A(mm)77 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)67
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディに高性能樹脂を採用しており、耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。多様な取付フィッティングにより、作業時間を短縮できます。
トラスコ品番250-4862 材質(本体)樹脂 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)25 取付高H(mm)103 許容荷重(daN)73.5 車輪径D(Φmm)75 差込穴径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
30日以内出荷

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)エラストマー 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タカチ電機工業エラストマ取手 FM200シリーズ
エコ商品
持ったときの荷重に対応して弾力性のあるエラストマ樹脂製取手です。
材質エラストマ 許容荷重(kg)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。 材質エラストマー樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。 材質エラストマー樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスター FPU55型
エコ商品
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE) 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪幅(mm)46 取付穴径(Φmm)4.5 取付け方法プレート プレート長さ(mm)40 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音、耐摩耗性、耐薬品性 偏心(mm)17 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪 取付穴ピッチL1(mm)30
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)サイレントエラストマー 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE) 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪幅(mm)46 色(本体)ブラック 特性静音、耐摩耗性、耐薬品性 偏心(mm)17 車輪タイプ双輪
1個
特価
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE) 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 車輪幅(mm)46 色(本体)シルバー 特性静音 偏心(mm)17 車輪タイプ双輪
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M8 材質エラストマー樹脂 品番大里品番:557-932 高さ(mm)8 二面幅(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
369 税込406
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M10 材質エラストマー樹脂 品番大里品番:557-383 高さ(mm)9.5 二面幅(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
1,070 税込1,177
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M10 材質エラストマー樹脂 ブラウン 品番大里品番:557-983 高さ(mm)9.5 二面幅(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
259 税込285
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M8 材質エラストマー樹脂 グレー 品番大里品番:557-977 高さ(mm)8 二面幅(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
359 税込395
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M6 材質エラストマー樹脂 グレー 品番大里品番:557-976 高さ(mm)6.5 二面幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
359 税込395
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M12 材質エラストマー樹脂 ブラウン 品番大里品番:557-984 高さ(mm)10 二面幅(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
309 税込340
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M6 材質エラストマー樹脂 アイボリー 品番大里品番:557-971 高さ(mm)6.5 二面幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
359 税込395
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M8 材質エラストマー樹脂 ブラウン 品番大里品番:557-982 高さ(mm)8 二面幅(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
359 税込395
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M6 材質エラストマー樹脂 品番大里品番:557-931 高さ(mm)6.5 二面幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
369 税込406
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M10 材質エラストマー樹脂 グレー 品番大里品番:557-978 高さ(mm)9.5 二面幅(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
259 税込285
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M6 材質エラストマー樹脂 品番大里品番:557-381 高さ(mm)6.5 二面幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
1,580 税込1,738
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M12 材質エラストマー樹脂 品番大里品番:557-934 高さ(mm)10 二面幅(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
319 税込351
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M8 材質エラストマー樹脂 アイボリー 品番大里品番:557-972 高さ(mm)8 二面幅(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
359 税込395
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M10 材質エラストマー樹脂 アイボリー 品番大里品番:557-973 高さ(mm)9.5 二面幅(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
259 税込285
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M10 材質エラストマー樹脂 品番大里品番:557-933 高さ(mm)9.5 二面幅(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
259 税込285
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M16 材質エラストマー樹脂 品番大里品番:557-331 高さ(mm)12 二面幅(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
369 税込406
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M8 材質エラストマー樹脂 品番大里品番:557-382 高さ(mm)8 二面幅(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
1,580 税込1,738
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M6 材質エラストマー樹脂 ブラウン 品番大里品番:557-981 高さ(mm)6.5 二面幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
359 税込395
翌々日出荷

メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M12 材質エラストマー樹脂 グレー 品番大里品番:557-979 高さ(mm)10 二面幅(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
309 税込340
翌々日出荷