「エルガト マイクアーム」の検索結果

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型デザインマイクアーム最高級マイクのためのスタジオ仕様ブームアーム、Wave Mic Arm LPは肩のラインより下に収まるので、視界を遮ることがありません。水平方向に360°、垂直方向に90°回転できるので、さまざまな角度に自由自在に調整できます。磁気式カバーが付いた付属のケーブルレールがセットアップをすっきりと見せます。また、ネジ変換アダプターで主流なマイクマウントに対応します。さらに、保護パッド付きのクランプは標準的なデザインのデスクにフィットします。
セット内容Wave Mic Arm LP本体、1/4"から3/8" および 1/4"から5/8"の変換アダプタ、アレンレンチ、 クイックスタートガイド 全長(mm)740(水平時) 間隔(mm)下アームとデスク面:70、上アームからデスク面:160 回転角度(°)水平:360 (ベースと関節)、垂直:90(上向き)/ 60(下向き) クランプ開口(mm)最大60 最大耐荷重(kg)2(マイクとアクセサリを含む)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

カメラ、照明装置、その他のギア対応の追加ギア用補助アームSolidArmは、MasterMountに水平に取り付けられるスチール製のクランプ式ポール(1本)です。 カメラ、照明装置、または1/4インチネジ山のあるあらゆるデバイスをマウントするための補助ポイントを提供します。
用途撮影用器具 セット内容SolidArm(約26cm/10.24in)×1、1/4インチネジ付きボールヘッド×1 質量(g)460 高さ(cm)4.4 横(cm)41.2 奥行き(cm)9.2
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

サスペンションブームアーム最高級マイクに設計されたスタジオ品質のブームアーム、Wave Mic Armは、大画面のモニターを十分に超える高さと、マイクの正しいポジションのため の完全な調整機能を提供します。内部スプリングと着脱可能なカバーが付いたケーブルレールがセットアップを整頓し、アクセスしやすくします。また、ねじ変換アダプターが標準のマイクマウントとの互換性を確実にします。保護パッド付きのクランプは、たいていのデスクに使用でき、着脱可能な延長ポールを使うとさらに高さを加えることができます。
セット内容Wave Mic Arm本体、 延長ポール、 カウンターウェイト、 1/4" - 3/8" および 1/4" - 5/8" ねじ変換アダプター、 アレンレンチ、 クイックスタートガイド 全長(mm)水平時:780、垂直時:750(延長ポールを使用しない場合) ポール長(mm)延長ポール:150 アーム長さ(mm)下アーム:400、上アーム:400 クランプ開口(mm)最大60 仕様カウンターウェイト:260g、対応マイク重量:250~1000g (アクセサリを含む)
1個
14,980 税込16,478
15日以内出荷

PC、ゲーミング配信者向けスイッチャー
用途キーボード・アクセサリー セット内容StreamDeck×L本体、クイックスタートガイド、USBケーブル 質量(g)1210 高さ(cm)22 横(cm)10.5 奥行き(cm)15
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

動画撮影をランクアップする、フレキシブルアームでマイクを好きな位置に調節できるマイクスタンドです。
付属品保護クッションシート ブラック 材質(本体)ABS、スチール、アルミ 質量(g)約480 耐荷重(kg)約1 対応機種直径約25~30mmのマイク(マイクグリップ中央付近の直径) アーム長さ(mm)約350(×2) 機能角度調整 アズワン品番65-0587-03
1個
2,698 税込2,968
欠品中

StreamDeckの小型版、6個のLCDスクリーンでショートカットキーを起動
用途キーボード・アクセサリー セット内容StreamDeckmini本体、クイックスタートガイド 質量(g)365 高さ(cm)19.3 横(cm)13.4 奥行き(cm)11.8
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ショートカットデバイスの定番、Stream Deckにダイヤル(ツマミ)+タッチパネル付きモデルが登場します。 競合製品Loup Deckはダイヤルが付いていることがStream Deckとの差別化ポイントでしたが、競合の特徴を持ったモデルが登場したことでStream Deckの市場優位性がさらに強固なものになりました。
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

前後左右上下、自由に調節可能なアームタイプのWEBカメラスタンドです。 クランプ式でデスクの作業スペースを邪魔しません。 丈夫な鉄製のフレームでWEBカメラを安定して固定できます。
材質 耐荷重0.8kg ねじ径(inch)1/4インチネジ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

Thronmaxマイクに最適なマイクアームスタンド(USB)。 スタジオグレードデザイン。 内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。 すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。 360°に回転するため、あらゆる用途に対応。 簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。 ゲームストリーミング、ポッドキャスト、ブロードキャスト。 ゲームストリーミングに最適なアイテム。 マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。 すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。 2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。 USB Type-Cケーブル付属(アーム内蔵)。 USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単。
仕様マウント方式:Cクランプ、収納型ケーブルマネジメント/USBケーブル配線済 付属品アーム(マイクブーム)本体、マウント用Cクランプ、5/8インチ-27 to 1/4インチ-20ネジ変換アダプター、5/8インチ-27 to 3/8インチ-16ネジ変換アダプター、ビルトインケーブル Type-C to MicroB、Type-C to miniB USBアダプター、ユーザーガイド(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカー ブラック 質量(g)1150 タイプブーム:アルミ押出材 耐荷重(kg)1/2.2lbs ねじ規格5/8インチ 天板厚さ(mm)(取付可能)20~60 回転角度(°)360(水平方向) リーチ寸法(インチ)32(約81cm)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6 吸着力(N[kgf])800[80] 主柱(mm)280 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 マグネット部寸法(mm)50×58×55 工作角度(°)150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FLEXARMLを使って、ElgatoMultiMountモジュラーリグシステムを延長できます。 4本のスチール製ポールと連結式ボールジョイントを特徴としたFlexArmSは、MasterMountと使用して長さを延長できるだけでなく、三次元に調節することで、カメラ、照明装置、その他のギアの可動域を広げます。
用途撮影用器具 セット内容1×チューブ大(約24cm)、1×チューブ中(約17cm)、2×チューブ小(約8cm)、各チューブ接続用ボールジョイント 質量(g)645 高さ(cm)12.6 横(cm)3.7 奥行き(cm)44.5
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

撮影用のアームとクランプがセットになっています。 アームは撮影機材を自由に固定・調整ができ、1つのツマミ操作で3つのジョイント部が完全固定されます。 クランプは小型ながら強力で、パイプやテーブルにしっかりと固定できます。
質量(g)クランプ:約130 クランプ寸法(mm)約56×45×20
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライカメラマウント
デスクにクランプ取り付けできるカメラマウントです。10~48mmの板に取り付け可能です。3つの関節は360度回転、120度の角度調節ができるので、カメラを向けたい向きに柔軟に調節できます。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。3/8インチ、5/8インチのカメラネジ変換アダプタ付きです。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
セット内容クランプ付きアーム、アーム ×2、カメラネジ変換アダプタ(3/8インチ)、カメラネジ変換アダプタ(5/8インチ)、六角レンチ、取扱説明書 材質アルミ 耐荷重(kg)1 適合機器1/4インチサイズ、3/8インチサイズ、5/8インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 設置方法クランプ クランプ取付幅(mm)10~48
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

MASTERMOUNTLは、究極の省スペース自立型ソリューションです。 多様なアクセサリに対応するオールラウンドな必須アイテムです。 ボールヘッド、1/4インチネジ、保護パッド付きクランプが付いています。 安定性が最大に求められるセットアップに正確な調整を提供します。
用途撮影用器具 セット内容3段階長さ調整可能ポール(55cm/to125cm/49in.)、ボールソケット、1/4インチねじ、デスクかすがい 質量(g)1380 高さ(cm)14.7 横(cm)7.1 奥行き(cm)72.5
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 耐荷重(kg)10 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度の二次元距離測定器。LiDAR(Light Detection And Ranging)を用いた360° 2Dの測距デバイスです。三角測量により高精度に2次元で物体までの距離を測定することができます。機械部分が360°回転し、周囲の角度情報とスキャン環境の点群データを連続的に出力することができます。モーターの回転は時計回りで、速度は調整可能ですが推奨速度は6Hzです。データ出力は3.3VのUARTを使用します。サイズは、回転部分の直径60.5mm×高さ47mm×横最大長96mmです。360度スキャニング距離測定。安定した距離測定と高精度。スキャン範囲:半径8m。測距分解能:2%。周辺光の干渉に対する強い耐性。安全基準をクリアしたレーザー(クラス1)。サンプリングレート:3000 Hz。モーター速度の調整が可能。【ご注意】。※この製品はクラス1のレーザーを使用していますので通常使用時に危険はありませんが、直接眼で見ることは避けてください。【用途】。ロボットナビゲーションと障害物回避、ロボットROSの教育と研究。地域環境のセキュリティ、環境スキャンと3Dによる再構築。ホームサービスロボット / 掃除ロボットのナビゲーションと障害物回避
仕様●測距周波数:3000Hz●スキャン周波数:7Hz●測距距離:最小0.12m、最大8m●スキャン角度:360°●角度分解能:0.82°~0.86° アズワン品番67-0396-60
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 耐荷重(kg)10 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ThronmaxThronmax Zoom Plus
エコ商品
Thronmaxマイクロフォンに最適なコンパクト型マイクアームスタンド Thronmaxマイクに最適なコンパクト型マイクアームスタンド 柔軟な角度調整と360°回転するブーム。デュアルサスペンションスプリングにより、マイクロフォンを揺れ、突然の落下、ノイズから保護します。 ケーブルを隠すクリップオンホルダー方式・着脱式ヘッドフォンフック付属 ケーブルは配線されていませんので、USBマイクロフォンの他にもXLR マイクロフォンでも使用可能 Thronmaxマイクと相性抜群 Thronmaxのマイクで採用されている5/8インチネジ径採用。5/8インチの多くの他社製マイクロフォンでも使用が可能です。
付属品マイクアーム本体、マウント用Cクランプ、インサート型マウントアダプター、着脱式ヘッドフォンフック、3/8インチ、5/8インチ、1/4インチ用ネジ、ユーザーガイド (英文) 質量(kg)(製品)1.4 タイプ(ムーブ)アルミ押出材 耐荷重(kg)0.8/1.75lbs ねじ規格5/8インチ 天板厚さ(mm)(取付可能)10~60 マウントCクランプ、インサート型マウント RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)水平方向 360 リーチ寸法(インチ)32(約81cm)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷