2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-224 マットブラック)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成 セット内容2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 マットブラック タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ・グロメット (付属) 耐荷重(kg)各3.2~10(造設無しの時) 本体質量(kg)約8.6 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75x75 液晶モニター2台(4台まで別売りLXアーム用エクステンション&カラーキットで増設可能) 適合モニターサイズ40インチ 伸縮範囲(cm)約64(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向上下 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

1本のアームの先端に2台のモニターを取り付けるタイプのモニターアームです。2台のモニターを持ち上げることで、デスクが広く使えます。それぞれのモニターは縦向き/横向き方向に調整可能です。アーム部は上下/前後に移動可能、使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。クランプは60mmの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容モニターアーム、エクステンション、ポール、デスククランプ、デュアルボウ、モニターピボット、取り付け金具 マットブラック タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売) 耐荷重(kg)1モニター0.9から5まで/総重量1.8から10まで 本体質量(kg)約5.1 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター2台 適合モニターサイズ25インチ 伸縮範囲(cm)約62(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方13°/前方17° アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約330
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷