4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。フットプリントは幅約43cmx奥行約52cm、天板は幅約56cmx奥行約43cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場 セット内容カート本体、モニターピボット、天板、マウストレー付きキーボードトレー、リストレスト、マウスホルダー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のキャスター (2個ロック付き) グレー タイプモバイルカートタイプ 耐荷重(kg)12.2 本体質量(kg)約28.2 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1 適合モニターサイズ30インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約635 (上下) 可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト : 後方20前方5
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷

ゲーミングモニターやAIO、中型モニターに最適なモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術で、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。細かいモニター位置調整が可能、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。102mm以上の厚さのモニターを取り付けた場合は荷重範囲が減少します。クランプとグロメットマウントは付属しています。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~51mmの穴、80mmまでの厚さに取り付け可能です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容モニターアーム、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 アルミ色 取付方式クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg)約3.1 荷重範囲(kg)6.4~13.6 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100x100、75x75、200x200 適合モニターサイズ30インチ 伸縮範囲(cm)約42(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 90°、チルト : 後方75°/前方5° 昇降範囲(mm)約130
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

今お使いのデスクにのせるだけで昇降デスクができあがるデスクコンバーターです。組み立て済みでお届け、デスクにのせるだけの簡単設置です。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。垂直方向に昇降し、デスク面以上の場所を取りません。キーボードトレイは作業面と同時に上下します。フットプリントは幅約95cmx奥行約59cmです。幅95cmx奥行が61cm以上のデスクに置くことをお勧めします。頑丈なつくりで保証期間は5年間です。設置は必ず2人以上で行ってください。モニターなどは別売です。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、昇降デスクへ変換 セット内容デスクコンバーター本体、ケーブルタイ ブラック 本体質量(kg)約25 荷重範囲(kg)4.5~18.1 保証期間5年間 適合モニターサイズ30インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約380
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。フットプリントは幅約64cmx奥行約56cm、天板は幅約61cmx奥行約58cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場 セット内容カート本体、HDモニターピボット、天板、収納可能なキーボードトレー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、ハンドブレーキシステム、ケーブルブラケット ブラック タイプモバイルカートタイプ 耐荷重(kg)14.7 本体質量(kg)約26.1 保証期間5年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 液晶モニター1 適合モニターサイズ30インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約635 (上下) 可動範囲(°)縦横回転 : 90、チルト:後方20前方10
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷