2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容モニターアーム、エクステンション、モニターピポット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 マットブラック タイプデスク取付 取付方式クランプ・グロメット (付属) 耐荷重(kg)9.1~19.1 本体質量(kg)約6.9 荷重範囲(kg)9.1~19.1 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75、200×100、200×200 液晶モニター1台 適合モニターサイズ49インチ 伸縮範囲(cm)約60(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲パン : 180°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5° アームの可動方向水平・垂直 昇降範囲(mm)約290
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

中型大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。ご家庭のTVにも使用できます。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場、オフィス セット内容ピボット、エクステンション、ウォールマウントベース、取り付け用ファスナー、取り付け金具 アルミ色 タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)22.7 本体質量(kg)約2.0 保証期間5年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 液晶モニター1 適合モニターサイズ49インチ 伸縮範囲(cm)約32 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方5/前方15
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷