31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプール巻式。 1m毎の「長さマーク」付。
形状四角型 太さ(mm)2.3
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状スパイラル型 太さ(mm)2.7
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ含有で強くて切れる!(メーカー比1.5倍長持ち) 耐久性のアルエッジ4シリーズ さらなる切れ味と静音性のツイストタイプ。
形状スパイラル型 太さ(mm)2.4
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。
形状ツイスト型 太さ(mm)3.4
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様叩き出しオート式 付属品アルエッジ6ストレート3.5m 高さ(mm)40 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)130
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷

強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状星型 太さ(mm)2.7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状四角型 太さ(mm)2.4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
428 税込471
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


0952 ナイロンコードカッター 凄楽 三陽金属(ERBA) 動画あり
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m 高さ(mm)50 外径(Φmm)110
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

全自動繰り出し式(世界初機構)。 分解無で簡単コード交換。 バランスが良く振動が少ない。 部品が少なく交換の手間なし。
コード長さ(m)3 厚さ(mm)36 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)133
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

三陽金属 安全カッター E3用替えコード。アルミ含有で、強くてよく切れるアルエッジシリーズ:耐久性の高いストレートタイプと、切れ味と静音性のツイストタイプをご用意。
用途安全カッターE3用替えコード 長さ(cm)20
1袋(50本)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なアルミ合金製。 取り付けたままコード交換OK。
仕様手動巻き込み式 付属品ナイロンコード角2.2mm×0.5m(2本) 高さ(mm)30 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

チタニウムナイロンコード角型 セフティー3 動画あり
草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り 形状四角型
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(2個)ほか
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個(100本)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2本)
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈り作業の草の巻き付きを大幅に軽減。 草の巻付きが気になる方に最適。 あらゆる草に対応できる特殊刃型(PAT.P)。
材質ステンレス鋼
1袋(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三陽金属 エルバ デルカル用部品です。
適合00736058 適合本体デルカル 0555
1組(2個)ほか
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コードが短くなれば自動に出てくる。
仕様ナイロンコード2m付、全自動フルオート式 高さ(mm)50 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)110
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

三陽金属 エルバ 極薄オート用部品です。
適合17346622 適合本体極薄オート 0956
1組(2個)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

25cc以下に最適な小型サイズ。 回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様ナイロンコード2m付 高さ(mm)45 外径(Φmm)100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1袋(30本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三陽金属 ナイロンカッター オートミニ用部品です。
適合00736067 適合本体オートミニ 0557
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三陽金属(ERBA)安全カッター E3
【挿して、ひっかけ、刈払機に取付ける! 3ステップで手軽にスタート! 差し込み式ナイロンカッター 安全カッターE3】。殆どの刈払機にそのまま取り付けることができます。刈払機の刃を取り付ける取付ボルト(またはナット)をそのまま使用して取付けます。※刃押さえ金具は付属しません。作業や対象物などにより、コードの太さ・形状をその場で選択し取換えて、最適の作業効果が出せます。アルミ含有で、約1.5倍長持ちのアルエッジシリーズを付属。作業中コードが摩耗した時は、簡単に抜き差しするだけで取換えができます。20cmの長さのキャップ付き安全コードを使用します。安全コードの差込口は、ローター本体の底面(地面側)にあります。
用途ブロック塀、フェンスのキワ刈りに。ご年配や女性でも手軽に使えるナイロンカッター 付属品安全カッターE3本体:1個、付属ワッシャー:1個、アルエッジ3ツイスト 3.4mm×20cm:10本、アルエッジ4ストレート 2.4mm×20cm:10本 穴径(Φmm)25.4
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ナイロンカッターに取付けるだけで草刈が楽になります。コード先端のみで刈る為、燃費、作業時間を大幅に軽減します。長い雑草もスムーズに刈れます。ナイロンコードの消耗が少なくなります。雑草の巻き込み、飛散を防止します。機械の負担が減り燃費が向上します。
用途雑草の巻き込み、飛散防止。 材質ポリプロピレン オレンジ 品番854
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 狭い場所での草刈作業に最適です。
用途草刈用ナイロンコード。 形状四角型
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)