238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィス、お店、学校など大量にお使いいただく場合に便利です。 静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。 しなやかでソフトタッチです。 手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。 ポリエチレンにもよく付きます。 1巻ずつピロー包装されています。 バイオマスマーク認定商品。 環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。
用途封筒などの封かんに。 工作用に。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。 基材セロハン 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)4.01 テープ厚さ(mm)0.05 透明 テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 RoHS指令(10物質対応)対応 手切れ性 グリーンマーク認定
1箱(6巻)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。 厚さ(mm)0.05 透明 区分業務用 基材セロハン テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 伸度(%)23 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)3.93 引張強度(N/10mm)42.3 グリーンマーク認定
1パック(5巻)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。 高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般 紙箱の包装、固定 ポスター・カレンダー等の貼付 透明 テープ種類大巻 伸度(%)25 テープ厚さ(mm)0.049 引張強度(kg/10mm)3.67 粘着力(g/10mm)316 タック(ボールNo.)17 展開力(g/10mm)133 保持力(mm)0.7 粘着力(N/10mm)3.1 引張強度(N/10mm)36.0 展開力(N/10mm)1.31
1巻ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

セロテープ小巻 ニチバン 動画あり
手軽でお求めやすいセロテープです。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。巻芯に再生紙を使用しています。
用途封筒などの投函に。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。 透明 テープ種類小巻 テープ厚さ(mm)0.053 繰り返し・詰め替え対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。 厚さ(mm)0.05 透明 区分産業用 基材セロハン テープ種類大巻 伸度(%)23 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)3.93 引張強度(N/10mm)41.6
1パック(10巻)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セロテープ ニチバン 動画あり
セロテープは天然素材で作られています。 長年愛されている信頼のブランドです。 静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。 しなやかでソフトタッチです。 手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。 ポリエチレンにもよく付きます。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 工作用に。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。 粘着力(g/10mm)4.01 透明 手切れ性
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

封筒などの封かん、包装作業に。メモなどの仮止め、ポスター貼りに。手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。長年愛されている信頼のブランドです。セロテープは天然素材で作られています。静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。小巻タイプなのに長さ20m!従来品と比べると1巻あたりのお値段も約2/3とリーズナブルです。環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。セロテープ小巻カッターつき、収納カッターつき、どうぶつカッターの詰め替えには使用できません。バイオマスマーク認定商品(認定番号:050236)。セロハンは天然素材、巻心は再生紙セロハンは天然素材、巻心は再生紙セロテープ小巻の20m巻き仕様。従来品と比べて1巻当たりがリーズナブル。オフィスや学校など大量にお使いいただく場合に便利です。
厚さ(mm)【基材】0.05【総厚】0.05 入数5巻入
1個(5巻)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコン ホワイト 消費電力(W)27 電圧(V)(50/60Hz)100 ハネ径(cm)約40 羽根枚数7枚 本体質量(kg)約6.6 モーターDCモーター 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440 風量調整12段階 リモコン 左右首振約32度(手動) 上下首振約75度(自動) 入タイマー1/2/4/8時間 切タイマー1/2/4/8時間 リズム風 上下伸縮
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

クリアテープ OPP製 モノタロウ 動画あり
透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
用途軽包装向け 長さ(m)35 厚さ(mm)0.045 クリア 引張強度(N/25mm)62.5 粘着力(N/25mm)5以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5巻)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フルリモコン フロアー扇風機。・風が広い範囲に届く40cm 羽根フロアー扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)2~26(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)40 羽根枚数40 本体質量(kg)6.3 モーターDCモーター 風量4段階(微・弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×410×1270~1480 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

高さ最大144cmの大型リビング扇風機。ターボモード搭載でオフィスや集会場など広い場所に最適。風量6段階(弱・中・強+各風量でターボ機能)。左右首振り(左45度、右45度)、手動で上向23度、下向8度の角度調整が可能。切タイマー(2時間)付き。左右首振り
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。パワフル風量 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 大型扇風機 シンプルフロア扇風機 フロアファン ハイリビング扇風機 ハイポジション扇風機 仕様ワイヤーガード、首振り(後部に首振りつまみ) 質量(kg)6.3 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数5枚(40cm) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)(通常時)43/45、(ターボ時)56/62 首振角度(°)左45度、右45度 風量6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×40×120-145 操作方法押しボタンスイッチ式 1時間あたりの電気代目安(円)(通常時)約1.3/1.4円、(ターボ時)約1.7/1.9円 切タイマー2時間 上下角度調節上向23度、下向8度
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 動画あり
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。 質量(kg)3.3 ハネ径(cm)30 羽根枚数9 モーターDC 消費電力(W)(50/60Hz)19 首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120 電源(AC V)100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92 風量調整8段階 上下角度調整90度(手動) 切タイマー1/2/4/6時間 リズム風
1台
13,530 税込14,883
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NelPack おこめ長持ち袋は、袋内を無酸素状態にすることで、お米・穀物の鮮度を保持したまま長期保存を可能にした穀物鮮度保存袋です。 お米に発生するコクゾウ虫などの虫害・カビの発生を防ぎます。 お米の風味、おいしさを長期(約1年間)にわたり保持します。
用途お米(玄米・白米)、穀物などの長期保存
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。トリプルチャックで使い方簡単です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。 仕様チャック付 材質(本体)紙・延伸ナイロン
1セット(3袋)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)35 テープ厚さ(mm)0.05 トラスコ品番795-2511 透明 区分工業用 基材セロハン テープ種類大巻 伸度(%)23 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)3.93 引張強度(N/10mm)41.6
1個
83 税込91
当日出荷

取り換え部品平型コネクター
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W) 材質(カラー)ホワイト
1個
293 税込322
当日出荷

材質(カッター)ポリスチレン 基材セロハン テープ種類小巻 テープ厚さ(mm)0.05 粘着剤ゴム系 着色あり カッターあり グリーンマーク認定
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オルディクリンパック
RoHS
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製家庭用ポリ袋。厚手なので、薄手の寝具や、扇風機・たてす・ヒーターなどの季節もの、衣類などの収納にも便利
1袋(10枚)ほか
268 税込295
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。
寸法(横×縦)(mm)650×800 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(g)356.1 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類ポリ袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(100枚)
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

モノクロコピー機用のラベルです。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
質量(g)770 基材上質紙 粘着剤アクリル系 紙質ノンポリラミ紙 ラベル厚(mm)0.06 余白なし 剥離紙ノンポリラミ紙 入数14シート シートサイズA4 適合プリンタモノクロコピー機 ラベル形状四角
1パック(100シート)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底ガゼット部分に透明フィルムを使用していますので、底面から見せる陳列が可能になり、特にハンバーガー、クロワッサンサンド、パニーニなど、具材を横からはっきり見せることができます。 底ガゼットタイプで、自立性があり、内容物が入れやすく、陳列商品に目を引くディスプレイができます。 袋が軽量で嵩張らず、在庫スペースが削減できます。
用途調理パン(ハンバーガー・ホットドッグ・サンドイッチなど) 惣菜(コロッケ・唐揚げ・天ぷら・フライ・おにぎりなど) ドーナツ、ワッフル、たい焼きなどの洋菓子、和菓子 仕様耐油 材質表面:OPPボードン40μ、裏面:純白紙30g/LLD13μ 形状スタンド袋 マチ(mm)35 関連資料成績書
1箱(3000枚)
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃幅(mm)21.0 全長(mm)270 トラスコ品番757-3243 材質高性能合金鋼 質量(g)94 刃長(mm)200 刃厚(mm)3.2
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

17.3インチ型ラップトップ対応:ノートPC/タブレット収納コンパートメントを上層に配置し、クッションで落下時の衝撃から保護。マジックテープストラップ付きPCポケット、ジッパーつきタブレットポケットでデバイスを固定。 680Dバリスティックナイロン製、頑丈なスチールジッパーを使用。着脱式ケース:リュック下層のリムーバブルケースにサイドポケットからアクセス可能。ノートパソコン充電器、ディスプレイアダプター、マウス、メモリーカード、各種ツールの整理と収納に。 ケースサイズ27×13×8cm。 考え抜かれた設計:レイアウトが調整できるマジックテープ仕切り付きITアクセサリーケース、ゴムバンド格子に小型デバイスやケーブルを収納。ケースを外してメインコンパートメントを拡張可能。ボトルホルダー、複数ポケットあり。 置いても倒れない自立設計。 疲れない快適リュック:肩や背中に優しい形状と通気性に優れたパッドで体にかかる負荷を軽減。柔らかく握りやすい持ち手と調整可能ショルダーストラップを使用、背負っても手に持っても快適なデザイン。 旅行・通勤・出張に:スーツケースのトロリーに固定できるストラップ付き、オフィスや空港への移動に最適。一般的なエアラインおよびTSAの機内持ち込み規定に対応、空港チェックポイントでも安心して使えるビジネスリュック
用途短期・長期の出張で使用 長さ(mm)335 幅(mm)195 質量(kg)1.5 ブラック 高さ(mm)450 寸法(cm)ケース:27×13×8 機能リムーバブルケース付き上下2気室/高耐久性バリスティックナイロン製/ノートPC & タブレットポケット付き 保証期間ライフタイム 対応インチサイズ17.3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに 仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛 トラスコ品番160-5724 セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1 タイプレバー式 回転数(min-1[r.p.m])強:1200 コード長さ(m)2.5 付属ビットA14 +2×65×2本 トルク(N・m)1.6~4.5 定格入力AC100V 50/60Hz 135W 適合ビット(mm)6.35 適合ねじ(mm)小ねじ4.0~5.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに 仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛 セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])強:1200 コード長さ(m)2.5 付属ビットA14 +2×65×2本 適合ビット(mm)6.35
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。 仕様帯電防止 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1.2 電源(V)AC100 消費電力(W)120 回転数(min-1[r.p.m])1200 コード長さ(m)2.5 トルク(N・m)0.6~2.5 トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛 適合ビット(mm)6.35 適合ねじ(mm)小ねじ3~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) 外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。 スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。 使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに 電源(V)AC100 消費電力(W)135 材質PC+エラストマー セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、ビット(MA14[[+]]2×65H):2本 適合ねじ(mm)小ねじ4~5 適合ねじ(mm)≦4 仕様(トルク調整リング)16段階×8目盛 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~5 長さ(mm)290 質量(kg)1.2 回転数(min-1[r.p.m])1200 コード長さ(m)2.5 トルク(N・m)1.6~4.5 適合ビット(mm)6.35 適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速タイプで従来比2倍のスピードアップで、作業効率アップを実感できます。(※VE-5000との比較です。)使いやすいエルゴノミックデザインで、衝撃吸収ゲルパッド付きでしっかり握れます。スロットレス・ブラシレスモーターを採用したことで、締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぎます。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。 仕様帯電防止 トラスコ品番195-0763 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1.2 タイプレバー式 規格PSE規格 消費電力(W)150 回転数(min-1[r.p.m])1000 電源ACタイプ コード長さ(m)2.5 トルク(N・m)0.6~2.5 トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛 アズワン品番64-4655-10 適合ビット(mm)6.35 適合ねじ(mm)小ねじ3~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。高速回転仕様で作業効率が大幅に上がります。小型・軽量タイプです。ブラシレスモーター採用で長寿命かつ低騒音です。モーターはスロットレス構造でコギングがなくスムーズに回転します。両頭ビット(B36タイプ)が使えます。
用途空調、エアコン組立、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン組立、照明機器の各種組立分解に。 セット内容本体(電源コード付)、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター、付属ビット:ベッセル B36[[(+)]]1×70、[[(+)]]2×70H 各1本 材質PC+エラストマー 質量(kg)0.84 2018年トラスコ掲載ページ5 0117
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェルパック適合目安:B-20 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質マットバリア#20/DL/L-LDPE#40 寸法(mm)70×150 横マチ30 マット透明
1セット(100枚)
999 税込1,099
4日以内出荷

ウェルパック適合目安:B-10 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質KOP#20/AC/PE#15/LLD#25 寸法(mm)80×100
1枚(100枚)
629 税込692
4日以内出荷

ウェルパック適合目安:B-50 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質KOP#20/PE#15/L-LDPE#25 寸法(mm)130×160 無地 サイズ
1セット(100枚)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ウェルパック適合目安:B-20 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質マットバリア#20/DL/L-LDPE#50 寸法(mm)85×150 横マチ25 マット 透明
1セット(100枚)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

クッキーや焼き菓子用の小タイプガス袋。 マカロンや和菓子にもおすすめです! ウェルパック適合目安:B-10 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質KOP#20/PE#15/LL#25 寸法(mm)85×100 内寸(mm)75×100
1枚(100枚)
929 税込1,022
4日以内出荷

底ガゼット部分に透明フィルムを使用していますので、底面から見せる陳列が可能になり、特にハンバーガー、クロワッサンサンド、パニーニなど、具材を横からはっきり見せることができます。 底ガゼットタイプで、自立性があり、内容物が入れやすく、陳列商品に目を引くディスプレイができます。 袋が軽量で嵩張らず、在庫スペースが削減できます。
用途調理パン(ハンバーガー・ホットドッグ・サンドイッチなど) 惣菜(コロッケ・唐揚げ・天ぷら・フライ・おにぎりなど) ドーナツ、ワッフル、たい焼きなどの洋菓子、和菓子 形状スタンド袋 仕様耐油 材質表面:OPPボードン40μ、裏面:純白紙30g/LLD13μ マチ(mm)35 関連資料成績書
1箱(3000枚)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェルパック適合目安:B-200 脱酸素剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質バリアNY#15/PE#20/L-LDPE#30 寸法(mm)115×200 横マチ30
1セット(100枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ウェルパック適合目安:B-100 脱酸素剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質SP#15/LLD#50 寸法(mm)70×220 横マチ50 透明無地
1セット(100枚)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ウェルパック適合目安:B-20 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質KOP#20/PE#15/L-LDPE#25 寸法(mm)85×150 横マチ25 透明無地
1セット(100枚)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ウェルパック適合目安:B-200 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質透明蒸着PET#12/PE#20/L-LDPE#30 寸法(mm)90×280 横マチ60 透明無地
1セット(100枚)
2,498 税込2,748
4日以内出荷