材質黄銅
形状エルボ
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6
使用温度範囲(℃)-10~+70℃
2本のツインホースやグッドホースをL曲げに接続する金具です。
材質黄銅、リン脱酸銅
形状エルボ
ホースとホースの接続に。
コーナーでの接続に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状ニップル
ホースとネジ配管の接続。
用途ホース用継手、ホースとネジの接続に
材質黄銅(C3771)
使用圧力(MPa)3.45
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-50~150
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状エルボ
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+70
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ドリップチューブをメネジにつなぐアダプター
用途チューブ経16mm用、オネジ:R3/4
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質ポリアセタール
耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)。耐熱温度:-10~+70℃。色:ダークグレー
用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質鉄製
16mm硬質点滴チューブ用エルボ。点滴チューブ同士を接続。
適合16mm硬質点滴チューブ用(内径15mm)
サイズ16mm用×16mm用
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
用途ホース継手
材質ポリプロピレン
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。
RoHs規制、REACH規制に対応しています。
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子エルボです。
12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
2本のツインホースやグッドホースをL曲げに接続する金具です。
材質リン脱酸銅、黄銅製
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
L字コネクタ
仕様ホース内径 = 4mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
仕様●サイズ:内径16mmホース×R1/2(15A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:POMポリアセタール●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-10℃~70℃(凍結無き事)●色:ブラウン
アズワン品番67-3079-39
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。
材質(PP)ポリプロピレン
最大径(Φmm)タケノコ:2.4
適合チューブ内径(inch)1.59(1/16)
RoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ径(Φmm)1.6
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用
付属品付属品としてスリーブが付いています。
材質黄銅(ニッケルメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)
六角対辺(mm)10
使用流体空気、水
適合チューブ内径(Φmm)2.5
適合チューブ外径D(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
両側タケノコエルボセット
用途スマート・スリムホースを延長するときに使用します。風呂追い焚き配管専用
セット内容スマートホース用両側タケノコエルボ×2、バネバンド(スマートホース用)×4
1セット
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン
形状エルボホースニップル
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容e-パイプ両側タケノコエルボ×2、e-パイプ13Aバンド×4
1セット
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。
セット内容10A両側タケノコエルボ×2、バネバンド(10A用)×4
1セット
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
RS Pro配管継手 - バレルニップル. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。これらの継手は、耐久性のある316ステンレススチール製です。バレルニップルを使用して、配管とホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパーねじ込み式 S/40パイプのバレルニップル 各種サイズを用意. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製継手は直線形状になっており、バレルニップルが付属しています。エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = タケノコニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 丸型ねじサイズ 1 = 1インチねじサイズ 2 = 1インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = R (テーパー)長さ = 59.944mm
1袋(2個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
RS Pro配管継手 - バレルニップル. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。これらの継手は、耐久性のある316ステンレススチール製です。バレルニップルを使用して、配管とホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパーねじ込み式 S/40パイプのバレルニップル 各種サイズを用意. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製継手は直線形状になっており、バレルニップルが付属しています。エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = タケノコニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 丸型ねじサイズ 1 = 1/2インチねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = R (テーパー)長さ = 59.944mm
1袋(5個)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
形状エルボ
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。
セット内容1/2両側タケノコエルボ×2、バネバンド(1/2用)×4
1セット
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用
付属品付属品としてスリーブが付いています。
トラスコ品番382-5863
材質黄銅(ニッケルメッキ処理)
接続口径PT1/8
使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)
六角対辺(mm)10
使用流体空気、水
適合チューブ内径(Φmm)2.5
適合チューブ外径D(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ